ACファン 200Vのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
162件の「ACファン 200V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷却ファン 200V」、「冷蔵庫 ファン モーター」、「防水 ファン 12v」などの商品も取り扱っております。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
72日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 角形 厚さ(mm) 38 質量(g) 550 種類 ACファン 使用温度範囲(℃) -30~+60 周波数(Hz) 50/60 モーター くま取りモータ 入力方式 端子 材質(フレーム) アルミニウム 保存温度範囲(℃) -30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲 各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm) 120×120 保護方式 インピーダンスプロテクト 期待寿命(時間) 25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz) 1500(入力端子・フレーム間)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

イオンの到達距離が長く遠くからの除電、シート類成型品などの凹凸物体の除電に最適です。イオンバランスが良く、オゾン発生も極めて少なく、帯電物体の極性や環境に関係なく効率の良い除電をします。送風ファンは、微風から強風まで可変でき、耐久性のある金属羽根を使用しています。
風量(m3/min) 5.3/6.3(可変) 仕様 ファン:金属羽根使用。フィルター付 性能 正・負のイオンをバランスよく生成し、ファンで遠くまで送ります。高圧電源は、高周波方式で昇圧整流し内蔵しております。放電電極も電流制限回路が挿入されており安全です。 質量(kg) 2.5 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 277×198×90 騒音値(dB) 52/50Hz。56/60Hz 消費電力(VA) 50 電流(mA) 入力電流:500 動作環境 0~40℃/80%以下 オゾン発生量(ppm) 0.005
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz) 50/60 規格 UL/CSA 保存温度(℃) -40~+85(氷結しないこと) 材質(フレーム) アルミダイカスト 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部 使用周囲温度(℃) -30~+70(氷結しないこと) 使用周囲湿度 25~85%RH 絶縁耐圧 AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部 許容電圧変動 定格電圧の85~110% 材質(羽根) ガラス入ポリカーボネート 保護方式 インピーダンスプロテクト 特性 標準
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質(フレーム) アルミニウム 材質(羽根) プラスチック UL94V-0 接続方式 二端子タイプ 形状 角形 羽根:黒 種類 ACファン 周波数(Hz) 50/60 モーター 機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V メガにて) 色(フレーム) 絶縁耐圧 AC1800V 3s 材質(端子) ファストン#110 相当品 環境温度範囲(℃) 許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと 材質(軸受) ボールベアリング
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能〔FY-20DZ4は5台,FY-23DZ4は3台まで(FY-SV11W使用の場合)〕(FY-18DZG4を除く)
用途居間・事務所・店舗用 適合場所 居間・事務所・店舗用 適合パイプ径(Φmm) Φ150 仕様 風圧式シャッター 材質 (本体)鋼板製、(羽根)樹脂製 質量(kg) 7.0 寸法H(mm) 140 寸法A(mm) 680 寸法F(mm) 140 寸法D(mm) 330(308~358) 寸法E(mm) 280 寸法B(mm) 450 寸法C(mm) 350(325~375) 消費電力(W)(50/60Hz) (排)35.0/38.5 寸法I(mm) 240 寸法G(mm) 113 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (排)310/300
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

低風量120mm角のDCファンを内蔵。ワークの吹き飛びを抑える低風量と騒音低下で、作業環境に配慮しています。 フロントカバーの風向角度の変更が可能。除電範囲を直進、広角の二種類に切り換えられます。 フロントカバーはワンタッチで開閉できます。内部に簡単にアクセスできメンテナンスが容易です。
用途セル作業台での製品組立、作業机でのフィルム貼り作業、検査工程での静電気対策に。 イオン発生方式 高周波交流コロナ放電式 仕様 使用距離/150~900mm 付属品 電源アダプタ(AC100-240V 0.4A) 寸法(mm) 162×198×68 質量(kg) 0.9 使用温度(℃) 5~40 保存温度(℃) 0~60 消費電流(mA) 500 オゾン発生量 0.05ppm以下(測定距離50mm) イオンバランス ±10V以内(測定値:出荷時、風量HI、直進、距離300mm) 警告 高電圧出力停止(赤LED)、ファンロック時(赤LED) 設置場所 屋内の非危険場所 除電時間(秒) 2.5以下(測定値:風量HI、直進、距離300mm) 入力電源 DC24V±5% 保存湿度(%) 35~85%RH(ただし結露氷結のないこと) アズワン品番 64-8513-06 使用湿度(%RH) 35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

モーター くま取りモータ 保護方式 インピーダンスプロテクト 形状 角形 種類 ACファン 使用温度範囲(℃) -30~+60 周波数(Hz) 50/60 材質(フレーム) アルミニウム 保存温度範囲(℃) -30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲 各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根) 樹脂 サイズ(mm) 80×80 期待寿命(時間) 25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz) 1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能。(FY-18DZS4は除く)(FY-SV11Wで3台まで)
用途居間・事務所・店舗用 適合場所 居間・事務所・店舗用 適合パイプ径(Φmm) Φ150 仕様 強-弱速調付 材質 (本体)鋼板製、(羽根)樹脂製 質量(kg) 11.5 寸法H(mm) 150 寸法A(mm) 1030 寸法F(mm) 150 寸法D(mm) 350(324~374) 寸法E(mm) 300 寸法B(mm) 550 寸法C(mm) 450(425~475) 消費電力(W)(50/60Hz) (排・強)85.0/110.0、(排・弱)59.5/66.0 寸法I(mm) 254 寸法G(mm) 124 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (排・強)600/610、(排・弱)420/370
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

小型・軽量の樹脂ボディー、クリップ付で取付自在です。風量は2段階に調整可能。
用途電子デバイスの製造やアッセンブリ・検査・製造装置への組み込み 除電方式 交流高電圧コロナ放電式 質量(g) 460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 83×75×142 最大風量(m3/min) 0.78 イオンバランス ±10V以内 除電時間(秒) 3.0以下 入力電源(V) DC24
1台
36,980 税込40,678
当日出荷


エスコ品番 EA940DY-32 形状 角形 厚さ(mm) 25 種類 ACファン 入力電圧(V) AC200 最大風量(m3/min) 1.92(50Hz)/2.22(60Hz) 音圧レベル(dB) 38(50Hz)/41(60Hz) 取付角寸法(mm) 120×120 最大静圧(Pa) 49(50Hz)/53.9(60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 2500(50Hz)/2900(60Hz)
1個
5,480 税込6,028
翌日出荷

小型・軽量ボディ。風量は2段階に調整可能。取り付けに便利なクリップ付き。
用途セル生産台/パーツ棚/ベルトコンベアに取り付けてピンポイント除電。 使用範囲(mm) 150~600 除電時間(秒) 3以内
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能〔FY-20DZ4は5台,FY-23DZ4は3台まで(FY-SV11W使用の場合)〕(FY-18DZG4を除く)
用途居間・事務所・店舗用 適合場所 居間・事務所・店舗用 適合パイプ径(Φmm) Φ150 仕様 強-弱速調付 材質 (本体)鋼板製、(羽根)樹脂製 質量(kg) 7.7 寸法H(mm) 140 寸法A(mm) 680 寸法F(mm) 140 寸法D(mm) 330(308~358) 寸法E(mm) 280 寸法B(mm) 450 寸法C(mm) 350(325~375) 消費電力(W)(50/60Hz) (排・強)57.0/67.0、(排・弱)29.5/32.0 寸法I(mm) 240 寸法G(mm) 113 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (排・強)450/450、(排・弱)290/280
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

材質(フレーム) アルミニウム 材質(羽根) プラスチック UL94V-0 形状 - 厚さ(mm) 38 羽根:黒 質量(g) 800 種類 ACファン 周波数(Hz) 50/60 モーター 機構/コンデンサ型インダクションモーター、保護/サーマルプロテクト 最大風量(m3/min) 5/6(50/60Hz) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V メガにて) 色(フレーム) 音圧レベル(dB) 52/56(50/60Hz) 絶縁耐圧 AC1800V 3s 取付角寸法(mm) 150×Φ172 材質(端子) ファストン#110 相当品 環境温度範囲(℃) 許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと 材質(軸受) ボールベアリング 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 2700/3200(50/60Hz) 最大風量(CFM) 178.6/214.3(50/60Hz)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能。(FY-18DZS4は除く)(FY-SV11Wで5台まで)
用途居間・事務所・店舗用 適合場所 居間・事務所・店舗用 適合パイプ径(Φmm) Φ150 仕様 風圧式シャッター、強-弱速調付 材質 (本体)鋼板製、(羽根)樹脂製 質量(kg) 9.0 寸法H(mm) 140 寸法A(mm) 930 寸法F(mm) 140 寸法D(mm) 330(308~358) 寸法E(mm) 280 寸法B(mm) 450 寸法C(mm) 350(325~375) 消費電力(W)(50/60Hz) (排・強)57.0/67.0、(排・弱)29.5/32.0 寸法I(mm) 240 寸法G(mm) 113 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (排・強)450/450、(排・弱)290/280
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)KD-410
大風量タイプのACファンを採用し、遠距離からの除電に最適です。大型の150角ファンのため、広範囲の除電が可能です。KD-410Bはイオンバランス調整機能付。
質量(kg) 約2.5 ケーブル長(m) (電源)約2.5 消費電流(mA) 500 最大風量(m3/min) 5.0(50Hz)/6.0(60Hz) イオンバランス 調整機能無し 最大風速(m/s) 2.45(50Hz)/3.20(60Hz)(※測定距離300mm) ファンスピード 無段階可変可能 イオン生成方式 直流コロナ放電式 放電電極針 タングステン オゾン発生量(ppm) 0.02以下(※測定距離300mm) 環境 温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと) 入力電源(V) AC100またはAC200(ご注文時に必ず指定) 50/60Hz
1台
69,980 税込76,978
9日以内出荷

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 材質(フレーム) アルミダイカスト 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) 仕様 期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90% 形状 角形 種類 ACファン 使用温度範囲(℃) -30~+60(結露がないこと) 保護機能 焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止) 使用電圧範囲 各型番ごとの電圧±10% 期待寿命(時間) 25000
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能。(FY-SV11Wで2台まで)
用途居間・事務所・店舗用 適合場所 居間・事務所・店舗用 適合パイプ径(Φmm) Φ200 仕様 風圧式シャッター、強-弱速調付 材質 (本体)鋼板製、(羽根)樹脂製 質量(kg) 11.5 消費電力(W)(50/60Hz) (排・強)95.0/119.0、(排・弱)73.0/83.0 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (排・強)730/700、(排・弱)530/460
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷