AC軸流ファンのおすすめ人気ランキング

2025/06/05更新
117件の「AC軸流ファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ORIX ACファン」、「軸流ファン」、「ACファン」などの商品も取り扱っております。
最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz) 50/60 規格 UL/CSA 保存温度(℃) -40~+85(氷結しないこと) 材質(フレーム) アルミダイカスト 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部 使用周囲温度(℃) -30~+70(氷結しないこと) 使用周囲湿度 25~85%RH 絶縁耐圧 AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部 許容電圧変動 定格電圧の85~110% 材質(羽根) ガラス入ポリカーボネート 保護方式 インピーダンスプロテクト 特性 標準
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


1個
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オリエンタルモーターACファン・EMUシリーズ
低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。
仕様 アラームなし 材質(フレーム) ポリブチレンテレフタレート(難燃グレード : V-0) 材質(羽根) ポリフェニレンオキシド(難燃グレード : V-1) 付属品 電源接続用プラグ タイプ ファン単体 種類 ACプロペラファン シリーズ EMU 定格電圧(V) 単相100-240 最大風量(m3/min) 3 騒音レベル(dB(A)) 42 取付角寸法(mm) 120 回転速度(r/min) 3250 最大静圧(Pa) 84 フレーム厚さ(mm) 38 過熱保護装置 焼損防止回路内蔵
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リード線 UL3266,AWG22 形状 角形 ケーシング:黒、インペラー:黒 種類 ACファン 周波数(Hz) 50/60 モーター 機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V メガにて) 絶縁耐圧 AC1800V 3s 材質(ケーシング) アルミニウム 環境温度範囲(℃) 許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと 材質(軸受) ボールベアリング 材質(インペラ) プラスチックUL94V-0
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ(mm) 38 最大風量(m3/min) 2.7/3.2(50/60Hz) 音圧レベル(dB) 42/46(50/60Hz) 取付角寸法(mm) 120×120 最大静圧(Pa) 75/80(50/60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 2550/2900(50/60Hz) 特性 耐水
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電圧の違いによる影響がなく、輸出時の設計見直し不要 アース線の配線が不要
種類 AC
1個
819 税込901
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状 角形 厚さ(mm) 38 質量(g) 550 種類 ACファン 使用温度範囲(℃) -30~+60 周波数(Hz) 50/60 モーター くま取りモータ 入力方式 端子 材質(フレーム) アルミニウム 保存温度範囲(℃) -30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲 各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm) 120×120 保護方式 インピーダンスプロテクト 期待寿命(時間) 25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz) 1500(入力端子・フレーム間)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。
フレーム厚さ(mm) 38 付属品 電源接続用プラグ
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 ACファン 周波数(Hz) 50/60 材質(フレーム) アルミニウム 保存温度範囲(℃) -30~+70(結露なきこと) 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) 期待寿命(時間) 25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz) 1500(入力端子・フレーム間)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

均一な風をワイドに送ることができます。 また、コンパクトな直方体形状と直角に風を曲げる特徴をいかし、装置の角に設置できるなどスペースの有効活用も可能です。 AC電源入力タイプのクロスフローファンです。
仕様 コンデンサ内蔵 材質 (モーターケース)アルミダイガスト、(ケーシング)鋼板、(ランナー)アルミニウム 電源 AC 過熱保護装置 サーマルプロテクタ内蔵 軸受種類 ボールベアリング
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイプ セット品 材質(羽根) ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 材質(フレーム) アルミダイカスト セット内容 ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書 形状 角形 特性 標準/小型/薄型
1組
3,398 税込3,738
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

モーター くま取りモータ 保護方式 インピーダンスプロテクト 形状 角形 種類 ACファン 使用温度範囲(℃) -30~+60 周波数(Hz) 50/60 材質(フレーム) アルミニウム 保存温度範囲(℃) -30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲 各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根) 樹脂 サイズ(mm) 80×80 期待寿命(時間) 25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz) 1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

オリエンタルモーターファンモーター
セット内容 ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書 形状 角形 質量(kg) 0.3 周波数(Hz) 50/60 特性 標準/小型/薄型
1組
4,098 税込4,508
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質(フレーム) アルミダイカスト 材質(羽根) ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 形状 角形 特性 標準/小型/薄型
1組
3,998 税込4,398
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

オリエンタルモーターファンモーター
セット内容 ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X50mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書 形状 角形 スピードタイプ スタンダードスピード 特性 標準/小型/薄型
1組
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合 (電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21) 形状 角形 厚さ(mm) 25 質量(g) 290 種類 ACファン 使用温度範囲(℃) -30~+60 周波数(Hz) 50/60 モーター くま取りモータ 入力方式 端子 材質(フレーム) アルミニウム 保存温度範囲(℃) -30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲 各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm) 92×92 保護方式 インピーダンスプロテクト 期待寿命(時間) 25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz) 1500(入力端子・フレーム間)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状 角形 タイプ セット品 種類 ACプロペラファン シリーズ MRS 材質(フレーム) アルミダイカスト 材質(羽根) ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 過熱保護装置 サーマルプロテクタ内蔵 特性 大風量/可変速 関連資料 メーカー取扱説明書はこちら(0.7MB)
1セット
特価
9,490 税込10,439
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)