- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- AC100V コンセントのおすすめ人気ランキング
AC100V コンセントのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新2,177件の「AC100V コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ac100v プラグ」、「コンセントプラグ」、「ac100v コンセントプラグ」などの商品も取り扱っております。
種類
プラグ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V
適合電線(mm2)
1.25・2
電源はコンセントに差込むだけの換気扇用プラグコード
色
ブラック
外形寸法L(mm)
2250
RoHS指令(10物質対応)
対応
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
タイプ
シングルタイプ
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 15A 125V
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V
色
黒
寸法A(mm)
50
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC100V仕様で電流容量は15A/20Aから選択できます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。コンセントは接地型、接地無しの一般プラグが使えます。通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。端子台は結線状態が一目で分かる透明カバーになっています。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様
●外形サイズ:W29.5×H1400×D73.5mm●質量:2.6kg
アズワン品番
65-6482-78
1本
¥28,980
税込¥31,878
33日以内出荷
露出配線用の接地防水ゴムプラグです。
セフティーワッシャ付き
種類
プラグ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V
適合規格
PSE
適合電線
VCTF(ビニキャブコード)
適合電線(mm2)
2
形状
平刃
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
形状
平刃タイプ
色
ミルキーホワイト
種類
露出コンセント
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC100V仕様で電流容量は15A/20Aから選択できます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。コンセントは接地型、接地無しの一般プラグが使えます。通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。端子台は結線状態が一目で分かる透明カバーになっています。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様
●外形サイズ:W29.5×H1080×D73.5mm●質量:1.8kg
アズワン品番
65-6482-84
1本
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
結線作業が簡単なML端子(ねじなし速結端子)を採用し、作業性に優れます。
増設が簡単な送り端子付きです。
RoHS指令適合製品です。
用途仮設用。
設備工事用。
極数
接地2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
トラスコ品番
355-8002
質量(g)
120
コンセント個数
2
コンセント形状
(抜止形)接地2P 15A 125V
長さL×幅W×厚さ(mm)
117.0×46×23.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
極数
接地2P
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)]Φ1.6mm,Φ2mm、[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)]2mm2,3.5mm2
仕様
巻締端子式
形状
平刃タイプ
色
ミルキーホワイト
種類
露出コンセント
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC100V仕様で電流容量は15A/20Aから選択できます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。コンセントは接地型、接地無しの一般プラグが使えます。通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。端子台は結線状態が一目で分かる透明カバーになっています。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様
●外形サイズ:W29.5×H840×D73.5mm●質量:1.5kg
アズワン品番
65-6482-85
1本
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V
種別
非防水
寸法A(mm)
70
寸法B(Φmm)
52.2
寸法C(Φmm)
16
適合電線(mm2)
2・3.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC100V仕様で電流容量は15A/20Aから選択できます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。コンセントは接地型、接地無しの一般プラグが使えます。通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。端子台は結線状態が一目で分かる透明カバーになっています。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様
●外形サイズ:W29.5×H840×D73.5mm●質量:2kg
アズワン品番
65-6482-75
1本
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
仕様
ダブルコンセント締端子式
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
適合電線
Φ1.6、Φ2、2mm2、3.5mm2
形状
平刃タイプ
色
ミルキーホワイト
種類
露出コンセント
電気製品などの電源交換用プラグです。125V15A3芯アース接続です。
用途掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地2P
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
AC125
差込口形状
接地2P 15A 125V
タイプ
アースピンタイプ
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC100V仕様で電流容量は15A/20Aから選択できます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。コンセントは接地型、接地無しの一般プラグが使えます。通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。端子台は結線状態が一目で分かる透明カバーになっています。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様
●外形サイズ:W29.5×H1680×D73.5mm●質量:2.3kg
アズワン品番
65-6482-81
1本
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
極数
2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
仕様
角型コンセント(送り端子付) 巻締端子式
色
ミルキーホワイト
適合電線
Φ1.6、Φ2
種類
キャップ
形状
平刃タイプ
極数
接地2P
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC100V仕様で電流容量は15A/20Aから選択できます。ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。コンセントは接地型、接地無しの一般プラグが使えます。通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。端子台は結線状態が一目で分かる透明カバーになっています。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様
●外形サイズ:W29.5×H1200×D73.5mm●質量:1.9kg
アズワン品番
65-6482-83
1本
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷