- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- AF20-02Bのおすすめ人気ランキング
AF20-02Bのおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新22件の「AF20-02B」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「af20-02」、「デジタル 負圧計」、「デジタル圧力スイッチ」などの商品も取り扱っております。
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)
5
ボディサイズ
20
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ブラケット
ブラケット付
単位
製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
オーダーメイド仕様
ロングケース対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
10日以内出荷
ボディサイズ
20
管接続口径
1/8
ねじの種類
Rc
単位
製品の単位表記:MPa、℃
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
単位
製品の単位表記:MPa、℃
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ブラケット
ブラケット付
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
目詰まりチェッカ付
ケース
ポリカーボネートケース
表記
製品の単位表記:MPa、℃
フロート式オートドレン
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ブラケット
ブラケット付
ドレン排出口
ドレンコック付
ろ過度(μm)
100
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータなし
ケース
ポリカーボネートケース
フロート式オートドレン
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
¥7,898
税込¥8,688
30日以内出荷
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)
5
ボディサイズ
30
視認性&耐環境性向上。工具不要
用途モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ブラケット
ブラケット付
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口
ドレンコック付
ろ過度(μm)
10
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
1個
¥4,198
税込¥4,618
21日以内出荷
単相、防滴用プラスチック製ボックスに、漏電遮断器、コンセントを組み込みました。自動販売機用、仮説工事現場などにご使用いただけます。
コンセントは、接地極付コンセント。
仕様
組込漏電遮断器OCなし屋外兼用コンセント付
型式
(内装漏電遮断器)GT-2EA
寸法(mm)
H330×W184×D130(ハンドル含む)
質量(kg)
1.3
色
ダークグレー
電源
電源100Vに接続してください。
定格電圧(V)
AC100-AC200
定格電流(A)
30
動作時間
0.1秒以内
定格遮断容量(kA)
(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5
定格感度電流(mA)
15
極数・素子数
2P0E
分岐数
安全ブレーカ、B-1EA(2P・1E・30AF)20A×2
コンセント
負荷側/接地極付コンセント 2個口(総容量15A)×2
フレーム(AF)
30
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷