AF20-02Bのおすすめ人気ランキング

2026/03/28更新
22件の「AF20-02B」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「af20-02」、「デジタル 負圧計」、「AR60-10G」などの商品も取り扱っております。

作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm) 5 ボディサイズ 20
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)


ボディサイズ 20 管接続口径 1/4 ねじの種類 Rc ブラケット ブラケット付 単位 製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口 ドレンコック付 流れ方向 左→右 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケース ポリカーボネートケース オーダーメイド仕様 ロングケース対応
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷

ボディサイズ 20 管接続口径 1/8 ねじの種類 Rc 単位 製品の単位表記:MPa、℃ 流れ方向 左→右 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷



ボディサイズ 20 管接続口径 1/4 ねじの種類 Rc 単位 製品の単位表記:MPa、℃ 流れ方向 左→右 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)


ボディサイズ 20 管接続口径 1/4 ねじの種類 Rc ブラケット ブラケット付 ドレン排出口 ドレンコック付 流れ方向 右→左 RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ 目詰まりチェッカ付 ケース ポリカーボネートケース 表記 製品の単位表記:MPa、℃ フロート式オートドレン N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷


ボディサイズ 20 管接続口径 1/4 ねじの種類 Rc ブラケット ブラケット付 ドレン排出口 ドレンコック付 ろ過度(μm) 100 流れ方向 左→右 RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ インジケータなし ケース ポリカーボネートケース フロート式オートドレン N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
7,898 税込8,688
30日以内出荷


作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm) 5 ボディサイズ 30
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)



視認性&耐環境性向上。工具不要
用途モジュラタイプ、一般空圧機器用 ボディサイズ 20 管接続口径 1/4 ねじの種類 Rc ブラケット ブラケット付 表示単位 製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口 ドレンコック付 ろ過度(μm) 10 流れ方向 左→右 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケース ポリカーボネートケース
1個
4,198 税込4,618
21日以内出荷


単相、防滴用プラスチック製ボックスに、漏電遮断器、コンセントを組み込みました。自動販売機用、仮説工事現場などにご使用いただけます。 コンセントは、接地極付コンセント。
仕様 組込漏電遮断器OCなし屋外兼用コンセント付 型式 (内装漏電遮断器)GT-2EA 寸法(mm) H330×W184×D130(ハンドル含む) 質量(kg) 1.3 ダークグレー 電源 電源100Vに接続してください。 定格電圧(V) AC100-AC200 定格電流(A) 30 動作時間 0.1秒以内 定格遮断容量(kA) (AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5 定格感度電流(mA) 15 極数・素子数 2P0E 分岐数 安全ブレーカ、B-1EA(2P・1E・30AF)20A×2 コンセント 負荷側/接地極付コンセント 2個口(総容量15A)×2 フレーム(AF) 30
1個
21,980 税込24,178
当日出荷