- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 圧縮空気清浄化機器
- AF5000のおすすめ人気ランキング
AF5000のおすすめ人気ランキング
2025/12/26更新35件の「AF5000」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヤスリ ツボ」、「エアーフレックス」、「はんだ フィルター」などの商品も取り扱っております。
AF5016M-X1タイプの差圧スイッチ付インジケータ部品です。
用途メンテナンス用に
セット内容
差圧スイッチ付インジケータ:1ヶ、カバー:1ヶ
種別
部品(差圧スイッチ付インジケータ)
適合品番
AF5016M-X1
1台
¥40,838
税込¥44,922
4日以内出荷
AF5080M-X1~AF5256M-X1タイプの差圧スイッチ付インジケータ部品です。
用途メンテナンス用に
セット内容
差圧スイッチ付インジケータ:1ヶ、カバー:1ヶ
種別
部品(差圧スイッチ付インジケータ)
適合品番
AF5080M-X1~AF5256M-X1
1台
¥40,838
税込¥44,922
41日以内出荷
AF5000シリーズのドレン排出器です。
用途メンテナンス用に
セット内容
ドレン排出器:1ヶ
種別
部品(ドレン排出器)
適合品番
AF5016~AF5256
繰り返し・詰め替え
対応
1台
¥55,413
税込¥60,954
4日以内出荷
AF5016S-X1タイプの差圧スイッチ付インジケータ部品です。
用途メンテナンス用に
セット内容
差圧スイッチ付インジケータ:1ヶ、カバー:1ヶ
種別
部品(差圧スイッチ付インジケータ)
適合品番
AF5016S-X1
1台
¥40,838
税込¥44,922
16日以内出荷
AF5016P-X1タイプの差圧スイッチ付インジケータ部品です。
用途メンテナンス用に
セット内容
差圧スイッチ付インジケータ:1ヶ、カバー:1ヶ
種別
部品(差圧スイッチ付インジケータ)
適合品番
AF5016P-X1
繰り返し・詰め替え
対応
1台
¥40,838
税込¥44,922
4日以内出荷
AF5080S-X1~AF5256S-X1タイプの差圧スイッチ付インジケータ部品です。
用途メンテナンス用に
セット内容
差圧スイッチ付インジケータ:1ヶ、カバー:1ヶ
種別
部品(差圧スイッチ付インジケータ)
適合品番
AF5080S-X1~AF5256S-X1
1台
¥40,838
税込¥44,922
41日以内出荷
AF5032S-X1~AF5064S-X1タイプの差圧スイッチ付インジケータ部品です。
用途メンテナンス用に
セット内容
差圧スイッチ付インジケータ:1ヶ、カバー:1ヶ
種別
部品(差圧スイッチ付インジケータ)
適合品番
AF5032S-X1~AF5064S-X1
繰り返し・詰め替え
対応
1台
¥40,838
税込¥44,922
31日以内出荷
AF5080P-X1~AF5256P-X1タイプの差圧スイッチ付インジケータ部品です。
用途メンテナンス用に
セット内容
差圧スイッチ付インジケータ:1ヶ、カバー:1ヶ
種別
部品(差圧スイッチ付インジケータ)
適合品番
AF5080P-X1~AF5256P-X1
繰り返し・詰め替え
対応
1台
¥40,838
税込¥44,922
41日以内出荷
AF5032P-X1~AF5064P-X1タイプの差圧スイッチ付インジケータ部品です。
用途メンテナンス用に
セット内容
差圧スイッチ付インジケータ:1ヶ、カバー:1ヶ
種別
部品(差圧スイッチ付インジケータ)
適合品番
AF5032P-X1~AF5064P-X1
1台
¥40,838
税込¥44,922
31日以内出荷
適合機種
FX-805
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
AF5032M-X1~AF5064M-X1タイプの差圧スイッチ付インジケータ部品です。
用途メンテナンス用に
セット内容
差圧スイッチ付インジケータ:1ヶ、カバー:1ヶ
種別
部品(差圧スイッチ付インジケータ)
適合品番
AF5032M-X1~AF5064M-X1
1台
¥40,838
税込¥44,922
31日以内出荷
用途金型および精密部品の研磨加工に
空気消費量(m3/min)
0.3
ホース取付口
Rc1/4
セット内容
専用六角レンチ、クイックカプラー、ヤスリ(TAF-W12)
使用空気圧力(MPa)
0.6
取付最大軸径(Φmm)
6(5使用可能)
400Wのウルトラパワー、高熱容量はんだこて
高熱容量ながら優れた操作性を実現
新設計のこて台と安全なこて先交換
ヒューマンエラーゼロの温度管理
オプションでN2はんだこてが接続可能(こて部を付属のFX-8004からN2はんだこて FX-8005に変更すると、N2はんだ付けができます。)
セット内容
本体、こて部 FX-8004、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、USB ケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、フィルター(交換用) 品番 AF5000、取扱説明書、登録書(3年保証)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
460
ヒーター
こて部/コンポジットヒーター
設定温度範囲
50~500℃
ステーション外形寸法(mm)
143(W)×107(H)×218(D)
ステーション質量(kg)
3.9
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リップル温度(℃)
無負荷時±5
ステーション出力
AC30V
こて部消費電力
390W (30V)
こて部リーク電圧
<2mV
こて部コード(m)
1.2
こて部全長(mm)
244(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。
こて部質量(g)
54(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。
プラグ形状
2極接地型プラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
カメラから離してTTL自動調光を行う際に使用するコードです。
AF補助光部を備え、SB-5000・SB-910・SB-900・SB-800・SB-700・SB-600との組み合わせで、SC-29のカメラ接続ユニットからAF補助光を発光できます(TTL 増灯ターミナルは備えていません)。
適合機種
【一眼レフカメラ】D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、Df、D850、D810、D810A、D800/D800E、D750、D700、D610、D600、D500、D300S、D200、D90、D80、D60、D40X、D40、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3500、D3400、D3300、D3200、D3100、D3000、F6【ミラーレス】Z 7、Z 6【スピードライト】SB-5000、SB-910、SB-900、SB-800、SB-700、SB-600、SB-500、SB-400、SB-300
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
D5000系、D3000系、COOLPIX P900対応のセミソフトケースです。
柔らかく軽い素材を採用、開口部はマジックテープになっているのでカメラの出し入れが簡単です。
また、カメラを収納していないときは、さっとコンパクトに畳むことが出来るので、かさばりません。
材質
ナイロン、ポリプロピレン、本革
質量(g)
約100
仕様
D3300+AF-S DX 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR、D5300+AF-S DX 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR、D3000系、D5000系+標準ズームキットのレンズ、もしくはAF-S DX55-200mmサイズまで収納可能。
対応機種
【一眼レフカメラ】D5600、D5500、D5300、D3500、D3400、D3300
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約135×125×185
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約185×135×200
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
400Wのウルトラパワー、高熱容量はんだこて
高熱容量ながら優れた操作性を実現
新設計のこて台と安全なこて先交換
ヒューマンエラーゼロの温度管理
オプションでN2はんだこてが接続可能(こて部を付属のFX-8004からN2はんだこて FX-8005に変更すると、N2はんだ付けができます。)
セット内容
本体、USB ケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、フィルター(交換用) 品番 AF5000、取扱説明書、登録書(3年保証)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
460
ヒーター
こて部/コンポジットヒーター
設定温度範囲
50~500℃
ステーション外形寸法(mm)
143(W)×107(H)×218(D)
ステーション質量(kg)
3.9
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リップル温度(℃)
無負荷時±5
ステーション出力
AC30V
こて部消費電力
390W (30V)
こて部リーク電圧
<2mV
こて部コード(m)
1.2
こて部全長(mm)
244(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。
こて部質量(g)
54(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。
プラグ形状
2極接地型プラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷