- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シール/バネ部品
- AG13のおすすめ人気ランキング
AG13のおすすめ人気ランキング
2026/09/01更新1,060件の「AG13」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワーキングサポーター」、「ボタン電池 ag13」、「LR44」などの商品も取り扱っております。
- プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 屋根・扉は本体と分離できます。タイプヨコ型保護等級IPX3
- ボール電球 光の広がり約240°全方向タイプ 密閉形器具対応 LED5年保証対象商品全長(mm)126電圧(V)交流電源100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)95平均演色評価数Ra83電球形状ボール球使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LED
- 密閉器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品口金E26定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
- 優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別G形固定用使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
- 洗いをかけているので吸水性抜群で、開封してすぐに使え業務用としても便利です。 厚地でソフトな風合いの綿100%。屋外作業での熱中症対策にも最適です。用途屋外作業、アウトドア、汗の拭きとり、ヘルメットの下に、熱中症対策に混率(%)綿100寸法(cm)約34×85質量(g/枚)約62
- ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。付属品マグネット×4枚硬度3~4H紫外線カット99タッチパネル方式非対応ブルーライトカット率約48%のぞき見防止対応反射防止○ブルーライトカット対応
- DPFドットコム
DPFマフラー
車種:プロフィア,ギガ,セレガ,ガーラ。適合型式:FW1AH,FS1AG,FR1AH,SH1EDGなど。主な適合純正品番:18450-E0230,18450-E0390。エンジン型式:E13C,A09Cメーカー日野、いすゞ1個¥299,800税込¥329,780当日出荷 - 構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
- 洗いをかけているので吸水性抜群で、開封してすぐに使え業務用としても便利です。 厚地でソフトな風合いの綿100%。頭に巻きやすいロングタイプ。 屋外作業での熱中症対策にも最適です。用途屋外作業、アウトドア、汗の拭きとり、ヘルメットの下に、熱中症対策に混率(%)綿100寸法(cm)約34×95質量(g/枚)約70
- ACE GLOVE(エースグローブ)
シノ軍手 10双組(600g)
シノ糸(ふわふわの綿状の糸 『無撚糸』)を使用した最高級軍手。ボリューム感があり、ソフトな仕上がりなので手に柔らかくフィットします!。編み目が詰まっているので、汚れが入りにくいのも特徴。この風合いを是非お試しください!用途工場作業、畑作業、農作業、草むしり、DIY、その他防寒用や怪我防止、衛生用として入数(双)101組(10双)¥819税込¥9013日以内出荷 - アトリエケー
ワーキング腕サポーター ブラック
腕上下運動アシスト。バネの力で腕を上げる動きを効果的にサポート。腕を上げ続ける動作や荷物の持ち上げなどによる疲労を軽減。種別腕色ブラックアズワン品番64-8272-351セット¥7,998税込¥8,798当日出荷 - 産業機械用エアーエレメントです。
- 持ち運びやすく、机の上でも場所を取らない小型電卓です。仕様加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、メモリー計算、%キー付質量(g)96電源太陽電池+L1154F(或AG13)ボタン電池(交換可)桁数12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×101×35機能加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、メモリー計算、%キー付表示桁数12表示内容メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E)・計算記号(+、-、×、÷)オートパワーオフあり材質(キー)プラスチック取扱説明書(5.6MB)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×101×351個¥659税込¥725当日出荷
- TRUSCO
Oリング ニトリルゴム G番(固定用)
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム色黒使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応







![プッシュリベット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono44814508-201221-02.jpg)