- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- AH165-TLのおすすめ人気ランキング
AH165-TLのおすすめ人気ランキング
2026/02/14更新3件の「AH165-TL」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工業用スイッチ」、「押しボタンスイッチ 種類」、「カバー 付き スイッチ」などの商品も取り扱っております。
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類
照光式
ボタン形状
長角(平形)
取付穴径(Φmm)
16
ボタン部寸法(mm)
18×24
耐電圧(V/min)
充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500
定格絶縁電圧(V)
AC/DC250
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度
45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
保存温度(℃)
-40~70
電気的耐久性
10万回以上(AC220V 0.7A)
短絡保護装置
Fuse 1A
条件付短絡電流
1000A
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐衝撃(m/s2)
誤動作:100、耐久性:500
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化、奥行き寸法が表示灯24mm、表示灯以外は42.5mmに統一、金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能、接点の追加・交換が容易、標準品でUL/CSA規格およびTUF(EN規格)を認定取得
用途不慮の操作を防止するためのカバーです(パッキン付です)。
適合機種
AR16F0N、F5N、F0T、F5T形・AH164-TL、TL5、TF、TF5形・AH165-TL、TL5、TF、TF5形
1個
¥499
税込¥549
当日出荷