- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 防犯カメラ
- AHDケーブルのおすすめ人気ランキング
AHDケーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新174件の「AHDケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「AHDカメラ」、「防犯カメラ用延長コード」、「アナログケーブル」などの商品も取り扱っております。
AHDカメラ用ペアケーブル
映像・電源 延長ケーブル
アナログ・AHDカメラ対応
映像 BNCP端子対応
Φ2.1電源DCソケット
対応機種
AHD/CVI/TVI/アナログ
コネクタ
【映像】BNCP端子(HD-SDI両端)、【電源】Φ2.1DCプラグ(カメラ側)、Φ2.1DCジャック(DVR側)
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(mm)
電源プラグ:5.5~2.1、電源ジャック:5.5~2.1
プラグ
映像プラグ:BNC.P
ジャック径(Φmm)
電源ジャック:12
プラグ径(Φmm)
映像プラグ:14、電源プラグ:12
電源・ビデオ信号一体型のカメラ用ケーブル
用途カメラやモニターなど映像機器の接続に
使用場所
屋内
HD-SDI/EX-SDIカメラ用ペアケーブル
映像・電源 延長ケーブル
最高級ケーブル使用
HD-SDI(デジタル)・AHD(アナログ)・CVI・TVIカメラ対応
映像 BNCP端子対応
Φ2.1電源DCソケット
形状
映像ライン:3C-HFB(Φ5.6mm)/電源ライン:電源ケーブル(Φ5.3mm)
対応機種
EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVI/TVI/アナログ
コネクタ
【映像】BNCP端子(HD-SDI両端)、【電源】Φ2.1DCプラグ(カメラ側)、Φ2.1DCジャック(DVR側)
RoHS指令(10物質対応)
対応
GX-101AHDカメラ専用タイプのセパレート式ドライブレコーダー。後続車とのトラブル(あおり運転)回避に。駐車・停車中の荷降ろし作業の録画に。
仕様
適合レコーダー:YM-201
長さ(m)
配線:約250
適合カメラ
GX-101AHD
1セット
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
フルハイビジョンカメラの映像も劣化なく伝送可能な3C2V相当の同軸ケーブルを使用。
映像・電源一体型。
コネクタ形状
映像側:両端BNC.Pコネクタ、電源側:Φ2.1-5.5電源コネクタ
両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ
汎用シールドケーブル
インピーダンス(Ω)
50
ケーブル
1.5D-2V(同軸)
使用コネクタ(モジュール側)
BNC
電源・ビデオ信号一体型のカメラ用ケーブル
用途カメラやモニターなど映像機器の接続に
使用場所
屋内
最大800万画素のAHDカメラの入力に対応2ch小型デジタルレコーダー
1080pのフルHD解像度で映像を高画質録画!2ch小型デジタルレコーダー
512GBSDカード(別売)を2枚で最大1TBの搭載可能
駐車場やゴミの不法投棄の他にドローンや車載録画にも最適な小型で低電力の録画機
手のひらサイズの小型サイズで高画質、高機能を実現。なめらかなリアルタイム・録画表示も可能!
カメラ2台分の音声収録も同時にできます。
録画データを奪われないよう、SDカードスロットには鍵付きのスロットカバーを採用
フルサイズHDMIが1つあり、1080p対応のディスプレイに接続できます。
高解像度1920×1080(1080p)をSDカードに記録
映像データは次世代映像データ圧縮技術で高画質を保ったまま圧縮するため、より長く映像を記録できます。
上書き録画機能搭載
操作用リモコンでカンタン操作
ファンレスで動作音がしない静音タイプ
付属品
ACアダプター
質量(g)
約310(※ケーブル等の付属品含まず)
外形寸法(mm)
本体:115×28×101(※突起物含む)
電源(V)
10~32/60W(定格)
センサー
入・出力:無
信号形式
AHD・アナログ
解像度
入力:800万画素までのAHD信号に対応
保証期間
1年
入力端子
2入力(BNCJ端子)。※AHD・アナログ入力に信号に対応
出力端子
BNCJ端子:メイン出力×1,。HDMI端子:メイン出力×1
入出力
音声:2入力(RCA端子)/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
容量(GB)
録画媒体:512(SDカード2枚まで対応(別売))
HDMI規格
出力:1920×1080、1440×900、1280×800、1280×720、1440×900、1024×768
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
1つの2.1ΦDCジャックの先に、4つの2.1ΦDCプラグがついた分配ケーブル。
ケーブル長(m)
(ジャックから分岐点まで)約0.056、(分岐点からジャックまで/実測)約0.16
コネクタ形状
2.1ΦDCジャック×1、2.1ΦDCプラグ×4
1本
¥909
税込¥1,000
当日出荷
75Ω同軸ケーブル
アナログHD(AHD、HD-TVI、HDCVI等)やHD-SDI、EX-SDIの映像信号伝送およびカメラ給電(PoC)に最適です。
ケーブル長(m)
300
1箱
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
電源ユニットを使用して同軸ケーブル1本での配線が可能。UTC信号対応でレコーダーからレンズの遠隔操作が可能。AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号に対応。解像度を5M/4M/960Hに切り替え可能
仕様
日本語対応
付属品
取付ネジ・防犯ステッカー
電源(V)
DC33(電源重畳方式)
ケーブル長(m)
約 0.4
本体質量(g)
約450
有効画素数
2616(H)×1694(V)
機能
EXT/オート/カラー/白黒 (ICR)
最大消費電力(W)
約5.3(LED ON)
レンズサイズ(mm)
4
解像度
5M/4M/960H
視野角
水平 約80°/垂直 約60°
S/N比
52dB 以上
出力信号
AHD/TVI/CVI/CVBS
ホワイトバランス
ATW/AWC→セット
画像編集
シャープネス(3段階)/上下左右反転/レンズ歪補正/欠陥画素補正/明るさ(1~100)
出力端子
BNC.J×1
ノイズリダクション
2DNR&3DNR 3段階調整
シャッタースピード
1/30~1/50000秒
補正機能
BLC ON/OFF
防水性
IP66(本体のみ)
照射距離(m)
赤外線:最長約30m(LED54個/850nm) SMART IR
取扱説明書
(1.6MB)
動作温度範囲(℃)
-10~50
ダイナミックレンジ
D-WDR ON/OFF
最大ゲイン(AGC)
Level 0~15
イメージセンサー
1/2.8インチ カラーCMOS 5.1Megapixel Sony製
最低照度(Lux)
カラー0.1/白黒0.08
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
電源供給・映像出力をワンケーブル化するAHDカメラ専用コントローラ。5C-2Vケーブルで最長450mの長距離伝送。同軸ケーブル1本で映像と電源を伝送。ラックマウント金具対応(オプション)。
付属品
取扱説明書、AC電源コード
質量(kg)
約1.4
外形寸法
215(幅) x 43.5(高さ) x 216(奥行) mm (但し突起物、ゴム足は除く)
入力
カメラ:AHD/CVBS×4(BNC)
電源電圧(V)
AC100±10% 50/60Hz
最大消費電力(W)
50(カメラ4台使用時)
配線可能距離
3C-2V:最大250m、5C-2V:最大450m
適合カメラ
(2025年7月 現在)KB-T320A/B (ボックス型AHDワンケーブルカメラ)、KB-T420A/B (ドーム型AHDワンケーブルカメラ)、KB-T520A/B (屋外用チューブ型AHDワンケーブルカメラ)、KB-T620A/B (屋外用ドーム型AHDワンケーブルカメラ)※記載以外のカメラには接続しないで下さい。カメラが故障する恐れがあります。
映像出力
AHD/CVBS×4(BNC)
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
KB-Tシリーズ用ワンケーブルカメラコントローラーです。最長500mの長距離配線が可能です(5C-2V同軸ケーブル使用時)。IPカメラで課題となっている長距離伝送も、KB-TシリーズのAHDワンケーブルカメラならケーブル1本で解決します。
付属品
取扱説明書、AC電源コード
適合機種
KB-T320A/B (ボックス型AHDワンケーブルカメラ)、KB-T420A/B (ドーム型AHDワンケーブルカメラ)、KB-T520A/B (屋外用チューブ型AHDワンケーブルカメラ)、KB-T620A/B (屋外用ドーム型AHDワンケーブルカメラ)
200万画素の映像をデュアル電源方式で。5C-2Vケーブルで最長450mの長距離伝送。電源重畳(ワンケーブル)方式とDC12V電源方式の両方に対応。白飛びを防止する高性能IR投光器を搭載。WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。デイ&ナイト機能で昼夜問わず鮮明に撮影。IP66準拠の高い防塵防水性能。AHD/アナログ 出力切替付。
その他
【AGC】〇(レベル調整可)、【SENS UP】オフ/オート(x2~x32)、【デイ&ナイト】オート/カラー固定/白黒固定 切替、切替レベル調整可、【ノイズ除去(3DNR)】オフ/オン(2次元、3次元)、レベル調整可、【フリッカレス】〇、【プライバシーマスク】オフ/オン 切替 16エリア、【ワイドダイナミックレンジ(WDR)】〇【画像反転】オフ/水平反転/垂直反転/180°回転
質量(g)
930
電源電圧
【デュアル電源方式】専用カメラコントローラ(KB-T08D/KB-T04D/KB-T08C/KB-T04C)より供給(BNC)、DC12V(2Pプッシュロック端子台・極性なし)
角度(°)
撮像:【ワイド端】水平:約 101 / 垂直:約 52、【テレ端】水平:約 33 / 垂直:約 19
有効画素数
1920×1080 (約200万画素)
消費電力(mA)
【DC12V入力使用時】最大340
シャッター
【電子シャッター】オート,1/30~1/30,000秒,FLK
動作温湿度範囲
-10~+50℃ / 0~85%(※ただし結露なきこと)
焦点距離(mm)
【レンズ】2.8~12(電動ズームレンズ)
モニター出力
【調整用】BNCジャック(付属のケーブルで変換)
入力端子
【DC12V】DCジャック
同期方式
内部同期
撮像素子
1/2.8型CMOSセンサ(SONY)
ホワイトバランス
オート1/オート2/ワンプッシュ/マニュアル
出力端子
BNC
画素数
1945×1109 (約216万画素)
補正機能
【逆光補正(BLC)】オフ/BLC/HLC/WDR
伝送距離(m)
【3C-2V】最大250
最低被写体照度(Lux)
【カラー】0.05【モノクロ】0(初期設定)
フレームレート
30fps (1080p)
直径×高さ(mm)
150×111
赤外線投光距離
45m
走査方式
プログレッシブ
映像出力
AHD/CVBS
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
POCHICAM SC-531NHでは使用可能です。
防犯カメラ用電源延長ケーブル。
用途防犯カメラ用
電源(V)
DC12
寸法(Φmm)
5.5×2.1
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
定格電圧(V)
300
定格温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
スズメッキ軟銅線
耐電圧(V/min)
2000
電源ユニットを使用して同軸ケーブル1本での配線が可能。電動オートフォーカスバリフォーカルレンズ搭載。UTC信号対応でレコーダーからレンズの遠隔操作が可能。AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号に対応。解像度を5M/4M/960Hに切り替え可能
仕様
日本語対応
付属品
取付ネジ・防犯ステッカー
電源(V)
DC33(電源重畳方式)
ケーブル長(m)
約 0.4
本体質量(g)
約490
有効画素数
2616(H)×1694(V)
機能
EXT/オート/カラー/白黒 (ICR)
最大消費電力(W)
約 6(LED ON)
レンズサイズ(mm)
2.7~12 (DC Motorize)
解像度
5M/4M/960H
視野角
水平 約108~38°/垂直 約80~28°
S/N比
52dB 以上
出力信号
AHD/TVI/CVI/CVBS
ホワイトバランス
ATW/AWC→セット
画像編集
シャープネス(3段階)/上下左右反転/レンズ歪補正/欠陥画素補正/明るさ(1~100)
出力端子
BNC.J×1
ノイズリダクション
2DNR&3DNR 3段階調整
シャッタースピード
1/30~1/50000秒
補正機能
BLC ON/OFF
防水性
IP66(本体のみ)
照射距離(m)
赤外線:最長約25(LED42個/850nm) SMART IR
取扱説明書
(1.64MB)
動作温度範囲(℃)
-10~50
ダイナミックレンジ
D-WDR ON/OFF
最大ゲイン(AGC)
Level 0~15
イメージセンサー
1/2.8インチ カラーCMOS 5.1Megapixel Sony製
最低照度(Lux)
カラー0.1/白黒0.08
1台
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
5C-2Vケーブルで最長450mの長距離伝送。
電源重畳(ワンケーブル)方式とDC12V電源方式の両方に対応。
WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。
デイ&ナイト機能で昼夜問わず鮮明に撮影。
AHD/アナログ出力切替付。
用途屋内使用
形状
ドーム型
電源(V)
DC12(DC10~15)
本体質量(g)
カメラ本体:320
有効画素数
(H)1920×(V)1080
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
レンズ取付時:60×57×148
消費電流(mA)
DC12V時:340
防塵防水性能
-
焦点距離(mm)
2.7mm-12mm
使用可能雰囲気温度(℃)
-10~+50
画素数
200万画素
使用場所
屋内
関連資料
(0.15MB)
1台
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷