- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- メガネ・ゴーグル・防災面
- AICAのおすすめ人気ランキング
AICAのおすすめ人気ランキング
2026/04/02更新1,543件の「AICA」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アイカ工業」、「aika」、「メラミン化粧板」などの商品も取り扱っております。
トーアボージン遮光メガネ ユニバーサルセミアイカップ(JIS規格品)
最高のフィット感!
上部ツバ付マットカラーナイロンフレーム。
サイド付フリッパーテンプル。
軟質ブラック鼻パッド。
ソフトモダン付。
規格JIS規格品
ノーパッキン(中栓なし)ですが、 液漏れはありません。
液漏れテスト合格済み。
材質本体・フタ/PE(ポリエチレン)耐熱温度(℃)110目盛あり
野菜・果物から発生する老化促進ホルモン・エチレンガスを吸着透過させて鮮度を保つポリエチレン袋です。
耐冷温度(℃)-30
形状二眼型機能フレーム・レンズ・ツバ一体形、サイド付テンプル長さ3段階調整可、全周囲ブローガード、UVカット、耐衝撃PC防曇レンズ質量(g)30フレーム色クリアーマット仕上げ(乱反射防止)材質(レンズ)ポリカーボネート調整機能長さ調整可
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
AICA(アイカ工業)AICA/アイカ工業 育児施設 キッズ洗面用メラミン不燃化粧板サインパネル
キズ・汚れに強い不燃化粧材、セラール
クマちゃんが子どもたちに手洗い・うがいを正しくガイドします。
厚さ(mm)3寸法(mm)±2寸法(幅W×高さH)(mm)1235×2455RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥36,980税込¥40,678
5日以内出荷
容器の先端が細いノズルタイプの為、狭い箇所でも使用し安い接着剤。木・紙・布だけでなく塩ビとの接着に優れています。
用途塩化ビニル製ソフト巾木の接着やモールの接着。枠やモールの化粧に使用するオレフィン系・塩ビ系フィルムの手直しにも使えます。主な用途塩化ビニル製ソフト巾木の接着やモールの接着仕様健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ成分エチレン・酢ビ樹脂系危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆。JAIA4VOC基準適合品主なワークパーツ
1本(360g)
¥659税込¥725
当日出荷
壁ボード用接着剤です。アイカセラールをはじめ、不燃化粧材を中心とした壁ボードに使用できます。硬化物は弾性に優れ、ボードの動きに追従します。タレにくく、作業効率が大幅にアップします。
用途アイカセラールをはじめ、不燃化粧材を中心とした壁ボード専用。仕様健康住宅対応。ノンホルムアルデヒド仕様。脱トルエンキシレンタイプ成分変成シリコーン系樹脂容量(mL)333JIS規格JIS A 5538(F☆☆☆☆)改正建築基準法(JAIA対応)4VOC基準適合標準塗布量セラール3×8サイズ/1本危険物の類別非危険物主なワークパーツ
AICA(アイカ工業)【オーダー】ポリエステル化粧合板 厚み4.0mm
アイカ工業のポリエステル化粧合板は、表面にポリエステル樹脂を使用した内装用化粧板です。キズに強く、お手入れも簡単。家具や壁面の仕上げ、収納内部など幅広く使えます。
用途クローゼットや棚板、壁面などの仕上げ材に長さ(mm)50~2200幅(mm)50~1200厚さ(mm)4サービス分類オーダー・加工
1個
¥899税込¥989
翌日出荷
小型卓上型から大型卓上型まで、サイズを選んでお求めください。水槽はプレス加工で製造しております。 複雑な機械部品・細かな電子部品の均一な精密洗浄に優れています。
理研オプテック二眼型保護メガネ アイカップ型
曇りに強く傷つきにくい、超親水性VFコーティングを採用しています。目をしっかり包むアイカップ型フレームです。レンズ交換が可能です。金属部品不使用のため、あらゆる環境で安全にお使いいただけます。
トラスコ品番225-9934材質レンズ:ポリカーボネート長さ(mm)161幅(mm)153高さ(mm)41レンズ色クリアフレーム色ブルー加工防曇加工、防傷加工コーティングVF-P(防曇)テンプル色ブルー紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、医療や歯科、電子部品業界など幅広く利用されています。
発振周波数は28kHzを採用、付属品も充実しています。
周波数(kHz)28
ヤマトモビリティ&Mfg.鋼製カゴ車”ロールコンビテナー”(床板プラスチック製)本体アイボリー色
流通現場で最も使われているスタンダードタイプです。底板ワンタッチロックのため、作業効率があがります。底板プラスチック製のため、軽量・静かでサビにも強いです。
色アイボリー均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150
1個
¥1,198税込¥1,318
翌日出荷
仕様【標準施工量】。M工法:1巻/3×8サイズ 1枚分。ONタイル工法:1巻/3×8サイズ3.5枚分(ZK-5A併用)RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
1巻
¥859税込¥945
当日出荷
四季を通じて作業が可能。
有機溶剤や可塑剤を含まない環境に優しい木工用接着剤です。
初期接着力に優れています。
切削加工に際し刃物を傷つけません。
用途家具木工一般用。突板貼り、化粧板貼りなどに。成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形規格JAIA4VOC基準適合品改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS K 6804)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC主なワークパーツ
AICA(アイカ工業)【オーダー】ポリエステル化粧合板 厚み2.5mm
アイカ工業のポリエステル化粧合板は、表面にポリエステル樹脂を使用した内装用化粧板です。キズに強く、お手入れも簡単。家具や壁面の仕上げ、収納内部など幅広く使えます。
用途クローゼットや棚板、壁面などの仕上げ材に長さ(mm)50~1800幅(mm)50~900厚さ(mm)2.5サービス分類オーダー・加工
AICA(アイカ工業)【オーダー】ポストフォームカウンター NBA型(木目)
メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。
豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
色2050TL,2060TH,363TH,1940N,499TY,18014SW,695TL,2000TL,2051TL,2086TH,10191SH,568N,147TH,2052TL,2011TH,2001TL,531SH,2600TH,2064TH,10193TH,10128SW,516SW,533SW,470TY,509TH,404TH,571TH,2061TH,2040QQ,426TW,2062TH,2225QQ,2063TH,2031QQ,534TL,420TH,2055TL,573QQ,559TW,2054TL,664TW,511QQ材質メラミン化粧板RoHS指令(10物質対応)対応関連資料色柄見本表(0.9MB)サービス分類オーダー・加工