- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
- AJP-1700VGQのおすすめ人気ランキング
AJP-1700VGQのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新19件の「AJP-1700VGQ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リョービ パイプクリーニングキット」、「リョービ高圧洗浄機ジョイント」、「シャーシクリーナー」などの商品も取り扱っております。
作業範囲の拡大ができる10Mの高圧ホースを標準付属、エア抜き不要の自吸機能が付いており溜水での洗浄もできる経済的な高圧洗浄機です。作業シーンに合わせて吐出圧力を本体側で調節できます。呼び水いらずのエア抜きバルブ付きです。作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付きです。段差の移動が軽快な大型車輪で洗浄場所への移動もラクラクです。ハンドルは折りたたんで、ガンやノズル、ホース類も本体にスッキリ収納できます。溜め水が使える自吸機能付です(自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄
吐出圧力(MPa)
3~7.5
吐出水量(L/min)
3.5~6
仕様
ガン高圧ホース10m
付属品
バリアブルノズル、ターボノズル、ガン、高圧ホース10m、洗剤噴射ノズル、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース(3m)、吸水コネクタ(本体取付)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナ付)、エア抜きホース(3m)
トラスコ品番
404-7494
質量(kg)
8.4
電流(A)
15
電源(V)
単相・交流100(50/60Hz)
消費電力(W)
1450
コード長さ(m)
5
絶縁方式
二重絶縁
給水方式
水道/自吸
使用水温(℃)
40以下
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
304×318×840(ハンドル折りたたみ時/668)
吸上高さ(m)
1
取扱説明書
(1.54MB)
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
適合
AJP-1310、AJP-1410、AJP-1410A、AJP-1410ASP、AJP-1410SP、AJP-1420、AJP-1420A、AJP-1420ASP、AJP-1420SP、AJP-150、AJP-1520、AJP-1520A、AJP-1520ASP、AJP-1520SP、AJP-1600、AJP-1600H、AJP-1600S、AJP-1620、AJP-1620A、AJP-1620ASP、AJP-1620C、AJP-1620SP、AJP-1700V、AJP-1700VGQ、AJP-2050、AJP-2100GQ、AJP-4141GQ、AJP-4170VGQ、AJP-4205GQ、AJP-4210GQ、AJP-5410、AJP-55、AJP-5600、AJP-75
種別
ワンタッチジョイント
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
用途対応機種:AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
トラスコ品番
835-9146
1本
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
適合
AJP-1700VGQ
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
長さ(m)
8
適合
AJP-1210 AJP-1310 AJP-1410 AJP-1410A AJP-1410ASP AJP-1410SP AJP-1420 AJP-1420SP AJP-1520 AJP-1520SP AJP-1600 AJP-1600H AJP-1620 AJP-1620SP AJP-1700V AJP-1700VGQ AJP-2050 50mHzと60mHz
トラスコ品番
442-9800
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
吐出水圧の強弱を無段階で調節できます。
用途高圧洗浄機用バリアブルノズルランス。
適合機種
AJP-1420、AJP-1520、AJP-1620、AJP-1700V、AJP-1700VGQ
質量(g)
210
トラスコ品番
442-9729
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
長さ(m)
10
適合
AJP-1700V、AJP-1700VGQ
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
ノズルの角度が自由に調整可能(±90度)なのでストレートランスでは届かない所の洗浄に使える。
用途RYOBI製電気式高圧洗浄機に対応
仕様
バリアブルノズル付
適合機種
AJP-1210/1310/1420A/1420ASP/1520A/1520ASP/1620A/1620ASP/1700V/1700VGQ/2050/2100GQ/4170VGQ/4205GQ/4210GQ
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
適合機種
AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
トラスコ品番
379-8704
適合機種
AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ホース長さ(m)
15
トラスコ品番
819-0883
適合機種
AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
清掃面に合わせブラシの角度を調整できるフリーアングル式。
ガンや延長パイプとの接続ガタを無くすロックナット付。
適合
AJP-55、AJP-75、AJP-1600、AJP-1410、AJP-1410SP、AJP-1310、AJP-1700V、AJP-1700VGQ
種別
回転ブラシ
適合機種
AJP-55、AJP-75、AJP-1600、AJP-1410、AJP-1410SP、AJP-1310、AJP-1700V、AJP-1700VGQ
トラスコ品番
379-8721
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
トラスコ品番
442-9796
適合機種
AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合機種
AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
トラスコ品番
442-9770
適合機種
AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
適合
AJP-1210、AJP-1310、AJP-1420、AJP-1420SP、AJP-1520、AJP-1520SP、AJP-1620、AJP-1620SP、AJP-1700V、AJP-1700VGQ、AJP-1600
トラスコ品番
379-8551
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
高圧洗浄機用に開発した洗剤で、泡立ちやすく、泡切れが良いので、すすぎが楽にできる。
用途自転車やバイクのボディ、建物の外壁、門扉、網戸など
トラスコ品番
442-9834
使用方法
5~10倍に希釈
容量(mL)
500
液性
中性
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷