- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- AK-6000のおすすめ人気ランキング
AK-6000のおすすめ人気ランキング
2026/06/27更新18件の「AK-6000」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽量チップソー」、「内径 25.4 チップソー」、「竹用 草刈り機」などの商品も取り扱っております。
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
●エンジン式刈払機と同等のパワーで密集した雑草も快適に刈れる動作音が静かな刈払機(草刈機)です
●高速7800回転でかたい密集した草でも回転数が落ちにくく快適に刈れます
●切れ味が持続する軽量チップソーを標準付属しています
●別販売品のナイロンコードを使えば壁や立ち木など障害物の多い所の安全・安心な草刈作業ができます
●場所や時間を気にせず使える静かな動作音です
●電源を繋いでセーフティロックボタンを押しながらトリガーを引くだけで始動できます
用途雑草の刈込み消費電力(W)560回転数(min-1[回/分])7800付属品軽量チップソー(外径230mm×刃数36)×1・刈刃カバー×1・保護めがね×1・肩掛けバンド×1・六角棒レンチ(4mm)×1・六角棒レンチ(5mm)×1・ドライバ付ソケット×1・飛散防護カバー×1・延長コード(10m)×1・左手ハンドル×1・付属品袋×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/チップソー:鉄電流(A)5.8電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])7800コード長さ(m)0.25型番AK-6000電源(単相/V)100刃の種別軽量チップソー延長コード(m)10電源タイプAC電源式取扱説明書(1.41MB)刈刃外径(Φmm)230
1台
¥29,980税込¥32,978
当日出荷
大きなバルブ容量
クラッキング圧力:0.02MPa
豊富な機種
1個
¥5,598税込¥6,158
3日以内出荷
適合機種AK-6000・AKS-6000・BK-2300A
1個
¥979税込¥1,077
当日出荷
京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ
電動工具用の交換用カーボンブラシです(2個入)
用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給適合機種AK-6000・AKS-6000・CS-3010S・CS-3610S・CS-362FS・CS-402FS・BE-3210・ABE3210・PD-196VR・PD-1301VR・PMT-1361・ACS362FS・ACS402FS・PD-200VR・PD-1970VR・CS-3610SC寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)9×38×6質量(g/個)2.2入数2
1組(2個)
¥479税込¥527
当日出荷
京セラインダストリアルツールズナイロンコード(ガラススパイラル)
鋭い切れ味、静音のダブルの効果
用途ナイロンカッタ・オートカッタ用適合機種BK-2300A、AK-6000、BK2300太さ(mm)2.3
京セラインダストリアルツールズ高耐久(薄刃)チップソー230mm
快適な切れ味で充電式に最適。エンジン機にも使える。バッテリーの道が良い2種類の刃でよく切れる。〈充電式に最適〉。超硬チップ斜め埋込みで高耐久。抵抗が少ない薄刃で充電式での作業時間がアップ
用途【雑草/牧草】まばら・密集:◎、【薮】まばら:◎・密集:○適合機種BK-2350L1・BK-2350L5・AKS-6000・AK-6000・36V充電式刈払機、刃物外径Φ230mm採用エンジン刈払機刃数36外径×内径(Φmm)230×25.4
1枚
¥2,798税込¥3,078
3日以内出荷
Panasonic(パナソニック)吊下げラベル
適合機種WG6000WK、WG6420WK、WG6420AKタイプ吊り下げラベル
1袋(10枚)
¥159税込¥175
5日以内出荷