ALCコアのおすすめ人気ランキング

2025/06/05更新
123件の「ALCコア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「alc用 ドリル」、「ハイパーダイヤコアドリル」、「ドリルコア」などの商品も取り扱っております。
刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
用途ALC材への穴あけ作業に。 有効長(mm) 130 カッター長(mm) 160
1本
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
用途ALC材への穴あけ作業に。
1本
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
被削材 ALC板、石膏ボード 適合電動機 電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
1本
6,198 税込6,818
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

セット内容 扇扇コアキットALCコア、ALCコアカッター サイズ Φ65mm
1セット
42,980 税込47,278
5日以内出荷

ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断.
用途ALC材への穴あけ作業に
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ALC材(ピアノ線、鉄筋入)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現しました。 コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。 ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているのでチャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。
用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。 有効長(mm) 150 全長(mm) 330 適合機種 電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) セット内容 カッター、センタードリル、シャンク 材質 刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ 刃厚(mm) 2
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計で、ALCと鉄筋をラクラク切断します。
用途ALC材への穴あけ作業に。回転専用 有効長(mm) 130 シャンク SDS カッター長(mm) 160
1個
18,300 税込20,130
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

空調ダクト配管工事に適しています。切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。
用途被削材:ALC板(ピアノ線・2分節も切断)石こうボード。 有効長(mm) 150 材質 刃部:超硬チップ、センタードリル:合金鋼 シャンク SDS
1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。 PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。 「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。 コア底部にアルミダイカストを採用。 Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。
用途回転・振動兼用 サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。 有効長(mm) 130 全長(mm) 310 セット内容 センタードリル、ボディ、ラジワンシャンク、Z軸スピンドル 使用電動機 電気ドリル・振動ドリル。SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
1セット
9,698 税込10,668
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計で、ALCと鉄筋をラクラク切断します。
用途ALC材への穴あけ作業に シャンク径(Φmm) 13 有効長(mm) 130 カッター長(mm) 160
1個
18,300 税込20,130
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
8,040 税込8,844
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

有効長(mm) 150 シャンク径(mm) Φ10 仕様 センタードリル/CD-10.0×200使用 適合機種 軽量ハンマードリル セット内容 センタードリルCD-10.0×200、SDS軸シャンク 材質 刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ) 被削材 モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディング シャンク SDSplus 刃厚(mm) 2 シャンクNo. RV-LS-SDS
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ALCコア
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ALCコア】ALCと鉄筋を同時にらくらく切断! ●ALCの補強鉄筋も噛まずに切断する安全設計。 ●高品質の超硬チップ採用で超長寿命。
用途ALC板の穴あけ 材質 刃:超硬チップ
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに採用しました。切粉の排出を飛躍的に向上させ、穿孔の作業性をアップしました。残材の状態が確認しやすく、除去もスムーズに行えます。2種類(ストレート軸、SDS-Plus軸)のシャンクに適した製品をご用意しております。
用途被削材:ALCパネル・石膏ボード。 有効長(mm) 150 付属品 センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク 適合機種 軽量ハンマードリル(回転モード) 材質 刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ) シャンク SDSplus 刃厚(mm) 2
1本
7,198 税込7,918
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,630 税込2,893
翌日出荷

1本
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

回転専用 ポリクリックシャンク ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計 湿ったALC材にはガルバリウム鋼板用コアドリルをご使用ください
1本
14,800 税込16,280
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動ドリルの打撃力・回転力を有効に生かせる刃先形状です。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
用途ブロック・モルタル等の穴あけ作業に。
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)