- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- AMラジオアンテナのおすすめ人気ランキング
AMラジオアンテナのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新127件の「AMラジオアンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「AM増強アンテナ」、「amラジオ」、「ラジオアンテナ」などの商品も取り扱っております。
AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ
両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。
樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
仕様
受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 180mm(SF-321)
アンテナ
標準ラジオプラグJASO
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
外付けアンテナ(2本セット)
適合機種
AR10-010JP-10 AC10-011JP-10
1セット(2本)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
標準ラジオプラグ(JASO)用AM/FM/VICSラジオブースター。DC12V専用。1入力(ラジオジャック)1出力(ラジオプラグ)。利得AM10dB±2dB 。FM/VICS15dB±1dB。
消費電力(W)
約0.4
使用周波数(Hz)
AM/500~1800k、FM/60~90M
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ
両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。
樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
仕様
受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 310mm(SF-311)
アンテナ
標準ラジオプラグJASO
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ワンセグ・フルセグに対応。受信周波数に合わせてアンテナの長さ調整ができる、スマートフォン用テレビアンテナ(ロッドアンテナタイプ)。
コネクタ形状
Φ3.5mm 4極ミニプラグ-Φ3.5mm 4極ミニジャック
ケーブル長(cm)
3(コネクタ含まず)
色
ブラック
対応機種
Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のワンセグ・フルセグ対応スマートフォンおよびΦ3.5mmステレオミニプラグ搭載のイヤホン・ヘッドホンなど
メッキ
(プラグ)金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
トラスコ品番
167-2680
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
AR-1500用補修部品。
フィルムアンテナ部のみ。
AM/FM/VICS対応フィルムアンテナ。
適合
AR-1500
寸法(mm)
25×266(フィルム)
色
透明フィルム(フィルムアンテナ部分)
周波数(kHz)
AM500~1800、FM60~90
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
すぐれた感度と指向性により、マルチパス(反射波による妨害)のない素晴らしい音質で、FM放送を受信できます。AF-220=小型軽量で取付けが簡単です。特殊金具の採用により、従来のマストのほかにベランダや天井にも取付けることができます。AF-4=小型軽量ですから、設置が簡単です。
タイプ
水平受信用
サイドウイングマルチループ方式(独自名称)により小型化を実現。シンプルデザインの地デジ室内アンテナ(強電界地域用)です。ブラックモデル。
強電界地域でご利用いただける室内アンテナ 。独自の傾き調整クリップで、アンテナ受信面を0~90度の範囲で無段階に調整、固定が可能。最適な受信感度に調整できます。市販の丸木ネジを利用して壁面に取り付けることができます。
質量(kg)
0.13
ケーブル長(m)
1.5C-2V約1.5m(F型プラグ付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(高さ)122×(幅)100×(奥行き)100
出力インピーダンス(Ω)
75(F形プラグ)
受信周波数
470~710MHz
適合地域
強電界地域用
受信チャンネル(ch)
UHF・ch13~52
適合周波数
UHF710MHz
プリセットメモリー 各モード100局登録可能
放送局を自動選局できるオートスキャン機能
暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶
便利な時刻表示・アラーム&スリープ機能付
受信周波数
FM:76~95MHz、MW(AM):522~1620kHz
電池寿命(時間)
スピーカ―使用時(単三アルカリ乾電池使用)MW/AM:約45時間、FM:約40時間
付属品
ストラップ
質量(g)
約178(ストラップ含み、電池除く)
電源
DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売) DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)
方式
PLLデジタル同調
スピーカー
直径45mm 丸型 25Ω
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
78×128×32(最大値)
出力端子
Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
¥6,553
税込¥7,208
当日出荷
FM補完放送に対応!
質量(kg)
3.4
使用温度範囲(℃)
-20~+40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
3210×1920×768
エレメント使用本数
8
受信周波数
76~95MHz
適合マスト径(Φmm)
22~39
RoHS指令(10物質対応)
対応
前後比(dB)
12~20
動作利得(dB)
(感度)6.5~9.5
インピーダンス(Ω)
75(直付け)
偏波
(受信)水平偏波
半値幅(度)
38~62
VSWR
2.5以下
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
軽さと小ささで、優れた携帯性!。見やすい液晶ディスプレイ!。収納可能なフック付!
バッテリー電圧(V)
10.8
周波数帯域(Hz)
FM:76~108M、AM:522~1629k
スピーカー
36mm(16Ω) 2W×2個
連続使用時間(時間)
JEITA基準:約7、音量MAX時:約2.5 (1充電あたり)
バッテリー
リチウムイオン
アンテナ
FM:ロッド、AM:フェライトバー
入力端子
AUX IN
適合バッテリー
A-48692
質量(kg)
0.32(バッテリ含まず)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷