ANP-1のおすすめ人気ランキング

2026/02/24更新
42件の「ANP-1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「骨伝導イヤホン 有線」、「RFIDアンテナ」、「ペテップル」などの商品も取り扱っております。
露出用四角ボックス( 防水タイプ) 未来工業ランキング1位
屋外での使用に便利な防雨型。 ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
仕様パッキング付適合ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

イヤーカフ型ワイヤレスイヤホン HA-NP1T Victorランキング2位
耳をふさがないリスニング、アクセサリー感覚のイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン。【装着しやすいフレキシブルアジャスト】。着脱しやすく軽く快適なつけ心地で、長時間の使用でも耳の負担を感じにくい。【耳をふさがない、快適リスニング nearphones】。周りの音が自然に聞こえる安心感と開放的な装着感。耳をふさがないから、外出先やジョギングをしながら、家事や育児をしながら、様々なシーンで”ながら聴き”ができます。【騒音下でもクリアサウンド】。高性能10mmドライバーにより、耳をふさがないスタイルながらもバランスのよいクリアな高音質サウンドが楽しめます。また、騒音下でもしっかり聞こえ、音漏れの低減にも配慮したハイパワー出力を実現。3つのサウンドモード(NORMAL/HIGH/BASS)を搭載、好みやシチュエーションに合わせて切り替えてサウンドを楽しめます。【最大合計24時間の長時間再生】。イヤホン本体8時間+充電ケース16時間の最大合計24時間の長時間バッテリーで充電切れの心配がありません。左右どちらでも片耳のみの使用ができるほか、10分の充電で最大60分の再生が可能なクイック充電にも対応しています。【雨や水しぶきに強い防滴仕様 IPX4】。JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応。【2台同時接続できるマルチポイント対応】。スマホとPCなど2台の機器に同時にBluetooth接続ができ、オンライン会議などに便利です。【オンライン会議で活躍する本体マイクミュートボタン】。オンライン会議やハンズフリーでの通話ができるマイク搭載。本体L側のマイクミュートボタンで簡単にマイクのON/OFFができます。【低遅延モードでゲームも動画も快適に】。Bluetooth(R)伝送時に発生する音声の遅延を抑制し、映像と音声のずれを抑えます。【アプリで快適操作】。専用アプリで、キー割り当てのフルカスタマイズ、サウンドモードの切り替え、機能の設定・切り替え、音量操作、バッテリー残量表示、アップデートなどが可能です。【音声アシスタント機能の起動に対応】
付属品充電ケース、充電用USBケーブル、ロゴステッカー質量(g)充電ケース:約30、イヤホン片耳:約4.9接続方式Bluetooth対応コンテンツ保護:SCMS-T方式連続使用時間(時間)(イヤホン)最大8、(充電ケース)最大16通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.3/(出力)Power Class 1充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2.5ドライバーユニット(Φmm)(口径)10通信距離(m)約最大10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。イヤホン形状耳かけ型対応コーデックSBC、AAC
1個
21,980税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

安否確認マグネット グリーンクロスランキング3位
グリーンクロス安否確認マグネット
災害時、扉の外側に張り付けて周囲に状況を分かりやすく知らせることができます。平常時は裏側に貼り付けておけるためかさばりません。
用途災害時の救助活動の効率化に。幅(mm)200厚さ(mm)0.8高さ(mm)200取付方式マグネット
1枚
1,298税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

PROTWIST スクリュードライバー フィリップス 1×100mm SLS ANP1X100SLS FACOMランキング4位
FACOMSLSアタッチメントソリューションを備えたツールで、偶発的な転倒のリスクを防ぎます。 シリコンカーボンブレード:丈夫で屈曲に強い。 バイマテリアルグリップは、衝撃、摩耗、および化学物質に耐性があります。
用途スクリュードライバー規格NFISO8764-1、NFISO8764-2、ISO8764-1、ISO8764-2、DINISO8764-1、DINISO8764-2、ASMEB107.600商品構成単品
1個
6,198税込6,818
73日以内出荷

ANPベース 品川商工ランキング5位
品川商工ANPベース
束線バンドと組合せて使用する固定用ベー スです。 。 両面接着テープ付。 。各メーカーのナイロン製バンドの使用 が可能です。 。 ANP-。Dシリーズは、バンドの挿入が 2方向からできるタイプで、ビス固定も できます。
材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
1箱(200個)ほか
11,980税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:Phillips●チップサイズ:PH1●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:100mm●全体長さ:209mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600軸径(Φmm)4.5全長(mm)209質量(g)76軸径(inch)-グリップ径(Φmm)30材質(軸)シリコンカーバイド鋼商品構成単品刃先マグネットなし
1個
1,598税込1,758
翌々日出荷


パナソニック 食器洗い乾燥機専用 給水栓継手 です。。※対応機種をご確認のうえ、お買い求めください。
1個
719税込791
8日以内出荷


着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●材質:黄銅製クロームメッキ●使用温度範囲:0℃~95℃
1個
2,798税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)



保護構造フラックスタイト接点構成2a端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)DC1000接点最大許容電流(A)25動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)DC800V 20A/DC600V 25A(接点直列接続仕様の場合)/DC400V 20A(1a独立使用の場合)
1個ほか
15,980税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


Festo のブラケットは、VPPM 比例圧力レギュレータに適しています。製品重量: 71 g
仕様●最適なメディア:空気, ガス●耐圧:15バール●供給電圧:35V dc●IP保護等級:IP40●ポートの接続:M5●最高使用圧力:10バール●コード番号:203-8905アズワン品番65-7985-47
1個
30,980税込34,078
7日以内出荷

FESTO の中空ボルトは、陽極酸化アルミ素材を使用し、LK 又は TK コンポーネントと組み合わせて複数のディストリビュータ機能に使用します。銅及びPTFE不使用
仕様●最適なメディア:空気, ガス●耐圧:15バール●供給電圧:35V dc●IP保護等級:IP40●ポートの接続:M5●最高使用圧力:10バール●コード番号:203-8923アズワン品番65-7988-92
1個
34,980税込38,478
7日以内出荷

防塵・防水性能IP66に対応したUHF帯RFIDアンテナANP300です。(1個) RS804に接続可能
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などコネクタN ジャック、位置:底部インピーダンス(Ω)50寸法(mm)260×260×44防塵防水性能IP66動作温度範囲(℃)-40~85偏波右円偏波周波数範囲(MHz)902-928VSWR1.5以下利得(dB)9i仕様RFID:UHF質量(g)900RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980税込19,778
当日出荷

米と麹で発酵させた新感覚の乳酸菌飲料です。奥能登地方の伝統的醗酵食品「アジのなれ寿司」から抽出された植物性乳酸菌「ANP7-1株」を使用し、良質の契約栽培米と麹とともに発酵させてつくる発酵飲料が「ANP71」です。製品1本(150g)あたり約1,500億個の植物乳酸菌をギュッと封じ込めたパワフルなお米の発酵飲料です。脳に次ぐ神経細胞が集中し、免疫機能をも司ることから、腸は「第二の脳」ともいわれています。腸内を健やかに、よりよい状態に保つことが全身の健康、元気な身体づくりの近道でもあります。
用途沈殿が生じたり、米由来の黒い粒が含まれることがありますが、品質に問題ありません。よく振ってからお飲みください。開封後は、賞味期限に関わらず、お早めにお飲みください。
1セット(150g×3個)ほか
2,198税込2,374
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1本
9,598税込10,558
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(68種類の商品があります)