- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- APN126DNRのおすすめ人気ランキング
APN126DNRのおすすめ人気ランキング
2025/12/25更新6件の「APN126DNR」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ASN320N」、「2点 スイッチボックス」、「春日 コントロールボックス」などの商品も取り扱っております。
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造
IP65
使用周囲温度(℃)
-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
材質
アルミダイカスト製
保護構造
IP65
ユニット取付穴径(Φmm)
30.5
塗装色
5Y7/1 半ツヤ(外側のみ)
保護構造
IP40(IEC 60529)
板厚(mm)
1
絶縁抵抗(MΩ)
5以上
塗装色
5Y7、1半つや(メラミン樹脂塗装)
定格通電電流(A)
10
取付ユニット
IDEC・Φ30シリーズコントロールユニット
材質(ボックス)
鋼板製
配線引込口
2重ノックアウト加工、ボックス上面:Φ22・Φ27、ボックス底面:Φ16・Φ20
相対湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
材質
SUS304(t=1mm)
定格絶縁電圧(V)
600
絶縁抵抗(MΩ)
5以上(DC500Vメガにて)
耐電圧(V/min)
AC2500(充電部と非充電部間)