- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- AR-30のおすすめ人気ランキング
AR-30のおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新522件の「AR-30」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「AR-R30」、「ar30」、「smc レギュレータ」などの商品も取り扱っております。
流量(L/min(ANR))
300
構成機器
エアフィルタ レギュレータ
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ケースガード付・ナイロンケース
圧力計
圧力計付
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
接点・トランスユニットの追加・交換が容易
2方向からの配線が可能
業界最短の奥行寸法を実現
充電部保護カバーを標準付属
パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得
CEマーク表示をしています。
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
ボタン形状
丸(平形)
取付穴径(Φmm)
30.5
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
ボタン部寸法(mm)
Φ24
材質
丸リング:樹脂製
耐電圧(V/min)
充電部対アース間・異極充電部間:AC2500
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
フレーム
丸フレーム
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度
45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
使用周囲温度(℃)
-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)
保存温度(℃)
-40~+80
機械的耐久性
500万回以上
電気的耐久性
AC220V6Aにて50万回以上。AC220V3Aにて100万回以上
短絡保護装置
Fuse 15A
条件付短絡電流
1000A
定格インパルス耐電圧(kV)
6
汚染度(使用環境)
3
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐衝撃(m/s2)
誤動作:100、耐久性:500
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
種類
照光式
取付穴径(Φmm)
30.5
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
フレーム
丸フレーム
種別
両メネジ
材質
ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)
対応
前締め構造
接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
2 方向配線で作業効率をアップ
短胴の奥行寸法
端子部IP2X対応品も用意
優れた接触信頼性
充電部保護カバーを標準付属
標準品で、海外規格の認定を取得
ブザーも用意
取付穴径(Φmm)
30.5
タイプ
標準タイプ
種類
セレクタ
保護構造
操作部:IP65(防油形)
フレーム
丸フレーム
耐電圧
充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)
-40~80
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)
-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
電気的耐久性
50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置
Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)
6
汚染度(使用環境)
3
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
操作部形状
ツマミ形
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)
1000
相対湿度(%RH)
盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500
接点定格
AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
種別
両メネジ
材質
ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
非照光式
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
取付寸法(mm)
Φ30.5
フレーム
丸フレーム
樹脂の中に金属を埋め込んで両側にオスネジが出ています。
電気的に上下は絶縁されています。
材質
樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)乳白色、金属部:黄銅
仕上
ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
エスコ品番
EA949AR-308
長さ(mm)
8
ねじ径
M3
頭部形状
ナベ頭
1パック(50本)
¥310
税込¥341
当日出荷
接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
ボタン形状
キノコ(大形)
取付穴径(Φmm)
30.5
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
ボタン部寸法(mm)
Φ40
材質
丸リング:樹脂製
耐電圧(V/min)
充電部対アース間・異極充電部間:AC2500
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
フレーム
丸フレーム
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度
45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
使用周囲温度(℃)
-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)
保存温度(℃)
-40~+80
機械的耐久性
500万回以上
電気的耐久性
AC220V6Aにて50万回以上。AC220V3Aにて100万回以上
短絡保護装置
Fuse 15A
条件付短絡電流
1000A
定格インパルス耐電圧(kV)
6
汚染度(使用環境)
3
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐衝撃(m/s2)
誤動作:100、耐久性:500
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。
フレーム
丸フレーム
操作部形状
ボール形
ロック
無
端子形状
ねじ
定格絶縁電圧(V)
AC/DC250
取付寸法(mm)
Φ30.5
タイプ
多方向スイッチ
種類
多方向
保護構造
IP65(防油形)
耐電圧
充電部対アース間:AC2000V 1分間
定格周波数(Hz)
50/60
端子ねじ
プラス・マイナス両用ねじ、またははんだ兼タブ(#110)端子
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
機械的耐久性
25万回以上
電気的耐久性
10万回以上(AC220V 0.33Aにて)
短絡保護装置
Fuse 1A
汚染度(使用環境)
3
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)
1000
色(ボール)
黒
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500
タイプ
標準タイプ
種類
照光セレクタ
規格
UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC
保護構造
IP65(防油形)
フレーム
丸フレーム
耐電圧
充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間
定格絶縁電圧(V)
AC/DC250
定格周波数(Hz)
50/60
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)
-40~80
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)
-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)
短絡保護装置
Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)
6
汚染度(使用環境)
3
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
定格通電電流(A)
10
操作部形状
ツマミ形
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
適合パネル厚さ(mm)
1~6
耐電圧(V/min)
充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000
条件付短絡電流(A)
1000
相対湿度(%RH)
盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500
取付穴径(Φmm)
30.5
定格通電電流(A)
10
タイプ
標準タイプ
種類
セレクタ
規格
UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC
保護構造
IP65(防油形)
フレーム
丸フレーム
耐電圧
充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
定格周波数(Hz)
50/60
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)
-40~80
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
電気的耐久性
50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置
Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)
6
汚染度(使用環境)
3
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
適合パネル厚さ(mm)
1~6
耐電圧(V/min)
充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500
条件付短絡電流(A)
1000
相対湿度(%RH)
盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500
取付
ブラケット付
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ハンドル
ハンドル上向き
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
表示単位
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
ノンリリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
1個
¥5,398
税込¥5,938
11日以内出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。
取付寸法(mm)
Φ30.5
種類
非常停止用押しボタン
フレーム
丸フレーム
ボタン色
赤
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
復帰方式
ターンリセット
機械的耐久性
10万回以上
電気的耐久性
50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置
Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)
6
汚染度(使用環境)
3
耐振動
可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
材質(リング)
(丸)樹脂製
条件付短絡電流(A)
1000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
150
管接続口径
(03) 3/8
取付
取付オプションなし
取付方式
取付オプションなし
ボディサイズ
30
ねじの種類
(-) Rc
ハンドル
(-) ハンドル下向き
機能
逆流機能なし
排気方式
(-) リリーフタイプ
取付け方法
取付オプションなし
圧力計
(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し