- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 駆動制御機器・スピードコントローラ
- AS1001Fのおすすめ人気ランキング
AS1001Fのおすすめ人気ランキング
2026/04/13更新15件の「AS1001F」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「AS2001F」、「スピードコントロールバルブ」、「点滴バルブ」などの商品も取り扱っております。
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1仕様ワンタッチ管継手付。低速制御用種別インラインタイプ有効断面積(mm2)1.5寸法D2(mm)10寸法M(mm)-寸法L4(mm)-寸法H1(mm)-寸法H2(mm)-保証耐圧力(MPa)1.5寸法D3(mm)-流量(L/min(ANR))100(圧力0.5MPa、温度20℃時の値)寸法L5(mm)-パネルカット寸法(mm)-
・スペースを取らないコンパクトサイズ
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構
・スペースを取らないコンパクトサイズ
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構
ボディサイズM5基準
ボディサイズM5基準
ロックナット(J) ロックナット丸形
BIGM(丸山製作所)スイリヨウシジマーク100
部品名称スイリヨウシジマーク100関連資料展開図1(1.41MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.68MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(0.76MB) 展開図9(1.71MB) 展開図10(1.67MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.57MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(1.37MB) 展開図22(1.24MB) 展開図23(1.24MB) 展開図24(1.24MB) 展開図25(1.24MB) 展開図26(1.37MB) 展開図27(1.37MB) 展開図28(1.37MB) 展開図29(1.37MB) 展開図30(1.37MB) 展開図31(1.37MB) 展開図32(1.37MB) 展開図33(1.37MB) 展開図34(1.37MB) 展開図35(1.37MB) 展開図36(1.37MB) 展開図37(1.37MB) 展開図38(1.37MB) 展開図39(1.37MB) 展開図40(1.37MB) 展開図41(1.37MB) 展開図42(1.37MB) 展開図43(1.37MB) 展開図44(1.37MB) 展開図45(1.37MB) 展開図46(1.37MB) 展開図47(1.46MB) 展開図48(1.37MB) 展開図49(1.37MB) 展開図50(1.37MB)図解NoSSW-400C ハリマーク,付属品部品_No.15、BSM-830L 1998ネン ハリマーク部品_No.5、BSM-1240SLT-C2S ハリマーク,警告ラベル部品_No.22、SSA-アルフア605MA ハリマーク部品_No.14、SSA-C421 貼りマーク部品_No.10、SSA-アルフア605V ハリマーク部品_No.14、BSM-1040SLT-C2 ハリマーク部品_No.21、SSA-α603-1 ハリマーク部品_No.5、SSA-α1003 ハリマーク部品_No.5、SSA-α1001ST 貼りマーク部品_No.6、BSA-410AS ハリマーク部品_No.11、SSA-V602C-DX ハリマーク部品_No.14、SSA-F615DX ハリマーク部品_No.9、BSM-1040SLT-BC2 ハリマーク部品_No.21、BSM-1040SLT-C2S ハリマーク 警告ラベル部品_No.22、BSM-1540SLT-C2-1 ハリマーク部品_No.24、SSA-F505 ハリマーク部品_No.12、SSA-アルフア1005MAT ハリマーク部品_No.14など
1個
¥529税込¥582
7日以内出荷
BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ
規格22.6X26.7XT1部品名称ヒラザガネ関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.76MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.77MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(0.78MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(0.78MB) 展開図26(0.78MB) 展開図27(0.78MB) 展開図28(0.78MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(0.78MB) 展開図31(0.78MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.74MB) 展開図39(0.76MB) 展開図40(0.78MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.93MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(0.77MB) 展開図47(0.77MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(1.14MB) 展開図50(1.06MB)図解NoBSA-420JESG G-4 調圧弁部品_No.12、BSA-410AS 調圧弁部品_No.12、SSA-α1001S 調圧弁部品_No.12、L4-520DW 調圧弁部品_No.12、BSM-500F-1 分水器 調圧弁 ~2016年9月部品_No.35、SSA-α510 調圧弁部品_No.28、BSA-420JEW 調圧弁部品_No.12、SSA-α510-110 分水器,調圧弁部品_No.12、SSA-E540DX 分水器・調圧弁部品_No.25、SSA-E500DX-120 分水器・調圧弁部品_No.25、MSW1540MC-1(60Hz) 調圧弁部品_No.13、BSA-420JSG G-4S 調圧弁部品_No.12、BSA-420JASG G-3 調圧弁部品_No.12、SSA-C610 分水器部品_No.26、SSA-α1000S 調圧弁部品_No.12、BSM-500S 分水器 調圧弁部品_No.19、SSA-L600 調圧弁部品_No.12、BSA-411SG G-3 調圧弁部品_No.12、BSA-420JES 調圧弁部品_No.12など
1セット(5個)
¥909税込¥1,000
7日以内出荷
・スペースを取らないコンパクトサイズ
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構
使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)