- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- AU 充電器のおすすめ人気ランキング
AU 充電器のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新336件の「AU 充電器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「同時通話無線機」、「車充電ケーブル」、「au 充電器 変換アダプター」などの商品も取り扱っております。
家庭用AC電源からdocomo/au/SoftBankのガラケー、microUSBポートのスマートフォンのバッテリーを充電するAC充電器。
100V~240V対応なので国内・海外で使用可能。
コンセントプラグが180度に動くので差込場所を選ばずに使用できます。
持ち運びに便利な収納できるACプラグ。
色
ホワイト
出力
5V/1A
コード長さ(m)
約1
本体質量(g)
60
入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×17×55
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる
USB Type-Cコネクタ搭載機器対応
USB Type-Cケーブル脱着型
2.4Aの高出力で急速充電
取扱説明書
(0.85MB)
ケーブル長(m)
約1.5
色
ホワイト
ケーブルコネクタ
USB Type-A/USB Type-C
定格入力電圧(V)
AC100-240 50/60Hz 0.3A(MAX)
定格出力電圧
USB TYPE-A 5V
定格出力電流(A)
2.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約40×41×28
質量(g)
ケーブル:約53、AC充電器:約40
対応機種
スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる
USB Type-Cコネクタ搭載機器対応
USB Type-Cケーブル一体型
3Aの高出力で超急速充電
取扱説明書
(0.85MB)
ケーブル長(m)
約1.5
色
ホワイト
コネクタ形状
USB Type-C
定格入力電圧(V)
AC100-240 50/60Hz 0.5A(MAX)
定格出力電圧
USB TYPE-C 5V
定格出力電流(A)
3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約44×35×30
質量(g)
約85
対応機種
スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
【超コンパクトなのに20Wの高出力】従来の5W出力充電器と変わらないサイズと重量で最大20Wの高出力を実現。USB-Cが採用された新しいiPadやiPhone 12シリーズにも最適です。横30 x 縦30 x 奥行33mmの本体サイズと33.9gの重量は、500円玉サイズで狭いスペースでもぴったりフィットします。
【PD対応でスピーディーな充電】従来規格(USB-Aポート)の5W出力充電器に比べ、はるかに高い出力で充電することが可能。 iPhone 12の場合、0%からわずか30分で50%以上まで急速充電することができます。
【折りたたみ式プラグで、持ち運びに便利】折りたたみ式プラグで小さく収納。高級感のあるマットな質感で表面に傷がつきにくく、ポケットにもすっぽり納まります。
【信頼の安心設計】過充電を抑制し、充電中の機器の安全を保障。最先端の温度抑制システムで過度な温度上昇を防止。ショート防止機能で発火のリスクを低減し、安心して製品をご使用いただけます。
ポート数
1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
30×30×33
質量(g)
33.9
入力
100-240V~0.5A(50/60Hz)
出力
USB-C: DC 5V 3A/ 9V 2.22A(最大20W)
最大出力(W)
(Power Delivery) 20
パソコンから充電もできる!携帯電話とパソコンのUSBポートを接続し、携帯電話の電話帳・画像などのデータをパソコンと送受信できる携帯電話用 データ転送・充電USBケーブル。携帯電話経由でパソコンからインターネット接続も可能。
ケーブル長(m)
0.2
適合機種
USBインターフェイスを装備し、Windows Vista/XP(SP2)/2000(SP4)が動作するWindowsパソコン。※お使いの機種によってはご使用いただけない場合があります。詳細な対応情報は、対応表をご確認ください。
充電方式
USBポートからの充電
転送速度(Mbps)
480(USB2.0ハイスピードモード理論値) ※各携帯電話により転送速度は異なります。
ケーブル太さ(mm)
直径3.8
ケーブル種類
ストレート
適合用途
充電・データ転送用
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる
USB Type-Cコネクタ搭載機器対応
USB Type-Cケーブル脱着型
3Aの高出力で超急速充電
取扱説明書
(0.85MB)
ケーブル長(m)
約1.5
色
ホワイト
ケーブルコネクタ
USB Type-A/USB Type-C
定格入力電圧(V)
AC100-240 50/60Hz 0.5A(MAX)
定格出力電圧
USB TYPE-A 5V
定格出力電流(A)
3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約44×35×30
質量(g)
ケーブル:約53、AC充電器:約47
対応機種
スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USBケーブル。
用途USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。
スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
コネクタ形状
USB(A)オス - USB(Micro-B)オス
色
ブラック
適合機種
USB A(オス)側/USB A端子を持つパソコン及び充電器。USB Micro-B(オス)側/USB Micro-B端子を持つスマートフォンなど
規格
USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証
プラグ
金メッキピン
シールド
2重シールドケーブル
転送速度(Mbps)
480
インターフェイス
USB2.0
ケーブル種類
ストレート
適合用途
充電・データ転送用
家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。
スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。
折りたたみ式プラグ
定格出力
DC5V 1A
色
白
ポート数
1
本体質量(g)
26
出力端子
USB Aタイプコネクター
定格入力
AC100~240V 50/60Hz 11-16VA
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
36×38×21
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
4G LTE で日本全国、通話圏内。
同時通話・多重通話に対応のIPトランシーバー。
業界最小クラスのコンパクトサイズ。
防塵・防水IP67
色
ブラック
質量(g)
約240(BP-272、アンテナ装着時)
使用温度範囲(℃)
-10~+60
電源(V)
定格7.4(BP-271、BP-272)、定格5.5(BP-273A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約59×95×32(BP-272装着時、突起物を除く)
防塵防水性能
IP67(バッテリーパック、アンテナ装着時)
関連資料
(1.17MB)
無線通信方式
auの4G LTE(800MHz帯)
Bluetooth
Ver 2.1+EDR
音声出力
400mW以上(内部スピーカー 16Ω10%歪率時)、200mW以上(外部スピーカー 8Ω10%歪率時)
サービス分類
レンタル
microB端子をFOMA/Softbank外部接続端子に変換。microUSBから携帯電話の充電/通信ができる変換アダプタ。
お手持ちのmicroUSBケーブルを携帯電話の充電/通信でご使用いただけます。
オス形状
IMT-2000
メス形状
micro-B
色
ブラック
対応機種
docomo-FOMA/Softbank外部接続端子を搭載した携帯電話(ガラケー)
メッキ
金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応転送速度(Mbps)
最大480(理論値)
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
家庭用コンセントからUSB TypeCコネクタ搭載のスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。
USBタイプCケーブル一体型なので、そのまま接続するだけで手軽に充電可能です。
USB Type-Cコネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
壁面のコンセントに接続してもゆとりのある長さです。
最大出力2.4Aの高出力タイプなので、スマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。
USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。
10年使用できる長寿命(※)設計を実現しています。
※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
用途Androidスマホやタブレットを充電するときにお使いいただけます。
ケーブル一体型、かわいいフェイス付きデザインのなので、オフィスでも他の人の充電器と間違いにくい個性が出せます。
仕様
電気用品安全法:PSE特定電気用品
色
ホワイトフェイス
コネクタ形状
USBType-C(オス)
定格入力電圧(V)
AC100-240、50/60Hz
定格出力電流(A)
2.4
対応機種
USB Type-Cコネクタから最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×51×26(ケーブル部含まず)
プラグ
回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ
保証期間
1年
定格出力電圧(V)
5
適合地域
日本
高出力で超急速充電。コンパクト設計。ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計。3Aの大電流で充電が可能。最大480Mbpsで高速データ転送。USB-IF正規認証品
コネクタ形状
USB(Type-A)、USB(Type-C)
対応機種
スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器
スマートフォン・タブレット USB Type-C端子を装備した機器に使えるケーブル。
用途スマホ充電、タブレット充電、USB充電に。
色
ホワイト
コンセントからiPhone・iPad・iPodの充電ができる
Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPad・iPod対応
ライトニングケーブル着脱型
2.4Aの高出力で急速充電
Apple正規認証品(Made for iPhone/iPad/iPod)
取扱説明書
(0.88MB)
ケーブル長(m)
約1.0
色
ホワイト
ケーブルコネクタ
USB Type-A/Lightningコネクタ
定格入力電圧(V)
AC100-240 50/60Hz 0.3A(MAX)
定格出力電圧
USB Type-A 5V(直流) 2.4A(MAX)
出力端子
USB Type-A×1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約40×41×28
質量(g)
ケーブル:約25、AC充電器:約40
対応機種
iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone SE (2nd generation)、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone R、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE、iPhone 6s、 iPhone6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd Generation)、 iPad(5th generation)、 iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st Generation)、iPad mini (5thgeneration)、iPad mini 4、iPad Air (3rd generation)、iPad Air 2、iPad mini 3、 iPad Air、iPadmini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (7th generation)、iPod touch (6th generation)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
車で簡単にUSB Type-C接続のスマートフォン・タブレットを充電できる車載充電器。
2ポート合計最大2.4A(1ポート最大2.4A)の高出力。
暗い車内でも使いやすいブルーに光るUSB電源ポートを搭載。
トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
付属のUSB Type-Cケーブルはパソコンとスマートフォン・タブレット間のデータ転送に対応。
定格入力電圧(V)
DC12/24
色
ブラック
コネクタ形状
USB Type-C
定格
(USB Type-C変換アダプタ)DC5V/3A
ポート数
2
材質(本体)
PC+ABS、PC
質量(g)
(本体)約22、(USB Type-C変換アダプタ)約32
ケーブル長(m)
約1.2
定格出力電流(A)
2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)約28×28×62
材質(レンズ)
PC
定格出力電圧(V)
DC5
通信速度
480Mbps
USBタイプ
USB2.0
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ACアダプター USB電源タップ4ポート高出力 合計最大4.8A同時充電可能 各ポート最大2.4A高出力おまかせ充電 どのポートに接続しても機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電しますスマートフォン 携帯電話など (定格入力電圧100V-240V)最大4.8Aまでの4台同時充電可能
ポート数
4
定格出力
DC5V 4.8A(合計最大) 各ポート最大2.4A
出力端子
USB Type-A×4
定格入力
AC100~240V50/60Hz0.6A
どのポートに接続してもAndroid/iPhone/iPadの接続機器を自動で見分けて、最適な電力で充電ができます合計最大3.6Aの高出力ですので、最大3台の同時充電ができます各ポート最大出力2.4AUSB Type-A×3ポート収納式スイングプラグ
ポート数
3
対応機種
スマートフォン・携帯電話など
定格出力
DC5V 3.6A(合計最大)各ポート最大2.4A
出力端子
USB Type-A×3
定格入力
AC100-240V 50/60Hz 0.5A
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
クセになりにくく使いやすい、やわらかケーブルを採用!USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
用途USB Standard-Aを搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB Type-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 クセになりにくく使いやすい、やわらかケーブルを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
コネクタ形状
USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス
規格
USB2.0規格準拠
対応機種
USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど
通信方式
ツイストペアケーブル(通信線)
プラグ
金メッキピン
シールド
2重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
3.2
対応転送速度(Mbps)
最大480(理論値 )
「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidを車で最適な急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な3.4A/2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠
付属品
取扱説明書
質量(g)
約19
端子形状
USB Type-A(メス)×2
出力電圧(V)
DC5
入力電圧(V)
DC12/24
出力電流(A)
1ポート 最大2.4、2ポート合計 最大3.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
28×28×53
動作環境
温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
保証期間
6ヶ月
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
USB Type-Cコネクタに対応! 巻取り式のUSB Type-Cコネクタと、おまかせ充電に対応したUSBポートを搭載し、2台のスマホを同時に充電できる車載充電器。
定格入力電圧(V)
DC12/24
コネクタ形状
USB(Type-C)コネクタ(オス)
仕様
USBポートにはおまかせ充電搭載
質量(g)
約47
定格出力電流(A)
(最大)3
対応機種
Type-CコネクタまたはUSBポートから合計最大5V/3Aまでの出力で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×90×31(突起部含まず)
発光色
ブルー
使用電源
アクセサリソケット
保証期間
12ヵ月
ケーブル
巻き取り式ケーブル
適合ソケット
Φ20.8mm~Φ22.0mm
定格出力電圧(V)
DC5
適合地域
日本
ケーブル長(cm)
約60
各種認証
認証Type-C端子使用