- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- AV0.75のおすすめ人気ランキング
AV0.75のおすすめ人気ランキング
2026/02/15更新13件の「AV0.75」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハーネス 自動車」、「AV1.25」、「AV 0.5」などの商品も取り扱っております。
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明PVCを被覆した配線用電線です。
Meltec(大自工業)自動車配線シングルコード(AVコード)
主な使用として細物は自動車内の様々な低電圧の配線に使用され、太物はバッテリー用に使用されます。自動車での使用に耐えるよう耐油、耐寒、耐摩耗性に優れています。リール巻を揃えており、使い易さに優れています。
長さ(m)30寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:105×56
プライヤーではさむだけで取り付けできる。単一コネクターでオス・メス接続が可能。被覆取り不要。脱着可能。
同じ形状のものが12個入っております。向きを変えて差し込むことで連結します。
用途複数のコネクターを連結できる。
自動車の始動、充電、照明などのための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能が発揮できるビニール絶縁電線です。
MADE IN JAPANの高品質。
大容量の200M巻仕様。
長さ(m)200
車両側のスピーカーコネクターをそのまま活かし、純正ハーネスを加工することなく市販スピーカーを接続できる。ツィーターの接続にも便利な配線分岐加工。
用途純正配線を切断せずにスピーカーの交換ができる。ケーブルAV0.75sq