AVLSのおすすめ人気ランキング

2026/03/28更新
965件の「AVLS」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロックボールバルブ」、「2爪スクロールチャック」、「smc mxh10-10」などの商品も取り扱っております。
ロック機構付きボールバルブ(400型・青銅) TRUSCOランキング1位
開閉ロック機構付きのため、誤作動を防止できます。指一本でロックを解除できます。
用途水・油・空気用。材質(本体)本体:青銅(CAC406)、ボール:SUS304最高使用圧力(MPa)2.8(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の水・油・空気)バルブ種類ボールバルブ
1個
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-) SMCランキング3位
・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)10最低使用圧力(MPa)0.06給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
1個
17,980税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(589種類の商品があります)


Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (大形プッシュロックターンリセット形 LED) IDEC(和泉電気)ランキング5位
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット照光種別LED取付穴径(Φmm)25照光色
1個
3,298税込3,628
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)16最低使用圧力(MPa)0.06給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
1個
19,980税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(485種類の商品があります)


1個
5,398税込5,938
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(123種類の商品があります)

1個
32,980税込36,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(87種類の商品があります)

・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
1個
32,980税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)

1個
21,980税込24,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)