B山ゴムシートのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
107件の「B山ゴムシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「b山ゴムマット」、「エレベーター用 ゴムマット」、「ゴムシート 5mm」などの商品も取り扱っております。
表面が筋入りの為滑りにくく、弾性があり、通路用マットとして音の吸収性もあります。
用途フロアーマットとしての使用や、駅舎・道路などの歩行用仮設材として各種用途で幅広くご使用頂けます。 材質 ゴム シート幅(mm) 1000
1巻(20m)ほか
79,980 税込87,978
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

山型になっているため、クッション性があります。
用途体育館や会場等の養生に 材質 ゴム 厚さ(mm) 3 質量(kg) 約40 (表)緑、(裏)黒 寸法(m) 1×10 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(10m)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
42,980 税込47,278
翌々日出荷

電気室、電気工事現場などの絶縁防護用として広汎な用途に使用できます。
用途電気室、電気工事現場などの絶縁用ゴム板として 材質 合成ゴム 幅(mm) 1000 長さ(m) 1 使用電圧(V) 7000以下
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天然ゴムを主成分としたシートです。 工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般的用途に適しています。
幅(m) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エンボス柄で滑りにくく、高級感があるので、様々な場所に対応します。 難燃性です。 厚みがあるのでめくれ上がりにくいです。 緩衝性と柔軟性を兼ね備えています。
用途建築現場の床・住宅廻り、玄関、ベランダの床養生。 体育館や選挙投票所、イベント会場の床養生など。 グリーン 材質 塩ビ 厚さ(mm) 1.5 長さ(m) 20 幅(m) 0.915
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷

材質 天然ゴム 幅(mm) 1000 硬さ 60 引張強度 変化率:-6% 比重 (-)1.5 引張強度(MPa) 12 硬さ(デュロメータA) 60、変化:+5 切断時伸(%) 550、変化率:-8 圧縮永久ひずみ(%) 32(70℃×24h) 耐油性 70℃×72h RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1枚
36,980 税込40,678
3日以内出荷

横筋タイプは進行方向に対してヨコ筋がはいっているため、グリップ力がアップします。
用途安全通路の確保に 材質 ゴム製 表:緑、裏:黒 仕様 すべり抵抗係数:(乾燥)0.45、(湿潤)0.48 質量(kg) 40 寸法(厚さ×幅W×長さL) 3×1m×10m
1巻
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
材質 天然ゴム 幅(mm) 1000 硬さ 65 引張強度 変化率:-2% 比重 (-)1.2 引張強度(MPa) 15.1 硬さ(デュロメータA) 62、変化:+4 切断時伸(%) 500、変化率:-20 圧縮永久ひずみ(%) 34(72℃×24h) 耐油性 70℃×72h 体積固有抵抗(Ωcm) 1.0×102 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アズワン耐電ゴム板
配電室、電気工事作業時等の絶縁用ゴム板として広汎な用途に使用できます。B山タイプは筋入りのため、滑りにくい構造です。
材質 天然ゴム 幅(mm) 1000 長さ(m) 1 試験電圧 20000V(1分間) 使用電圧(V) 交流7000以下
1箱
18,060 税込19,866
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格 JIS-K6380(BFH65353) 硬さ(デュロメータA) 65 材質 CNRゴム タイプ ゴムシート 耐熱性 100℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10。引張強さ変化率(%):+15。切断伸変化率(%):-30 比重 1.5 引張強度(MPa) 7.1 切断時伸(%) 260 圧縮永久ひずみ(%) 40(100℃×22H) 耐油性(%) +8(100℃×70h) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

1枚
36,980 税込40,678
3日以内出荷

表面が筋入りのため滑りにくく、弾性があり、 感触もよく、フロアーマット、通路マットとして音の吸収性もあります。
厚さ(mm) 3 材質 ゴム グレー 幅(m) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
5,698 税込6,268
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質 天然ゴム タイプ ゴムシート ゴム硬度 64 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

軽トラックの荷台部分に敷くゴム製のマットです。フラット面、イボ付きの面があり、用途に合わせて使い分けできます。荷物のスベリ防止効果を施しています。耐候性、弾力性、耐油性、耐久性に優れています。
用途軽トラックの荷台カバー、荷台への傷防止に。
1本ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンボス柄で滑りにくく、高級感があるので、様々な場所に対応します。 難燃性です。 厚みがあるのでめくれ上がりにくいです。 緩衝性と柔軟性を兼ね備えています。
用途建築現場の床・住宅廻り、玄関、ベランダの床養生。 体育館や選挙投票所、イベント会場の床養生など。 グリーン 材質 塩ビ 厚さ(mm) 1.5 長さ(m) 20 幅(m) 0.915
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷