- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ
- B-1220Fのおすすめ人気ランキング
B-1220Fのおすすめ人気ランキング
2026/03/04更新17件の「B-1220F」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「b-1220f2」、「B-1203F2」、「B-1220F1」などの商品も取り扱っております。
こちらの商品は、リターン再生品となります。リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。
用途電動工具用バッテリー(リサイクル)
バッテリー
ニッケル水素(ニッカドより変更)
バッテリー容量(Ah)
3
バッテリー電圧(V)
12
サービス分類
リサイクル・リビルト
1台
¥8,298
税込¥9,128
11日以内出荷
こちらの商品は、リターン再生品となります。リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。
用途電動工具用バッテリー(リサイクル)
バッテリー
ニッケル水素(ニッカドより変更)
バッテリー容量(Ah)
3
バッテリー電圧(V)
12
サービス分類
リサイクル・リビルト
1台
¥8,298
税込¥9,128
11日以内出荷
こちらの商品は、リターン再生品となります。リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。
用途電動工具用バッテリー(リサイクル)
バッテリー
ニッケル水素(ニッカドより変更)
バッテリー容量(Ah)
3
バッテリー電圧(V)
12
サービス分類
リサイクル・リビルト
1台
¥8,298
税込¥9,128
11日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。
・回り止め精度±0.2°以下。
・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。
・負荷の直接取付が可能。
・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。
・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
12Vニカド電池用の充電器です。サイズ:幅140×高さ60×奥行90mm。質量:379g。材質:PC。原産国:中国
用途12Vニカド電池の充電
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。
・回り止め精度±0.2°以下。
・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。
・負荷の直接取付が可能。
・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。
・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
管接続口径
(01) 1/8
設定圧力範囲(MPa)
(2) 0.02~0.8
ボディサイズ
1
排気方向
(0) 下排気
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
並目ねじ。-304F~-2091Fは袋入りです。
材質
ステンレス (SUS XM-7/SUS304)
強度区分
A2-70
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
1220
磁石保持力
(H) タイプH
アジャスタボルト
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
F7BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
1個
¥129,800
税込¥142,780
15日以内出荷
PIC18F1220/1320 8ビットマイクロコントローラ
仕様
ファミリー名 = PIC18F。パッケージタイプ = PDIP。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 18。デバイスコア = PIC。データバス幅 = 8bit。プログラムメモリサイズ = 4 kB、256 B。最大周波数 = 40MHz。RAMサイズ = 256 B。USBチャンネル = 0。PWMユニット数 = 1。SPIチャンネル数 = 0。USARTチャネルの数 = 1。最大イーサネットチャンネル数 = 0mm。PIC18F1220/1320 8ビットマイクロコントローラ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(25個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
規格
G1
部品名称
プラグ
関連資料
展開図1(0.94MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.73MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.59MB) 展開図29(0.72MB) 展開図30(0.72MB) 展開図31(0.59MB) 展開図32(0.68MB) 展開図33(0.86MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.71MB) 展開図36(0.88MB)
図解No
BSM-620SLT 調圧 配管装置部品_No.38、BSM-820L-1 調圧 配管装置部品_No.6、分水器部品_No.5、BSM-1230SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.5、CBM-520SLT-B オプション4 (キャビン用操作装置 分水器)部品_No.6、SSA-α1010 分水器部品_No.5、SSA-G600 分水器部品_No.5、BSM-1030SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.5、BSM-830SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.5、BSM-1020L 調圧 配管装置部品_No.6、BSM-1220SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.5、BSM-1020L-D 調圧配管装置部品_No.4、BSM-1220L-DC 調圧 配管装置部品_No.4、CBM-520SLT-1 オプション(4)(キャビン用操縦装置-分水器)部品_No.6、BSM-820L-2 調圧 配管装置部品_No.4、BSM-630SLT-C2-1 調圧 配管装置部品_No.37、BSM-1220L-2 配管 配管装置部品_No.4、BSM-820L-DC 調圧 配管装置部品_No.4、NCD-10ST-1 分水器部品_No.5、BSM-1030SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.5、BSM-830SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.5、BSM-820L-D 油圧配管装置部品_No.4、BSM-1020L-DC 調圧 配管装置部品_No.4、BSM-820L 調圧 配管装置部品_No.6、BSM-1220L-D 油圧配管装置部品_No.4、SSA-α1000 分水器部品_No.5、SSA-F600I 分水器部品_No.5、CBM-520SLT-B キャビン用操作装置 分水器部品_No.5、CBM-520SLT-C2-3 分水器部品_No.6、BSM-1020L-2 調圧 配管装置部品_No.4、SSA-F600 調圧・配管装置部品_No.41、BSM-630SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.37、BSM-1020SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.5、BSM-630SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.37、BSM-820SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.5、BSM-1020L-1 調圧 配管装置部品_No.6
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
基板の先出し加工に便利な鉄製基板なし
用途屋内用。オプション鉄製基板(BP22)と合わせてご利用下さい
RoHS指令(10物質対応)
対応