- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- B2P-VHのおすすめ人気ランキング
B2P-VHのおすすめ人気ランキング
2026/01/03更新6件の「B2P-VH」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「B2B-XH-A」、「BVH-21T-P1.1」、「BPHD-001T-P0.5」などの商品も取り扱っております。
仕様
RoHS対応品
適合
ハウジング:VHR-※N、VHR-※M。コンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1
色
ナチュラル(白)
定格電圧(V)
250 AC・DC
定格電流(A)
10 AC・DC。(AWG#16使用時)
表面処理
銅下地付すずめっき(リフロー処理)
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6
材質
ポスト:黄銅。ベース:ナイロン66
形状
トップ型
色
ナチュラル
ピッチ(mm)
7.92
極数
2
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
7(AWG#18使用時)
表面処理
ポスト:銅下地付すずめっき(リフロー処理)
1袋(10個)
¥169
税込¥186
当日出荷
電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ
材質
黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)
形状
トップ型
定格電流(A)
7
定格電圧(V)
250
使用温度範囲(℃)
-25~85(温度上昇値を含む)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
耐電圧(V/min)
AC1500
適合電線範囲 AWG(#)
22~18
仕様
●ピン数:2極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:3.96mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:VH●正式型番:-●ピン数:2極
アズワン品番
68-2055-67
1個
¥69
税込¥76
5日以内出荷
仕様
UL. タブコンタクトはタブハウジングに、レセプタクルコンタクトはレセプタルハウジングに取り付けられます。. JST JWPFシリーズ コネクタハウジング. JSTのJWPFシリーズは2.00mmピッチのコネクタハウジング製品です。コンパクトな設計のため、小型の用途に最適です。IP67の防水性を実現するために、電線側にはしっかりとしたゴムパッキンが付いています。用途:自動車産業のライトクラスタユニットやドアミラー制御ユニット、冷蔵庫や洗濯機などの家電製品、鉄道産業の照明や 低消費電力システム、あらゆる産業の工場自動化など幅広い分野で利用可能。. 特長. 2.0 mm ピッチ 電線対電線の接続用途に向いた構成と接合部 防水コネクタ 湿気やほこり、汚れ、傷から守る密閉シール インナーロック構造で確実な嵌合を実現 スプリング作動ハウジング-端子ロックで、確実なコンタクト保持を実現 コンパクトな設計
長さ(mm)
10.7
幅(mm)
9.5
ピッチ(mm)
2
極数
8
シリーズ
JWPF
材質(ハウジング)
PBT
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
JWPFシリーズレセプタクルコネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
1袋(5個)
¥799
税込¥879
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(200個)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
・省スペース・操作性向上 (縦型)レバー式5ポートバルブ。・質量最大45%軽量化。 ※VHL21□D-02□とVH210-□02を比較した場合。・占有面積58%削減。 VHL210D 3216.5mm2 ← VH20□ 7750mm2。・パネル内のスペース削減 18.6mm短縮。 パネルマウント取付の場合。 ※VHL210Dと従来品VH20□を比較した場合。・流量73%UP。 ※VHL211□-02□とVH210-□02を比較した場合(流量特性1→4/2(P→A/B))。・3種類の操作方式
用途(縦型)レバー式5ポートバルブ
ボディサイズ
1/4基準
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1.0
管接続口径
1/4
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10~60(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
カタログ(2.54MB) カタログ(2.54MB)
取扱説明書
(1.28MB) 取扱説明書(1.28MB)
仕様
JST 1.0 mm NSH電線対基板ヘッダ / ソケットコネクタ. NSHシリーズ1.0 mmピッチ電線対基板表面実装ヘッダ / ケーブル取り付けソケットコネクタは、省スペースのサブミニチュア設計です。特別構造のスプリング機能の使用を通じ、低挿入力を実現しています。 NSH 1.0 mmコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るラッチロック機構を備えています。 NSH表面実装ヘッダは、はんだ保持機能を備えています。垂直又はライトアングル取り付け構成があります。 このNSH圧着ソケットハウジングはSLEH圧着ソケットコンタクト(品番 ; 906-0014 906-0014 )に対応します。
ピッチ(mm)
1
極数
6
シリーズ
NSH
定格電流(A)
1
行数
1
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(kV)
50
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
表面実装
接続方向
ストレート
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
仕様
Ehシリーズ90 °基板ヘッダ. JST EHシリーズ2.5 mmピッチ1列シュラウド付きサイドエントリ(90°)基板ヘッダです。この製品には一体化されたキーがあり、かん合時に正しい極性が保証されます。IDCソケットハウジングについては、代表番号RS ; 311-6287 311-6287 を参照してください。
ピッチ(mm)
2.5
極数
5
シリーズ
EH
定格電流(A)
3
行数
1
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(kV)
250
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
電線対基板
接続方向
ライトアングル
1袋(10個)
¥479
税込¥527
翌々日出荷
ピッチ(mm)
5
極数
4
シリーズ
XL
定格電圧(V)
150
定格電流(A)
10
表面処理
コンタクト:銅、錫
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
電線対基板
接続方向
トップエントリー
1箱(20個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷