B4 FAXのおすすめ人気ランキング

2026/01/22更新
95件の「B4 FAX」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ファックス」、「感熱ファックス」、「事務用品 FAX」などの商品も取り扱っております。
1巻ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本製ファクシミリ感熱記録紙です。
用途ファクシミリ用 サイズ B4 芯径(mm) 25.4(1インチ) 幅(mm) 257 長さ(m) 100 坪量(g/m2) 56 素材 感熱紙
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
689 税込758
翌々日出荷

B4 長さ30m×257mm 芯内径:0.5インチ(12.7mm)
サイズ B4 長さ(m) 30 寸法(mm) 257
1本ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
699 税込769
当日出荷

B4 長さ30m×257mm 芯内径:0.5インチ(12.7mm) 2本パック
サイズ B4 幅(mm) 257 内径(inch[mm]) 芯/0.5(12.7) 長さ(m) 30
1パック(2本)
806 税込887
当日出荷

1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

使用可能用紙サイズ A4判:最大210×297mm(A4普通紙) プリント方式 半導体レーザー+乾式電子写真方式 エコマーク認定 認定 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ ファックス エコマーク認定番号 16 155 078
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

高い生産性、耐久性に、環境への配慮を兼ね備えた、A3ノビ対応ファクス複合機。ファーストプリント約5.5秒の高速印刷。またカラー/モノクロとも1分間に24ページの高速連続印刷を実現、プリンターを複数人で共有してもお待たせしません。ブラック11500枚/カラー8000枚の大容量インクが新登場、インク交換回数が従来の約1/2(大容量カートリッジ使用時)と大幅に軽減。また最大1985枚の大容量給紙に加え60万枚の高耐久化を実現、ページプリンターにひけをとらない高生産性で、お客様のビジネスを支えます。プリントコストはページプリンターに比べて約1/2。
印刷方式 PrecisionCore インクジェット方式 使用可能用紙サイズ 最大:A3(用紙カセット)、最大:A3ノビ(背面MPトレイ)、【スキャナ読み取り】297×432mm(11.7×17インチ)、【FAX送信原稿】A3~A5、【FAX記録紙】A3/B4/A4/B5/A5/リーガル/レター 商品タイプ 複合機 色数 4色 インク 4色独立カートリッジ顔料 解像度 最高:4800dpi×1200dpi、【スキャナ】50~9600dpi (1dpi刻み) 印刷速度 モノクロ、カラー約24ipm(A4縦) 給紙方法 用紙カセット、背面MPトレイ※用紙カセットは3段増設可能 給紙可能枚数 用紙カセット:250枚、背面MPトレイ:85枚 印刷 両面:自動両面 モード 【FAX通信】SUPER G3、G3 機能 【FAX短縮ダイヤル】最大2000件 電源(V) AC100~240±10% 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 動作時:約39 TEC値 0.2kWh 外形寸法(mm) 使用時:613×866×571 質量(kg) 約46.4 耐久性 60万ページまたは5年 付属品 セットアップ用インクカートリッジ(4個),電源コード,ソフトウェアディスク,セットアップガイド(冊子),使い方ガイド(冊子),製品使用上のご注意(シート),保証書発行請求書 規格 国際エネルギースタープログラムに適合 グリーン購入法 適合 エコマーク認定 認定 インターフェース SuperSpeed USB、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、2.4GHz:IEEE 802.11b/g/n、5GHz:IEEE 802.11a/n/ac エコマーク認定番号 17 155 056
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷

ファクシミリ用紙(B4/257mm巾)です。
サイズ B4 幅(mm) 257 仕様 表発色/GIII機用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
559 税込615
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用のファックス用サーマルロール紙(感熱ロール紙)です。 幅・外径(巻長)・芯径が合えば様々な機種でご利用いただけます。
幅(mm) 257 種別 感熱紙 サイズ B4 紙厚(mm) 0.065 仕様 【印字面】表面
1箱(12巻)ほか
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高品質なファクシミリ用感熱ロール紙、3本パック
サイズ B4 芯径(inch) 0.5(約12.7mm) 長さ(m) 30 紙幅(mm) 257
1セット(3個)
1,398 税込1,538
当日出荷

ファクシミリの機種により、適合する感熱記録紙のサイズ(幅・長さ)が異なります。使用前にご確認ください。 芯に品番を明記していますので再発注される際便利です。
坪量(g/m2) 50 素材 感熱紙
1巻ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ジョインテックスFAX感熱記録紙B4
ファクシミリ用感熱専用紙を使用していますのでヘッドの摩耗も少なく、描画も印字も鮮明です。
サイズ B4 紙厚(μm) 64 仕様 高感度用、JOINTEXオリジナル 材質 感熱紙 種類 FAX感熱記録紙 素材 感熱紙 発色
1本ほか
879 税込967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【これまでにない長期無償サービス 購入後7年間の無償保証/メンテナンス品7年間無償提供】用紙サイズの使い分けや大量給紙が可能になる増設トレイセットモデル ・装置寿命7年/100万ページの高耐久設計 ・世界最小(2019年1月メーカー調べ)の設置面積 ・カラー/モノクロ毎分36ページ ・標準給紙900枚、最大給紙2750枚(オプション)の優れた拡張性 ・ウォームアップから印刷まで約9.9秒を実現 ・厚紙から長尺、特殊用紙まで柔軟に対応 ・TEC値2.0kWh、最大消費電力1118W、スリープモード時消費電力0.7W以下 ・ランニングコスト、カラー約11.7円/モノクロ約2.8円 ・ファーストプリントタイム約6.3秒 ・1000BASE-Tに標準対応 ・Google Cloud Printに対応 ・無線LAN標準搭載によりNFC機能とアプリでかんたんモバイル印刷
印刷方式 デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式 用紙サイズ A3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、B6ハーフ、B7、B8、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、タブロイド、レター、エグゼクティブ、16K、8K、ステートメント、フォリオ、Banner、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、インデックスカード、PhotoSize(4"×6"、5"×7")(100×150mm、125×175mm)、カスタムサイズ:幅55~297mm×長さ90~1321mm 仕様 ページ記述言語:PCL 6 (XL) エミュレーション、PCL 5c エミュレーション、IBM 5577H-02 エミュレーション、データ保存領域:2GB(内蔵タイプ)、両面印刷機能:自動両面印刷 付属品 マニュアル一式、スタータートナーカートリッジ4本、イメージドラム4本、電源ケーブル、DVD-ROM 種類 普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒 電源(V) AC100±10%、50/60Hz±2% 規格 VCCI、高調波電流規格JIS C61000-3-2適合品、国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録 消費電力(W) 動作時:最大1118/680、待機時:13、パワーセーブ時:11.0、スリープ時:0.7、オートパワーオフ時:0.1 エコマーク認定 認定 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 449×552×360 対応OS Windows11、Windows 10、Windows 10 x64、Windows 8.1、Windows 8.1 x64、Windows 8、Windows 8 x64、Windows 7、Windows 7 x64、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2008 x64、macOS 10.13、macOS 10.12、OS X 10.11、OS X 10.10 本体質量(kg) 約40.0(消耗品を含む)、約32(消耗品を含まない) インターフェース 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)、USB 2.0 (High Speed)、USB 2.0 (High Speed)ホスト メモリー容量 標準/最大:1GB/1GB 解像度 600×600dpi、600×1200dpi、600×600dpi(4階調)、LEDドットピッチ:600dpi 耐用寿命 7年または100万ページ ウォームアップ時間 約20.0秒(パワーオン時)、約9.9秒(パワーセーブ時) 坪量(g/m2) 【用紙坪量】トレイ1:64~220(連量55~189kg)、マルチパーパストレイ:64~256(連量55~220kg)、(オプション)増設トレイユニット:64~176(連量55~151kg) 印字速度 【A4横】カラー36枚/分、モノクロ36枚/分、【A3】カラー20枚/分、モノクロ20枚/分、自動両面:【A4横】カラー27枚/分、モノクロ27枚/分、自動両面:【A3】カラー18枚/分、モノクロ18枚/分 フォント PCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント書体4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体 ファーストプリント時間(秒) カラー:約6.3、モノクロ:約6.3 給紙容量 トレイ1:普通紙320枚、総厚30.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙110枚、総厚10.0mm以下、(オプション)増設トレイユニット:普通紙580枚、総厚53.0mm以下 排紙方法 【本体排紙トレイ】最大270枚、【後方排紙トレイ】最大110枚 稼動音(dB(A)) 動作時:54、待機時:32以下(印刷終了後1分以降) トナー定着方式 乾式電子写真方式 使用環境条件 動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきこと アズワン品番 64-3804-58 表示色・階調 各色256階調(1670万色) 商品タイプ プリンター 対応プロトコル TCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、SMTP、POP3、IPP、LPR、Port9100、FTP、Google Cloud Print、TELNET エネルギー消費効率(kWh/年) 99、区分:プリンターA エコマーク認定番号 18 155 061
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

高品質なファクシミリ用感熱ロール紙
サイズ B4 芯径(inch) 1 長さ(m) 100 紙幅(mm) 257
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

高品質なファクシミリ用感熱ロール紙
サイズ B4 長さ(m) 30 紙幅(mm) 257
1個
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体製品寿命7年または約5万ページの高耐久を実現。さらに7年定額保守サービス(有償)とあわせてより長く安心してご使用いただけます。トナーカートリッジの交換に加え、給紙・排紙などすべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。約5,000ページ印刷可能な超・大容量トナーを使用すれば、トナー交換の手間を軽減し、約3.3円/枚の低ランニングコストを実現します。※TN32JXXL使用時、A4/JIS X6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.0円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。印刷可能ページ数の違うトナーとドラムを分離して交換可能なため、どちらも無駄なく使いきることができます。消耗品コストの削減、また環境への負荷を軽減することができます。最大50枚連続読取可能なADFと、厚みのある原稿にも便利なフラットベッドを搭載。 多様な原稿の読み取りを簡単にします。
仕様 ADF(自動原稿送り装置)枚数(80g/m2):最大50枚、プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm、データ圧縮方式:MH/MR/MMR/JBIG 付属品 スタータートナーカートリッジ(約700ページ)、ドラムユニット、電源コード、電話機コード、受話器、受話器コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物 質量(kg) 約12.0(消耗品含む) 外形寸法(mm) W481×D399×H319(突起部を除く) 規格 BMSec対応 電源 AC100V 50/60Hz エコマーク認定 認定 対応OS Windows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS v11~、Chrome OS 消費電力 [コピー時(平均)]約470W、[ピーク時]約740W、[ディープスリープ時(平均)]約0.6W 用紙 [標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[手差しトレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき メモリー 128MB 液晶パネル モノクロ2行LCDパネル 最大解像度 1200×1200dpi 寿命 [プリンター部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方、[スキャナー部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方 動作環境 温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事) ウォームアップ時間 [スリープモードから]9秒以下、[電源投入から]22秒以下 印刷 自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4 印刷速度 [片面(A4)モノクロ]約32枚/分、[両面(A4)モノクロ]約16ページ/分 坪量(g/m2) [標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[手差しトレイ]60-230(はがき:185) 音圧レベル(dB) 稼働音:[印刷中]49(A)、[待機中]30(A) プリント方式 電子写真方式 ファーストプリント時間(秒) 9.5以下(レディー時) 用紙サイズ [標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき、[手差しトレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号 排紙容量 (80g/m2)[フェイスダウン(正面排紙)]100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚) 連続複写スピード (A4連続)[片面モノクロ]約32枚/分、[両面モノクロ]約16ページ/分 連続複写枚数 最大99枚 読み取り速度 スキャン:(ADF使用時)[カラー]6.8秒/枚(片面)、[モノクロ]2.27秒/枚(片面) 給紙可能枚数 (80g/m2)[標準用紙トレイ]250枚(はがき:30枚)、[手差しトレイ]1枚(はがき:1枚)、[最大給紙枚数]251枚 複写倍率 25~400%の1%刻み 適応 一般電話回線、ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線 インターフェイス [USB]Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX、[無線LAN]IEEE802.11 a/b/g/n 通信速度 最大33600bps RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 商品タイプ 複合機 エネルギー消費効率(kWh/年) 67(区分:複合機c) エコマーク認定番号 23 155 031
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷

1冊
999 税込1,099
当日出荷

1冊
939 税込1,033
当日出荷