- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 農業機械部品
- B4301-2のおすすめ人気ランキング
B4301-2のおすすめ人気ランキング
2026/03/30更新12件の「B4301-2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナチ ストレートドリル」、「鉄工用ドリル14mm」、「ナチ 鉄工用ドリル」などの商品も取り扱っております。
大阪魂3カ-ユニデンコウビス
軽天下地材(薄鉄板)・木下地材に確実に効く!
下地材を選ばないので1タイプのねじでOK
鋭い先端角度
高低のあるねじ山
シンワッシャータイプ(Φ9mm)
用途
照明器具の取付け、外壁サイディングへの取付け
壁の間仕切り(軽鉄)材への取付け
エアコン室内機(背板)などの取付け
入数125
1個
¥2,036税込¥2,240
翌々日出荷
azbil(旧:山武)制御機器
銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
ポート数5使用流体空気・不活性ガス
ポート数5切換方式(3) 3位置クローズドセンタシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスファンクション(-) 標準(0.95W)