B4B-XH-Aのおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
4件の「B4B-XH-A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「XH 圧着 工具」、「B6B-XH-A」、「基板対電線接続」などの商品も取り扱っております。
XHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)ランキング1位
仕様クリンチ有り。RoHS対応品適合XHP-※材質黄銅・66ナイロンナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389。Certified LR 20812。J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC。(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下。環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
1パック(10個)ほか
139税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

XHコネクタ用ベースピン トップ型 JST(日本圧着端子製造)ランキング2位
独創的なダブルリーフコンタクトを採用しました。 ベース付ポストはボックス型です。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.5mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状トップ型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)28~22耐電圧(V/min)AC1000
1セット(100個)ほか
759税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

JST 基板接続用ヘッダ XHシリーズ JST(日本圧着端子製造)ランキング3位
1袋(10個)ほか
349税込384
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(62種類の商品があります)

JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.5mm 1列 B4B-XH-AM (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)ランキング4位
ピッチ(mm)2.5極数4シリーズXH行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250.0 、 1000.0 ac結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.4シリーズ番号B4Bシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板接続方向ストレート
1袋(10個)
399税込439
5日以内出荷