B5 ケースのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
2,371件の「B5 ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「b5 ファイルケース」、「A5 ケース」、「B5 ファイル」などの商品も取り扱っております。
Pico Technology オシロスコープケース Pico Technologyランキング1位
仕様アクセサリタイプ = ハードキャリングケース。。PicoハードキャリングケースPP969、中型. Pico PP969はフォーム材で仕切られたハードキャリングケースで、次世代のポータブルPicoScopeオシロスコープに適合するように設計されています。 このケースに適合するPicoScopeモデルは、PicoScope 3000D (MSOなど)、PicoScope 3400A / Bシリーズ、PicoScope 4824 8チャンネルオシロスコープ、PicoScope 5x4xフレキシブル解像度オシロスコープです。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980税込17,578
翌々日出荷

バイク用スマホホルダー Easy Snap MB5 ワンタッチホルダー 衝撃吸収ダンパー付き MAD MAX(マッドマックス)ランキング2位
360度どの位置からでもスマホを脱着可能!角度を合わせて取り付ける必要はありません。衝撃吸収ダンパー付きで走行中のスマホへの振動を軽減します。貼り付け式アダプター採用でどんなスマホにも対応します。クランプアーム部分は360度回転するのでお好きな角度で使用出来ます。また、クランプアームは耐久性の高いアルミを使用しており腐食性に優れています。別売りの機種専用ケースを使用する事でさらに快適にEasy Snapホルダーをご使用頂けます。※走行中は必ず付属の落下防止バンドを使用して下さい。
用途バイクパーツ付属品ホルダー本体×1、専用クランプ×1、マルチアダプター×1、落下防止バンド×1、ハンドル取り付け用ゴム製カラー×3(22Φ、25Φ、28Φの3種類)タイプMB05適合車種汎用
1セット
6,498税込7,148
4日以内出荷

B5メッシュケース たんぽぽランキング3位
中身が見える透明タイプ破れにくいメッシュ加工
サイズB5材質PVC奥行(mm)5縦(mm)223横(mm)290
1個
179税込197
当日出荷

COUGAR ピラーレスミドルタワーケース「FV150 RE」 COUGARランキング4位
・ピラーレスデザインのミドルタワーケース。・コストパフォーマンスが向上した「RE」モデル。・デザインと機能性を両立させるデュアルチャンバー設計。・PWM仕様にアップグレードした4基の120mm ARGBファン(うち3基はReversed)標準搭載。・ボトムファンの着脱が容易な専用ブラケット付属。・標準でGPUの縦挿しに対応。・最大10基の120mmケースファン搭載可能。・最大360mmラジエーターに対応。・最大400mmの大型GPUに対応。・背面ストレージベイ搭載。・USB 3.2 Gen2 Type-Cポート搭載。・RGBハブ搭載。・マグネット式ダストフィルター装備。・カラー:ブラック。・製品寸法:300×400×415mm
その他製品名:FV150 RE Black寸法(mm)300×400×415ブラックサイズミドルタワー型番CGR-5KA1B-RGB-J対応CPUクーラー:180mm、グラフィックカード:400mm、(ラジエーター)トップ:360mm / 280mm / 240mm。M/Bサイド:240mm / 120mm。リア:120mmスロット拡張:7+3ファン(対応ケース)トップ:120mm x 3 / 140mm x 2。M/Bサイド:120mm x 3 / 140mm x 2。※120mm Reversed ARGB ファン x 3基標準搭載。ボトム:120mm x 3。リア:120mm x 1。※120mm ARGB ファン x 1基標準搭載、(搭載)速度:600-1200 ± 10% RPM。コネクター:5V 3 Pin (ARGB) / 4 Pin PWM (Fan)RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.2 Gen2 Type-C x 1, USB 3.0×2, 4極オーディオジャック対応マザーボードMini-ITX / MicroATX / ATXドライブベイ3.5:2。2.5:1+1 (3.5” ドライブベイ搭載、排他)電源ユニット210mm
1台
9,698税込10,668
7日以内出荷

ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-144シリーズ 長野計器ランキング5位
EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。
1個
61,980税込68,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

使い方自由自在!紙がもつ温かく落ち着きのある風合いと、丈夫さが特長の収納ケースです。(ふた付き)
サイズ深型A4仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー質量(g)640外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×338×155引出し組合せ深型内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×318×151
1個
3,398税込3,738
当日出荷

収容物に合わせて選べる6サイズ。大きく開くワイドオープンタイプ。
材質本体:ポリエステル、窓部分:ビニール
1枚
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

AVソース機器の操作性を高めたコンソールボックスタイプにより、宴会場などでの運用をおすすめします。EIAコネクタパネルまたはEIA用端子盤フレームにコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。棚板の取付位置は、EIAピッチで上下移動できるので、機器と棚板との隙間なく取り付けられます。EIA下付きとなります。棚板はオプション(別売)です。側板には、配線に応じたコネクタレイアウトの端子盤を取付可能。端子盤用の穴はノック穴構造なので、大掛かりな加工は必要ありません。卓側面端子盤を取り付けた場合の卓内配線がラクにできるように、スペースを拡げました。また、卓側面端子盤を取り付けない場合でも、機器間の配線ケーブルを這わせておくスペースとして活用できます。ABS樹脂にすることにより、利用者のベルトのバックルなどでの破損防止を高めております。ガラス扉は270度の角度で開閉します。機器を収納する時や収納した機器を操作する時に、ガラス扉が邪魔になりません。ガラス扉の鍵とマグネットラッチ受けを一体化しました。扉の開閉と施錠・解錠が同時にできます。扉を止めるマグネットはEIA実装部と間隔をあけ最上段からの機器実装が可能です。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。底板配線孔(前面)手前の底板部分は着脱できます。機器にケーブルを接続した後からでも卓内に収納できるので、機器収納後に、卓内の狭い場所で配線作業をする必要はありません。高級感のある木目調のライトブラウン、何とでも合わせやすいホワイト、シックなブラックの3色を用意いたしました。
質量(kg)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700×1350×800キャスター径(Φmm)60穴の有無ノック穴:左右あり
1個
479,800税込527,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

内容物の見やすい透明スチロール引き出しになっています。 材質/本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:スチロール。
材質本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:R-PSサイズA4紙質再生材配合率/引き出し:R-PS55%引出し組合せ浅型引出し奥行(mm)302外寸法・幅(mm)256外寸法・奥行(mm)330引出し高さ(mm)40引出し幅(mm)225
1個
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。
仕様●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_-5~5●処理:ナシ形状立形A枠精度±1.6%F.S.寸法(Φmm)100接続ねじG3/8B測定流体気体アズワン品番65-4319-10
1個
61,980税込68,178
6日以内出荷

使い方自由自在!紙がもつ温かく落ち着きのある風合いと、丈夫さが特長です。
サイズ浅型A4仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質質量(g)520外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×338×85引出し組合せ浅型内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×318×81
1個
2,998税込3,298
当日出荷

バックル・蝶番仕様で使い勝手も便利です。
用途小物収納など。材質ポリプロピレンクリア高さ(mm)50質量(g)376奥行(mm)210寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×210×50仕切板10((小)×9枚、(大)×1枚)仕切数(個)最大12仕切り(小)×9枚、(大)×1枚関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)有効内寸法・奥行(mm)186有効内寸法・高さ(mm)43外寸(幅×奥行×高さ)(mm)296×210×50
1個
638税込702
当日出荷

燃焼排ガス中の酸素、一酸化炭素濃度が測定可能です。排ガス中に存在する二酸化炭素の影響を受けません。大きなLCD表示器で見やすい画面です。故障、流量低下警報、バッテリ残量表示機能付きです。プローブ収納ケースが付いているので持ち運びが便利です。
付属品本体用ケース(プローブ収納、肩掛けベルト付)、ダストフィルター、NOxフィルター付サンプリングプローブ、ノズル測定範囲0~5000ppm(一酸化炭素)、0.0~50.0vol%(酸素)質量(g)約550(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本付属最小表示1ppm(一酸化炭素)、0.1vol%(酸素)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×200×50連続使用時間(時間)20応答時間90%応答15秒以内(サンプリングガス吸引部入口より、20℃において)ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、NOxフィルター付サンプリングプローブ装着)センサー型式KHS-5T(YZ)(硫化水素)、OC-6B(酸素)測定原理定電位電解式(一酸化炭素)、ガルバニ電池式(酸素)使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)対象ガス酸素、一酸化炭素指示精度【一酸化炭素】±20ppm(200ppm以下時)、指示値の±10%(201ppm以上)、【酸素】±0.5vol%(25.0vol%以下時)、±3.0vol%(25.1vol%以上時)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報設定値ALM1、ALM2、ALM3(設定可)警報精度指示精度に同じ
1個
279,800税込307,780
39日以内出荷

A4ファイルサイズで超深底タイプ!フリータイプで多用途に活躍! アイデア次第で収納物いろいろ! スタッキング可能 CLF方式:スライド方式でロック解除出来る為、従来のロックシステムに比べて、スムーズにロック解除が出来ます(簡易ロック付)。
トラスコ品番487-4137材質高耐衝撃性コーポリマー質量(kg)0.8クリア高さ(mm)90材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー奥行(mm)290寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)342×290×90仕切数(個)なし仕切りフリー材質(フタ)高耐衝撃性コーポリマー材質(取手)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応外寸(幅×奥行×高さ)(mm)342×290×90
1個
1,198税込1,318
当日出荷

中身が見やすい透明タイプです。
用途現場、事務所でのツールや書類の保管ツール・書類の持ち運び用に便利材質PP(ポリプロピレン)クリア仕切数(個)なし材質(止具)耐衝撃性コーポリマーRoHS指令(10物質対応)対応
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サンコープラスチック小物収納 シルキー 510
文房具など散らかりがちな小物類をスッキリまとめて整理。中身が見えないので場所を選ばずさまざまなシーンで活躍。お部屋のアクセントになるポップなカラー。
材質本体:ポリプロピレン、パネル:ポリスチレン質量(g)約373寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約182×265×99引出し組合せ深型RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

熱電温度センサに対応する安価なデジタルパネルメータ。 高輝度大型LEDによる鮮明表示。 端子方式で奥行83mmの短ケースを実現。
耐電圧AC1500V1分間(入力端子/外箱間、電源端子/外箱間、電源端子/入力端子間)消費電力約2VA(AC電源)A/D変換器DualSlope積分方式保存温度(℃)-20~70応答時間(秒)約1.5温度係数±300ppm/℃(0~50℃で規定)サンプリング周期2.5回/秒絶縁抵抗(Ω)100M以上(DC500V)耐ノイズノーマルモード(NMR)40db以上、コモンモード(CMR)110db以上、ライン混入ノイズ1000V動作周囲温度(℃)0~50電圧許容範囲(電源)AC90~132V装着方法専用取付金具でパネル面より締付入力形式シングルエンデッド、フローティングRoHS指令(10物質対応)対応供給電源AC100V基準接点補償確度±2℃リニアライザアナログ折線近似
1台
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

第一計器HNT汎用圧力計
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1個ほか
2,688税込2,957
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

大変便利なコインカウンター付きのトレーを採用。カウンター部分には10枚ごとに刻みが付いているので、コインの枚数を数える手間を省きます。 鍵で施錠できる安心のシリンダー錠タイプです。※各コインの変形、磨耗などにより厚みの誤差を生じることがありますので、コインカウンターの目盛は目安としてご利用ください。
仕様フタハネ上げ調節付き、鍵2個付き材質本体ケース・トレー・前面パネル:ABSサイズB5材質(本体)鋼板(焼付塗装)種類スタンダード内寸奥行(mm)198内寸幅(mm)275収納サイズB5高さ内寸(mm)59入数4(包装)外寸法・幅(mm)318外寸法・高さ(mm)128施錠方法シリンダー錠外寸法・奥行(mm)257
1個
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ビジネスシーンでさりげなく使用できる迷彩柄シリーズ。そのまま持ち運びが出来るバッグインバッグはA5とB5の2ラインナップ。 ミケルリウス社のPINK JUNGLEは、ピンクの入った絶妙なバランスで迷彩柄がハードすぎず甘すぎないので男女問わずおすすめです。バッグインバッグとしても。セカンドバッグとしても使えます。
材質PVCレザー寸法(mm)290×220×10
1個
3,900税込4,290
6日以内出荷