B5 ファイルのおすすめ人気ランキング

2025/12/09更新
597件の「B5 ファイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「B5 クリアファイル」、「B5 ファイル 縦」、「ファイル B5 2穴」などの商品も取り扱っております。
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RS Pro クイックコネクトカップリングRS Pro クイック接続カップリングには、サイズ 10 mm のホースバーブ接続があります。オスカップリング付きの独自のマルチソケットは、直径 7.5 → 7.8 mm 、 5.5 mm 、 5 mm 、 5.5 mm の EUROPEAN 、 SWISS 、 ITALIAN 、 UNI-ISO6150-B12 などの異なるプロファイルに交換可能です。ソケットには、ゴム製ホース構造用のレストがあります。特長と利点 ニッケルめっき黄銅ボディ NBR O リングシール シリコンフリー 作動圧力範囲は 0 bar ~ 16 bar 最大静圧: 35 バール 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C フルード : 圧縮空気 軽量でコンパクト用途 圧縮空気と工具 空圧および液体技術 食品及び飲料 生命科学 冷却システム 不活性ガス、真空認定 REACH 準拠 2014 年/ 68/UE 承認済み
仕様 カップリングジェンダー = オス。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 10mm。材料 = 真鍮。最高使用圧力 = 16バール。シール材質 = ニトリルゴム℃。動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)
5,098 税込5,608
7日以内出荷

高速10GbEネットワークを利用可能(10倍速)。10G・5G・2.5G・1Gに対応したマルチギガNIC(802.3bz対応) Cat5e/Cat6 既設ケーブルのままでも5GbEネットワークを実現可能(手軽に5倍速)。ロープロファイル ブラケット同梱(スリムPCへの増設も可能)。Windows Serverもサポート(Windows Server 2019/ 2016)。Wake on LAN機能 搭載。Jumbo Frame 16K対応
仕様 JumboFrame:4,088/9,014/16,128 Bytes(Header:14B含み、FCS:4B含まず) 付属品 マニュアル、ロープロファイルブラケット、保証書 質量(g) 約75(標準ブラケットカバー装着) 電源(V) 3.3(PCI Expressバスより給電) 規格 IEEE802.3an/802.3bz/802.3ab/802.3u/802.3i準拠 ポート数 1ポート(AUTO-MDIX対応) コネクタ形状 RJ-45型8極コネクター 対応機種 PCI Express Gen4.0搭載のWindowsパソコン。※PCI Express 3.0以前のバージョンに取り付けた場合、転送速度が低下します。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 87×16×68(ブラケット含まず) 最大消費電力(W) 2.5 動作環境 温度:0~55℃、湿度:10~85%(結露なきこと) 伝送速度 10Mbps (10BASE-T)。100Mbps(100BASE-TX)。1000Mbps(1000BASE-T)。2.5Gbps(2.5GBASE-T)。5Gbps(5GBASE-T)。10Gbps(10GBASE-T) 符号化方式 伝送路:マンチェスターコーディング (10BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5 (1000BASE-T)、PAM16(5G/2.5GBASE-T)、DSQ128 (10GBASE-T) アクセス方式 CSMA/CD
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷

ヒクタス± スティック・タイプ専用ポケット。
グリーン購入法 適合 仕様 エンボス加工 材質 (ポケット)再生PP
1パック(5枚)ほか
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

27×3/8"ラチェットセット、自転車の標準作業向け。振り幅が小さいサイクロップスピードを含み、スイベルラチェットヘッド、押しボタンリリース、左右切替機能付き。5°の低戻り角により、スペースに余裕がない場合でも作業できます。ロングビットソケットは腰より低い継手に届けやすいために細くした円錐形のブレード。ロードバイク、マウンテンバイク、E-バイク用の最も人気のあるネジプロファイル向けのソケットとビット。テキスタイルボックス内分類と低重量で輸送が容易。3/8”四角差込ドライブのソケットは特殊な自転車ツールへの取付用。
用途自転車用 セット内容 ラチェットハンドル 199mm(003550)、六角ソケット 6・7・8・9・10・11・12・13・14mm(003551・003552・003553・003554・003555・003556・003557・003558・003559)、ディープ六角ソケット 15mm(004537)、六角ビットソケット 8・10mm(003054・003056)、エクステンションバー 76・125mm(003584・003582)、ビットアダプター 1/4×3/8”(003590)、ソケットアダプター 781 B/C×1/2×36 mm(042673)、六角ビット 3・4・5・6mm(059605・059610・059615・059620)、トルクスビット TX10・15・20・25・27・30(060132・060133・060134・060135・060136・060137) 差込角(inch) 3/8
1セット
36,980 税込40,678
翌日出荷

中央部の三角折り加工で、見開き書類の抜け落ちを防止。綴じ具を使用しないので、お子様やお年寄りにも安心。
収納枚数 40 材質 カムラスファイル用紙 タイプ タテ型 背幅(mm) 15
1冊
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンガーフォルダーを使う時、引出しにセットします。
サイズ A4・A5・B4・B5・B6・統一伝票共通(1組) 適合 ファイルマスターA4型用 収納サイズ A4、A5、B4、B5、B6
1組
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコマーク認定で、保存書類向きの簡易パイプ式廉価版ファイルです。厚型ファイルからの移し換えも簡単。樹脂製とじ具
サイズ B5タテ (表紙)グレー、(スクエアパターン)赤 グリーン購入法 適合 エコマーク認定 認定 背ラベル色 材質 表紙:印刷ボード(再生紙)、綴じ具:樹脂(PP) 幅(mm) 215 高さ(mm) 267 タイプ タテ型 種類 チューブファイル片開き 穴数 2穴 穴間隔(mm) 80 開閉 とじ具:片開き エコマーク認定番号 17 112 060 再生紙使用マーク 適合
1冊
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm) 17×210×270 ムーンライム 質量(g) 133
1冊
619 税込681
翌日出荷

B5サイズの引き出し。小物整理はもちろん、クリアファイルが入るので書類整理にも便利。仕分けに便利なインデックスシール付き。
ホワイト 段数 1 材質 ポリプロピレン 質量(g) 約635 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約240×326×155 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

「捨てる」より「再使用」を考えたリサイクル型チューブファイルです。 綴じ具が両開きで、どちらからでも書類の抜き差しができるので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に廃棄できます。
用途一般文書、技術資料、社内規定などの整理に。 サイズ B5S 開閉 両開き 仕様 替背紙式 付属品 インデックス×1枚、カラー仕切りカード(5山)×1組 タイプ タテ型 種類 チューブファイル両開き エコマーク認定 認定 穴数 2 穴間隔(mm) 80 芯材 古紙パルプ配合率100% 外寸(幅W×高さH)(mm) 215×267 材質(表紙) PPフィルム貼り 材質(とじ具) スチール エコマーク認定番号 17 112 190
1冊
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

隣のポートをふさがず、手元すっきり。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Type-C(TM)プラグと3つのUSB-Aポートを搭載したUSBハブです。ケーブルなしの直挿し・スリム設計なのでデスクで邪魔にならず、本体を回転させれば他のポートに干渉せず使えます。
用途USB Type-C(TM)プラグを採用し、ノートパソコンにケーブル不要で直接接続できる、コンパクトかつミニマルデザインの3ポートUSBハブです。 。180度回転するスイングコネクターを採用。ノートパソコンのUSBポートに挿す際に、向きを自由に変えられます。キーボードと一体になるように水平にしたり、隣のポートに干渉するときは立てたりと便利に使えます。 。コンパクト設計で、持ち運びしやすく、ポートに挿した時に場所を取りません。 。ケーブルがないので、外出先やオフィスの狭いデスク、カフェなど限られたスペースでも、ストレスなく接続できます。 。3つのUSB-Aポートを搭載し、すべてがUSB 5Gbps(理論値)の高速データ転送に対応しています。どのポートに接続しても、文書や写真などのファイルの同期や共有、転送がスムーズに行え、データ転送に適しています。 。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとUSBハブ間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 仕様 ●VCCI:Class B対応●コネクター仕様(アップストリーム):USB Type-C(TM)プラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>●供給可能電流:各ポート900mA未満●電源方式:バスパワー ブラック 質量(g) 約21 外形寸法(mm) 幅約65×奥行約21×高さ約29 対応OS 備考:※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。、(Windows)Windows 11/10、(macOS)macOS Sequoia 15 保証期間 1年間 動作温湿度範囲 温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと) USBポート (ダウンストリーム)USB-Aポート×3<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

コピー用紙なら150枚収納可能。 色板紙360g/mでしっかりしているので、資料の整理に最適です。
サイズ A4タテ 収納枚数 約150枚 寸法(mm) 高さ307×幅230×背17 タイプ タテ型 種類 フラットファイル 背幅(mm) 17 穴数 2 穴間隔(mm) 80 材質(表紙) イロ板紙(古紙配合) 材質(とじ具) R-PS(100%) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(10冊)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フェローズ独自の組み立て方法 FastFold(ファストフォルド) を採用し、本体の組み立てが簡単にできる
用途モダンでミニマムなデザインは、並べても積み重ねても美しく整います。自由に書き込んだりセルフカスタムするための余白と、付箋やラベル・マスキングテープをまっすぐ貼れるようガイドを設けています。 材質 古紙パルプ配合 サイズ (目安)とじ厚50mmのB4ファイルが5冊収納 入数(枚) 3(フタ・本体とも) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390x380x305 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410x410x315 色(本体) ブラック グリーン購入法 適合
1セット(3枚)
5,698 税込6,268
翌々日出荷

ポリカラーフォルダー[21/無色透明]。ファイリングの際のファイル一覧表やメンテナンス基準表の保管など、何かと役立ちます。
用途ファイル用品 無色透明
1セット(10枚)
1,198 税込1,318
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファイルボックス収納タイプ(下部)の書類整理庫です。
グリーン購入法 適合 高さ(mm) 880 間口(mm) 590 奥行(mm) 400 ナチュラルグレー 種類 A4縦型引出し 種別 書類整理庫 材質(本体) スチール 材質(棚板) スチール タイプ ファイルボックス収納タイプ 材質(塗装) 焼付塗装 材質(トレー) 樹脂成型品 収納数 ファイルボックス/A4縦型:5個収納、B4縦型:6個収納 ※ファイルボックスは付属していません。 適合ベース S-224BF4、(キャスターベース)S-CB1 適合金具 PE-L4N(壁固定:転倒防止)、PE-L51(壁固定:地震対策。(Level1用))、PE-L2(床固定) 適合 (天板)S-224TF1 サイズ A4 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 590×400×880
1台
69,980 税込76,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表紙・背部とも総布貼りの、丈夫な標準型バインダー。とじ具が2段開きになっているので、平らに開いて楽に記帳できます。
仕様 グリーン購入法適合、ふち金付き、表紙 総布貼り
1冊
3,098 税込3,408
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

組立式ボックスファイル(段ボール)A4用 [65/イエロー]。活用の幅が広く、書類整理に役立つボックスファイル。ダンボールを素材に使用しています。サイズは、A4用、B5用、B4・データ用の3種類。用途に合わせてお好みのタイプをお選び下さい。
用途ファイル用品 サイズ A4用 材質 段ボール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×320×200(H120)
1セット(5箱)
1,398 税込1,538
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(6枚×10組)ほか
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワンタッチ開閉ができるスライド式とじ具を採用しました。 中紙、ラミネート見出し、クリヤーポケットが付いていますので、中身の分類に便利です。
サイズ B5-S セット内容 中紙10枚・ラミネート見出し用紙5枚・クリヤーポケット1枚 材質 表紙/R-PP 高さ(mm) 272 タイプ タテ型 外幅寸法(mm) 215 収納枚数 100 背幅(mm) 29 穴数 26 中紙 ノ-836BN
1冊
649 税込714
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)