- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- BA211Tのおすすめ人気ランキング
BA211Tのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新3件の「BA211T」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BA311T」、「BAA1000」、「BNC230」などの商品も取り扱っております。
レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。
エンドプレート類は一切不要です。
丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2)
JIS C2811「工業用端子台」準拠。
UL・CSA認証品
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
極数
3P
色
黒
材質(本体)
ポリアミド樹脂
端子形状
セルフアップ形
定格絶縁電圧(V)
(JIS)600、(UL・CSA)300
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
相対湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~+55(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-25~+70(ただし、氷結しないこと)
材質(端子)
鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
材質(金具)
黄銅(ニッケルメッキ)
耐電圧(V/min)
AC2500
レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。
エンドプレート類は一切不要です。
丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2)
JIS C2811「工業用端子台」準拠。
UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
耐電圧(V/min)
AC2500
仕様
ターミナルカバー
適合機種
BNH15LE形/BNH30E/BA111T/BA211T
長さ(mm)
1000
特性
標準
1個
¥699
税込¥769
当日出荷