BCRのおすすめ人気ランキング

2025/11/03更新
1,131件の「BCR」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バーコードリーダー置き台」、「3色 パトライト」、「バーコードリーダー」などの商品も取り扱っております。
ステンレススチールバンドをクッションスリーブに通して使用すると、人や物の損傷防止になります。 ケーブルなどの絶縁材の保護にもなり、より確実に結束できます。 ネオプレン合成ゴムは、耐紫外線性、耐油性などに優れ、屋内外で使用できます。 使用バンド幅:4.3mm 長さ:30m 色:黒
1式(5本)ほか
269,800 税込296,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


NBK(鍋屋バイテック会社)LDFS クランプレバー(めねじ)
種類 クランプレバー 形状 L字形 取付部 めねじ 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部) SUS304
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ボールロック式ステンレス製結束バンドクッションスリーブです。耐紫外線、耐油性などに優れています。
用途ケーブルなどの絶縁材の保護。 材質 ネオプレン合成ゴム 使用温度範囲(℃) -40~93 使用場所 屋内・屋外用 特性 耐油
1巻
9,398 税込10,338
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
29,980 税込32,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CSW-B型ケーブルグランドは、一般機器用グランドで保護管を接続することができます。機器引込側にはシートパッキンを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。
材質(本体) 銅合金 表面処理 ニッケルメッキ 材質(パッキング) クロロプレンゴム 関連資料 (0.06MB)
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションSFK スターフィッシュノブ
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
1個
243 税込267
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

イスカルチップ BCR
穴の形状 - チップブレーカ QTタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10個)ほか
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐紫外線、耐油性などに優れています。
材質 ネオプレン合成ゴム 仕様 MLTタイプEH幅とSH幅 MSステンバンド用保護チューブ 質量(kg) 3
1箱(5巻)ほか
419,800 税込461,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ローレットつまみ) 快削黄銅(C3604BD) 表面処理 ニッケルメッキ(Ni) 材質(ワッシャー) NBR NBRワッシャー:黒 硬度 NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)。、63°(IRHD 参考値)
1袋(50個)
3,998 税込4,398
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

サンワサプライBCR-005専用スタンド
2次元バーコードリーダーBCR-005のオートセンシング機能をオンにする専用スタンド。 BCR-005(バーコードリーダー)と組み合わせると、オートセンシング機能(自動読み取り機能)が使用可能です。 メタルアームがフレキシブルに動くので、バーコードリーダー本体の角度を変えられます。
材質 メタル、ABS 長さ(mm) 204 幅(mm) 110 高さ(mm) 134 質量(g) 185 アズワン品番 64-0909-10
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

用途フランジのボルトなどに取り付け配管に静電気が溜まるのを防ぎます 厚さ(mm) 5
1袋(10本)
9,598 税込10,558
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

促進耐候性試験20年相当(推定値)で耐候性に優れています。 沿岸部での塩害や、融雪剤の影響が考えられる降雪地域での太陽光パネルなどの屋外結束に
材質 11ナイロン 幅(mm) 4.8 使用温度(℃) -40~105 引張強度 250N/25.5kgf
1袋(15本)
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(めねじ)
ねじ部がステンレス製のフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
ねじ規格 並目 色(本体) CR 材質 (レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1個
1,688 税込1,857
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミボディを採用した超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、管用平行ネジサイズを採用していますので、フレキシブル電線管などと直接接続できます。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP42構造で、塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V) DC24 規格 CEマーキング、UL規格 外径(Φmm) 25 光源 LED インターフェース NPNオープンコレクタ 防塵・防噴流 保護特性記号 IP42
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)



1個
539 税込593
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

お客様がよく使用される設定項目を集約した「初期設定モード」を搭載。この項目を設定すれば制御開始できます。 時間とSV(目標値)を9ステップ設定できる、簡易プログラム機能を標準搭載(1パターン)。 直流電流出力形の場合、簡易変換機として使用可能です。入力信号を絶縁された4~20mADCに変換して出力します。 パソコンに接続して、机の上でも簡単に各種設定が行えます(ツールケーブル別売)、専用ソフトウェア(無償)が必要です)
制御方式 オートチューニング付PID制御 入力種類 熱電対/測温抵抗体/電流/電圧 首下長(mm) 60 寸法(幅W×高さH)(mm) 48×96 入力 マルチレンジ
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)