BFXのおすすめ人気ランキング

2026/02/13更新
1,362件の「BFX」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「OHP機器」、「ポッキンブレーカー ポッキンブレーカー」、「アロンアルファ」などの商品も取り扱っております。
漏電遮断機は「使い過ぎ」「短絡(漏電)」も感知します。 完全防雨型ですので雨中でも使用可能。 2P・3P兼用プラグ。 防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付き。 吊り下げに便利な大型フック付。
電線仕様-長さ(m) 0.7 特性 防雨 電線仕様-種別 VCT電線 使用場所 屋外 仕様 防雨キャップ付。2P・3P兼用プラグ トラスコ品番 360-1471 イエロー 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3 コンセント定格 接地2P 15A 125V 定格電流(A) 15 電線仕様-芯数 3 電線仕様-太さ(mm2) 2.0
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

使い過ぎもしっかり感知。過負荷漏電遮断器付。 雨中や粉じんの多い環境でも使える。屋外用防雨型。 耐衝撃プロテクター付。ブレーカーボックス。 1口タイプは防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセント仕様。
電線仕様-長さ(m) 0.7 コンセント形状 接地2P 15A 125V 特性 防雨 電線仕様-種別 ソフトVCT 使用場所 屋外 仕様 過負荷短絡保護兼用型 質量(kg) 0.6 コンセント個数 1 電線仕様-芯数 3 電線仕様-太さ(mm2) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

BFX延長コードのブラックボディタイプ!!。機器使用時の漏電・使い過ぎ・短絡を感知・自動で遮断!!。屋外防雨型なので雨中でも安全に作業が行えます。2P・3P兼用プラグ付。防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付。吊下げに便利な大型フック付。
質量(kg) 0.65 ブラック タイプ 漏電過負荷短絡保護兼用型 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 電線仕様-長さ(m) 0.7 電線太さ(mm2) 2 電線仕様-種別 VCT 電線仕様-芯数 3 使用場所 屋内・屋外 関連資料 (0.79MB) 漏電感度電流(mA) 15
1台
6,498 税込7,148
翌々日出荷

1500W以上(合計)の使いすぎと漏電・短絡を感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。防雨キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
用途屋外用延長コード。 質量(kg) 0.65 黄色 コンセント形状 接地2P 15A 125V 口数 コンセント:3個 電線長さ(m) コンセント側0.2・プラグ側0.5 電線仕様-種別 ソフトVCTケーブル プラグ 2P/2P接地付兼用プラグ 電線仕様-太さ(mm2) 2.0×3心 使用場所 屋外 特性 防塵、耐衝撃
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断します。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。
質量(kg) 2 トラスコ品番 360-1480 イエロー 電線太さ(mm2) 2 使用場所 屋外 特性 防雨
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個ほか
929 税込1,022
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。
用途測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用できます。 機能 微動調整機能
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。 質量(kg) 1.5 ダイヤルゲージ取付穴(mm) 6.0/8.1 吸着力(N[kgf]) 800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。 仕様 自由自在に曲げてセットできるフレキシブル形 トラスコ品番 107-6868 主柱取付ねじベース側(mm) M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm) M8×1.25 主柱寸法(径×長さL)(mm) Φ16×315 マグネット部寸法(mm) 50×58×55
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

ウインスタット BF-XME型 はBF-XMBの後継機です。 専用のルーバーによりイオンエアの直進性が向上し、従来品と比べて高速除電(約20%UP)が可能となりました。 また更に安定したイオンバランス ±3V以下 (距離300mm、工場出荷時)を実現しました。 放電針の摩耗や汚れが少なく、長期間安定した除電性能を発揮します。 風量調節ボリュームにより無段階の風量調節が可能です。 高圧電源異常、ファン停止を監視し、異常信号を出力します。 ルーバと放電針ユニットは工具不要で脱着可能です。
仕様 異常出力:MOS FETリレー無電圧b接点出力(高電圧異常またはファン異常) 付属品 取扱説明書、ACアダプタ、異常出力配線用リード線(2本組) 質量(g) 約530(スタンド含む) 出力電圧(V) ±7000/0-p 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 104×126×78(突起部/スタンド含まず) 風量(m3/min) 0.7~1.2 フィルター プレフィルタ級 騒音値(dB) 51(A)/距離1m 風速(m/s) 1.2~1.9(距離300mm中央) 使用環境 周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~85%RH(結露無きこと) イオンバランス ±3V以下 (距離300mm、工場出荷時) 容量(VA) 6 オゾン発生量(ppm) 0.004以下(距離150mm) 入力電源(V) DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷

・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個ほか
特価
419 税込461
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷

コンパクトエアーイオナイザBF-X2ME型は薄型軽量でメーカー独自のHDC-AC型トランスを搭載したエアイオナイザです。経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。 イオンバランスの変動が少なく、±3V以下に抑制しています。 放電針の摩耗や汚れが少なく長期間安定した除電性能を発揮します。 ルーバと放電針ユニットは工具不要で脱着でき、メンテナンスが容易です。 長期間使用しても放電針の摩耗が極めて少なく、摩耗による放電針の交換が不要です。 電源異常、ファン異常時にLEDと異常信号で通知します。 本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
付属品 取扱説明書、ACアダプタ、広角ルーバ、出力信号用リード線(2本組) 材質 本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC、ルーバ:PC/ASA 質量(kg) 約1.0(スタンド含む) 容量 12VA 出力電圧 ±7,500V0-p 風量(m3/min) 1.4~3.5 フィルター プレフィルター級 騒音値(dB) 63(A) (距離1m) 風速(m/s) 1.5~2.9(直進ルーバ距離300mm中央)、0.1~0.3(広角ルーバ距離300mm中央) オゾン発生量 0.004ppm以下(距離150mm) 使用環境 周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~85%RH(結露無きこと) イオンバランス ±3V以下(距離300mm、工場出荷時) 出力信号 MOS FETリレー 無電圧接点出力(NC出力)(高電圧異常またはファン異常時OFF) 除電時間(秒) 1.5以下 (距離300mm、工場出荷時) 入力電源 DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×182×76/突起部含まず
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

HDC-AC方式を採用しているので、放電針が汚れに強く、長期間安定した除電性能を発揮します。2種類のルーバーにより、除電エリアの選択が可能です。放電針の摩耗や汚れが少なく長期間安定した除電性能を発揮します。ルーバと放電針ユニットは工具不要で脱着でき、メンテナンスが容易です。長期間使用しても放電針の摩耗が極めて少なく、摩耗による放電針の交換が不要です。電源異常、ファン異常時にLEDと異常信号で通知します。本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わりにくいです。
付属品 ACアダプタ、広角ルーバ、出力信号用リード線(2本組) 寸法(mm) 150×182×76 質量(kg) 1 容量 12VA 出力電圧 ±7,500V0-P 風量(m3/min) 1.4~3.5 風速(m/s) 1.5~2.9(直進ルーバ距離300mm中央)、0.1~0.3(広角ルーバ距離300mm中央) オゾン発生量 0.004ppm以下(距離150mm) イオンバランス ±3V以下(距離300mm、工場出荷時) 入力電源 DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応) アズワン品番 1-8517-31
1台
60,980 税込67,078
当日出荷


・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ポート数 2 ねじの種類 Rc 使用流体 空気用
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断できる漏電遮断器を簡単に設置できます。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。 防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセントを採用しています。
用途各種電動工具(100V)、各種照明機器(100V)、水中ポンプショーケース、庭園灯などに、リフォーム工事中などに元電源を落としてしまうトラブルを回避に イエロー 仕様 接地アース・パイロットランプ・とび出しプラグ・防雨型コンセントキャップ 材質 ケーブル:軟質塩化ビニール、ブレーカーカバー:ABS、フック:SPC、フックホルダー:P.P 漏電遮断器仕様 漏電地絡保護専用 電線仕様-太さ(mm2) 2.0 電線仕様-心数(C) 3
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)