- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バンドソー/鋸刃(のこ刃)
- BIM22、BIM29、BIM30、BIM27のおすすめ人気ランキング
BIM22、BIM29、BIM30、BIM27のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新67件の「BIM22、BIM29、BIM30、BIM27」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レシプロソー替刃 鉄」、「セーバーソー金属」、「ブレードソー」などの商品も取り扱っております。
用途鉄工・プラスチック
適合
JR141D、4315、JR3050T、JR3070CT(JR1400、JR1800、JR3000V、JR3000/SP、JR3020、JR3030T、JR3040T)
全長(mm)
170
能力
Φ90以下のパイプ(ステンレスパイプ可)
切断能力(mm)非鉄金属
6
切断能力(mm)鋼板
6
山数
18
型番
BIM22
切断能力(mm)プラスチック
15
1パック(5本)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
切断能力約25%アップ
工具レスブレード交換
軽量スタンダードレシプロソー
ストローク(mm)
30
質量(kg)
3.3
電源(V)
AC100
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
2.5
切断能力(mm)パイプ
130
切断能力(mm)木材
255
ストローク数(min-1)
0-3000
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。
上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。
専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。
六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。
高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)
18
切断能力(mm)パイプ
Φ50
切断能力(mm)木材
50
ストローク数(min-1[回/分])
0~3000
ストローク(mm)
13
バッテリー
リチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
398×81×220
作業量(目安)
1充電あたり/(石こうボード:厚さ12.5mm×幅300mm)約377枚、(木材:2×4)約50本、(鋼管:外径Φ25.4mm×厚さ1.2mm)約170本、塩ビ管(外径Φ48mm×厚さ4)約280本
適合バッテリー
A-60442,A-60464
クラス最高のパワーと 低振動機構(AVT)で快適で、高能率な切断作業を実現!
切断能力(mm)パイプ
130
切断能力(mm)木材
120
ストローク数(min-1[回/分])
0~2800
ストローク(mm)
32
対応材質
鉄工用/木工用
電源(V)
単相 100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
2.5
適合
(ブレード)No.21、22、23、23B、24、BIM22、BIM29、BIM30、BIM27、BIM28、BIM31、BIM32、BIM33、BIM34
本体寸法(mm)長さ
485
付属品
ブレード BIM33(鉄工)、BIM34(複合材)各1枚、プラスチックケース
質量(kg)
4.4
トラスコ品番
422-7841
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷