BL1040B 充電器のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
108件の「BL1040B 充電器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BL1830B 充電器」、「充電器DC18RA」、「マキタ 充電器DC18RF」などの商品も取り扱っております。
出力電圧(V) 100 入力電圧(V) 10.8 出力電流(A) 5 入力周波数(Hz) 50/60 充電時間(分) 22(BL1015)、60(BL1040B) 充電入力容量(VA) 80
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷

寸法(mm) 151×183×88 質量(kg) 0.7 出力電圧(V) 7.2~18 入力電圧(V) 単相交流 100 出力電流(A) 直流 2.6 入力周波数(Hz) 50/60 充電入力容量(VA) 125
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

質量(kg) 2.1 電圧(V) 14.4~18V 入力容量 230VA 入力電圧(V) 100V 出力電流(A) 直流 14.4-18V 入力周波数(Hz) 50-60Hz 充電時間(分) 約30分:バッテリ BL1415、BL1415N、 BL1415NA、BL1815、 BL1815N 約45分:バッテリ BL1820B 約60分:バッテリ BL1430、BL1430B、BL1830、 BL1830B 約90分:バッテリ BL1440、BL1840 約110分:バッテリ BL1450、BL1850、BL1850B 約130分:バッテリ BL1460A、BL1460B、 BL1860B
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

左右の充電口にバッテリをセットすることで 2 個同時に充電ができます。多数のバッテリを使用する現場に便利です。
寸法(mm) 340×295×100 質量(kg) 2.0 出力電圧(V) (バッテリ充電端子)直流7.2-18、(USB電源端子)直流5.0 入力電圧(V) 単相交流100 出力電流(A) (バッテリ充電端子)直流9A×2、(USB電源端子)直流1.5 充電時間 約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815。約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427。約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830。約36分:バッテリ BL1440、BL1840。約45分:バッテリ BL1850 入力周波数(Hz) 50/60 充電入力容量(VA) 690 適合バッテリー BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1440、BL1840、BL1850 USBタイプ A型
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX) 種類 バッテリー 機能 残容量表示、自己故障診断 バッテリー リチウムイオン
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新・最適充電制御により6.0Ah「業界最速フル充電」約40分。充電中のバッテリ状態・周辺温度等を、充電制御へさらに反映し充電時間短縮。充電完了メロディ付。低温-10℃充電可能。連続急速充電可能。バッテリ冷却ファン
種類 充電器 型番 JPADC18RE 充電時間(分) 約40(フル充電)/約27(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1860B、BL1460B充電時) アズワン品番 64-8482-50
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

本体サイズが小型で黒色になりました。
適合 BL1440、BL1430、BL1415、BL1830、BL1815、BH1433、BH1420、BH1233C、BH9033B、BH9020B、BH9020、BL1430B トラスコ品番 414-1270 質量(kg) 0.83 出力電圧(V) 直流7.2~18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 156×190×84 入力電圧(V) 単相交流100 出力電流(A) 直流9A 入力周波数(Hz) 50/60 充電時間(分) 約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1815。約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427。約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830 充電入力容量(VA) 410
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷


1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。 小型・軽量 継ぎ足し充電が可能 長期保存に強い
種類 バッテリー 型番 BL1430B バッテリー リチウムイオン バッテリー電圧(V) 14.4
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


バッテリー リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah) 1.5 バッテリー電圧(V) 10.8
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

モノタロウの18Vバッテリーパック専用の充電器です。
用途モノタロウの18Vバッテリーパックの充電に。 質量(g) 384 コード長さ(m) 1.8 出力電圧(V) 20 入力電圧(V) 100 出力電流(A) 2.3 入力周波数(Hz) 50~60 充電時間(分) 60(MOKBP-2.0Li)。120(MOKBP-4.0Li) 取扱説明書 (11.0MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

適合 充電器:DC18SG、DC18WA 対応機種 生垣バリカンMUH300D,MUH350D,MUH352D,MUH261D,MUH265D、160mm芝生バリカンMUM165D,MUM601D、260mm草刈機MUR140D、フラッシュライトM050、ラジオMR106、ジグソーM430D、インパクトドライバM695D(2011.9月発売/既に廃番),M697D,MTD001D、ドライバドリルM850D、クリーナMCL143D バッテリー リチウムイオン
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷


1台
15,980 税込17,578
当日出荷

抜群のフィット感。細径で疲れにくい最適なグリップ形状。 耐久性が向上。端子接触点が多く、本機にしっかりホールド。
ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 バッテリー リチウムイオン ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~90
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)