- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 釣具
- BMOのおすすめ人気ランキング
BMOのおすすめ人気ランキング
2026/03/04更新1,472件の「BMO」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BMO JAPAN」、「BMO バッテリー」、「BMO ロッドホルダー」などの商品も取り扱っております。
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)デッキ用フィッシュセンサーアーム ステンレスソケットベース
頑丈なオール金属仕様!サイド/ワイドスキャン振動子に最適!ステンレスパーツとアルミパイプで構成された頑丈な振動子取付アームです。ネジでがっちり固定するステンレス製ベースが付属しています。
コンパクトなステンレス製のベースが付属しており、各種バウデッキへの取付にピッタリです。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品ステンレスソケットベース材質ステンレス/アルミ/樹脂パイプ径(Φmm)Φ19取付ねじ穴サイズ(mm)Φ6.6ねじ穴間隔(mm)45パイプ長(mm)振動子:850
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)メジャーシール
耐水性のUVインク&PVC素材のBMOステッカーです。19cmまでのメジャーが印字されています。柔軟性があるため、曲面にも貼り易い。
材質PVC寸法(mm)200×50
1枚
¥299税込¥329
8日以内出荷
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ ミドルヘビー (本体のみ)
極みを超えた最高峰のロッドホルダー!極みグリップと極みグリップヘビーの中間サイズとなるミドルヘビーサイズです。Φ14~32mmまでのロッド径に対応しています。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
ホルダー極みグリップミドルヘビー材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)14~32ホルダー寸法(mm)W273×D66×H190
1個
¥19,980税込¥21,978
8日以内出荷
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パワーホルダー速攻用ベース(ステップレール用)
ダイワ製のパワーホルダー速攻シリーズのロッドホルダーをBMOのステップレールへ装着することが可能になる取付パーツです。
すでにパワーホルダーをお持ちで、ステップレールでも使用したい場合などにご利用ください。
適合パワーホルダー速攻シリーズ/パワーホルダーシリーズ(一部)材質【取付パーツ】ステンレス/樹脂材質(ベース)ステンレス/樹脂ベース【付属ステップレール】ステンレスソケットタイプ寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【取付パーツ】74×75×14
1セット
¥12,980税込¥14,278
8日以内出荷
ポート数3
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)シングルロッドホルダー(パイプベースセット) II
BMOフィッシングギアシリーズの人気アイテム「シングルロッドホルダー パイプベースセット」が、。パイプベースのリニューアルにより「II」として新登場。新たに採用された「パイプベース(ソケット)II」は、従来モデルよりも固定力と安定性が向上。新形状のスペーサーにより、パイプとの接地面積が増加し、ズレにくくなりました。また、Φ22・Φ25・Φ32mmのパイプ径に対応し、様々な船体に柔軟に対応可能です。ロッドホルダー本体は、スピニングリール・ベイトリールの両方に対応した切り込み付きで、。好みに合わせてホルダーの位置や角度の調節が可能。BMOフィッシングギアシリーズのアタッチメントにも対応しており、拡張性も抜群です。この新しいセットは、釣りの快適性と効率を高めるために設計されており、。特にボートフィッシングを楽しむ方におすすめです。工具不要で簡単に取り付けられるため、初心者から上級者まで幅広くご利用いただけます。
仕様【付属ベース】パイプベース(ソケット)IIセット内容シングルロッドホルダー、パイプベース(ソケット)II材質樹脂ホルダー長さ(mm)277ホルダー径(mm)【内径】45【外径】50取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32
1セット
¥5,298税込¥5,828
8日以内出荷
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ ミドルヘビー (ヘッドパーツ)
極みグリップミドルヘビーのロッド固定用のヘッドパーツです。増設用にご使用ください。
材質樹脂/ステンレス適合ロッド径(Φmm)14~32
1個
¥4,898税込¥5,388
7日以内出荷
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)DCS-9700/GDS-2000Aシリーズ用オプション GP-IBモジュール
内容GP-IB モジュールRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥71,980税込¥79,178
4日以内出荷
エンジンの耐久性に影響を及ぼす風雨、スプレー、雪害、ホコリなどからエンジンを守ります。
裏地が柔らかいモケット生地なので、エンジンヘッドを優しく守ります。
UV加工、高撥水加工を施したマリン専用の丈夫なシートを採用しているので、長期の保管にも安心です。
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップヘビー ステンレスベースLセット
極みグリップに最強のヘビータイプが登場!ステンレス製の頑丈ボディでロッドをホールドします。ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。ステンレスベースを船縁などへ取り付けておけば必要な時に取り外しができ大変便利にご使用いただけます。
付属品ステンレスベースL寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:295×66×190ベース寸法(mm)100×60×22取付ねじ穴サイズ(mm)Φ6.6ホルダー極みグリップヘビー材質(ベース)ステンレス材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)Φ14~32ねじ穴間隔(mm)80×40
1セット
¥23,980税込¥26,378
8日以内出荷
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)交換用フィルター(油水分離器)
本製品は油水分離器用の交換用フィルターです。フロート用のOリングが付属しています。
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)魚探ボールマウント 20Z0197
縦横無尽に魚探位置の調節が可能な架台登場!
BMベースがセットのなった魚探ボールマウントです。
穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。
ボールマウントシステムにより、魚探位置が自由に調節可能です。
仕様【付属ベース】BMベース材質アルミ/樹脂/ゴム寸法(縦×横)(mm)【魚探取付板】51×159
1個
¥6,998税込¥7,698
10日以内出荷
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)BMOデッキトップ用シート
各メーカーのハードトップ艇に取付可能なマルチタイプの組立式ルーフトップです。
撥水加工のヘビーデューティー生地を頑丈に縫製!!
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンレスソケットベース
BMOフィッシングギア「極み」アタッチメント対応。
船釣り用万力・レンタルボート用万力のソケットパーツです。
船釣り用万力・レンタルボート用万力・ステップレールベースにセット可能なステンレス製のソケットベースです。
万力ベース用のパーツとしてだけでなく、本製品のみでBMOフィッシングギアの取り付けベースとしてもご使用いただけます。
材質ステンレスベース寸法(mm)62×38ねじ穴間隔(mm)45ねじ穴(Φmm)6.6
1個
¥1,998税込¥2,198
10日以内出荷
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンロッドホルダー ベース無し
樹脂製リールキーパーが付いたステンレス製の竿立てです。リールキーパーがあることで、差し込んだロッドの不要な回転やぐらつきを防止します。
また、ノブネジで自在にロッドホルダーの首振り角度の調節ができます。
ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
内径(Φmm)【ホルダー】41材質(ホルダー)ステンレス/樹脂ホルダー寸法(mm)272×84×148
1個
¥8,998税込¥9,898
8日以内出荷
BMOステップレール専用のつりピタレールシステムが誕生!ステップレール専用のつりピタレールシステムです。
別売りのつりピタシリーズのアタッチメントを装着してステップレールを、さらに使いやすくカスタマイズできます。
トレイ、フックなどが装着できます。左右のパーツを動かさずレールの途中からでも取付できます。前後の位置調節が可能です。
材質アルミ/ステンレス/樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)616×178×95レール長さ(mm)600可動範囲(mm)132
1個
¥2,998税込¥3,298
9日以内出荷
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ドカットグリップカバー
クッション入りで手に優しい!
重いタックルもクッション入りで手に優しく馴染みます。
太くなったグリップは握りやすく持ち運びをサポートします。
寸法(mm)130×155対応D-4500/D-4700
1セット
¥739税込¥813
6日以内出荷
強風時に船が速く流れるのを軽減できます。シーアンカーを船首方向から投入することにより、風に船首を立てて船が流れるスピードを軽減できます。
生地は丈夫で厚手のPVC製のリップストップ生地を採用しています。