- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- BN-30のおすすめ人気ランキング
BN-30のおすすめ人気ランキング
2026/03/28更新600件の「BN-30」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「春日電機 押しボタンスイッチ」、「アイボルトキャップ」、「サドルバンド 75」などの商品も取り扱っております。
窒化ホウ素(ボロンナイトライド)は、化学安定性がありアルミニウム、鉄、銅、ガラスなどの溶融物に濡れにくく、不反応性です。電気絶縁性が高く軽量です。
仕様
●サイズ(mm):30×30×3●入数:1個●純度:BN>99%●曲げ強度:23MPa●熱伝導率:35W/m・K●耐熱衝撃性:>1000℃
アズワン品番
67-2986-61
1枚
¥15,600
税込¥17,160
8日以内出荷
窒化ホウ素(ボロンナイトライド)は、化学安定性がありアルミニウム、鉄、銅、ガラスなどの溶融物に濡れにくく、不反応性です。
電気絶縁性が高く軽量です。
仕様
耐熱衝撃性:>1000℃
寸法(mm)
30×30
熱伝導率(W/mk)
35
純度(%)
BN>99
曲げ強度(MPa)
23
貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。
耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
窒化ホウ素(ボロンナイトライド)は、化学安定性がありアルミニウム、鉄、銅、ガラスなどの溶融物に濡れにくく、不反応性です。電気絶縁性が高く軽量です。
仕様
●サイズ(mm):30×30×1●入数:1個●純度:BN>99%●曲げ強度:23MPa●熱伝導率:35W/m・K●耐熱衝撃性:>1000℃
アズワン品番
67-2986-60
1枚
¥13,600
税込¥14,960
6日以内出荷
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
端子形状
タッチダウン形
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
耐電圧(V/min)
AC2500
プラスチック・ガラス・金属・木材などに強力に接着し、雨風に強く凸凹面にもよくつきます。
基材が布なので、手でもまっすぐ切れます。
グリーンマーク取得
用途ポスターなどの屋外掲示に。
ガラス・金属・プラスチック等のパネル固定に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
手で切れる、屋外使用可、強粘着
被着材の素材
プラスチック、ガラス、金属、木材(ベニヤ)、ブロック塀
グリーンマーク
認定
ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30
保護構造
IP65
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~70(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)
抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0ケーブル。
USB[A]のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB[B]のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。
USB2.0規格(HI-SPEEDモード)正規認証品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
対応機種
USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器
1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
耐電圧(V/min)
AC2500
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
寸法d(mm)
4.5
曲がりにくい厚手鋸刃!特殊刃先で切り込み穴が簡単に開きます。
刃の長さが調整できます。
替え刃が本体に収納できます。
二枚刃入り超軽量グリップ。
用途石膏ボード、天井用吸音テックス等の加工に最適
刃長(mm)
(最大)120
全長(mm)
245。(刃収容時)155
ピッチ(mm)
引切り刃…3.1(一寸10山)/1.8(一寸29山),押切り刃…3.1(一寸10山)
仕様
調整可能刃長/最大90mm
種別
本体(引切両刃・押切刃2枚付き)
質量(g)
70
板厚(mm)
1.25
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
プラスチックボルトキャップ(CP-30-BC)のナットとして使用できます。
材質
ポリアミド6(PA6)
結束バンドをベースに通して、電線等をまとめ、固定します。
テープ付きですので、任意の場所に固定することができます。
材質
66ナイロン
ボードと壁の間隔に応じて刃物の長さを調節できます。
鋸刃はスライド方式で携帯に安全。専用替刃が本体に収納できます。
刃長(mm)
120
全長(mm)
248
ピッチ(mm)
3.1
トラスコ品番
274-3159
質量(g)
70
寸法A(mm)
0~90
寸法B(mm)
155
板厚(mm)
1.2
切り幅(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
30
1個
¥9,498
税込¥10,448
30日以内出荷
材質
鋼
ねじ径(mm)
10
線径(Φmm)
0.25
その他
賠償保険付
適合
100mmグラインダー
ねじピッチ
1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])
12000
金具径(mm)
65