- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- BNC カバーのおすすめ人気ランキング
BNC カバーのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新126件の「BNC カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「bnc変換コネクタ」、「bnc キャップ」、「BNCケーブル」などの商品も取り扱っております。
種類キャップコネクタタイプBNC仕様ポリキャップタイプ同軸材質(コンタクト)ポリエチレン
1個
¥33税込¥36
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類キャップコンタクト形状メス仕様チェーン付キャップ形状ストレートタイプ同軸使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500表面処理Ni周波数範囲(MHz)0~4000絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
1個
¥659税込¥725
当日出荷
トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC形コネクター ポリキャップ
BNCジャック用のキャップ、埃などの侵入を防ぐことを目的としています。
種類キャップコネクタタイプBNC材質(コンタクト)ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
IDEC(和泉電気)BNC2シリーズ
仕様ターミナルカバー適合機種BNH15LE形/BNH30E/BA111T/BA211T長さ(mm)1000特性標準
1個
¥699税込¥769
当日出荷
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。材質塩ビ色黒高さ(mm)20種類ゴム足特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色黒材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
日本エレパーツBNCジャック・TNCジャック簡易防水キャップ
BNCジャック・TNCジャックの簡易防水キャップです
用途同軸コネクタの保護(防塵、防滴効果あり)材質PVC色黒肉厚(mm)1深さ(mm)10内径D(Φmm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1セット(10個)
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
トーコネ(旧:東洋コネクター)N型 キャップ
種類キャップコネクタタイプN型仕様ガスケット付表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679税込¥747
当日出荷
BNC(J)コネクタ用の保護キャップです。
保護キャップを使用することにより傷の防止や、埃の侵入などからコネクタを保護することができます。
仕様●材質:高圧ポリエチレン●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。アズワン品番67-5756-45
1袋(100個)
¥3,298税込¥3,628
33日以内出荷
コネクタの結合部を保護し、ゴミや異物などが入って、電気的接続に支障を生じるのを防止いたします。
MUELLER ELECTRICMueller BNC メス → フリーエンド, テストリード, 黒
仕様定格電圧 = 300V ac。許容電流値 = 5A。コネクタ A ジェンダー = メス。リード長 = 101.6mm。針ゲージ = 20AWG。セカンダリコネクタタイプ = フリーエンド。色 = 黒。素材 = 真鍮。絶縁体 = PVC。コネクタ A 向き = 直線。動作温度 Max = +105℃。。RoHS対応. Mueller BNCテストリード. Mueller BNCテストリードシリーズです。 用途に合わせたわに口クリップと同軸リードを用意しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 変色防止の黄銅接続 さまざまな長さを用意 オプションのBNC-バナナプラグを用意RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
種類終端器コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ定格電力(W)0.5表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2
柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。
用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒
ホコリなどによる接触不良からコネクタを守ります。
材質PE(ポリエチレン)セット内容D-sub25pinメス用×2。D-sub9pinオス用×2。D-sub9pin・HD15pin用×2アズワン品番64-0850-31
1袋(6個)
¥319税込¥351
当日出荷
トーコネ(旧:東洋コネクター)BNCコネクタキャップ
BNCコネクタのキャップです。
トラスコ品番475-5437材質中心コンタクト: 外部コンタクト:ポリエチレンコネクタ形状BNCコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥6,798税込¥7,478
翌々日出荷
種類中継コネクタアダプタタイプBNC-BNC嵌合部形状ジャック・ジャックコネクタBNCメス・メスアズワン品番64-0848-28
1個
¥559税込¥615
当日出荷