- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- BNC 圧着のおすすめ人気ランキング
BNC 圧着のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新329件の「BNC 圧着」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気 屋 工具」、「同軸 圧着工具」、「コネクター圧着工具」などの商品も取り扱っております。
カナレ電気ビデオ用接続ケーブル
豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。屈曲に強い、より線タイプの同軸ケーブルを採用しています。
形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
中心コンタクトとスリーブ(抜け止めリング)の圧着ができます。
成形確認機構付。(解除レバー付)
用途計測器、コンピューターLANに使われる、BNC/TNC/BNCCコネクター用の圧着工具です。
種類プラグコネクタコンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
カナレ電気ビデオケーブル
豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。12G-SDI用に開発した L-UHDシリーズ と BCP-Dシリーズ を使用しています。
形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式色黒芯数(C)1特性インピーダンス(Ω)75
片手で作業ができるL字型グリップ疲れにくく持ちやすい。
ラチェット機構で確実に圧着。
用途適合端子:外径サイズ
中心コンタクト:2.1mm、圧着スリーブ(フェルール):6.5/9.2mm
●適合ケーブル
3C-2V, 3D-2V, 5C-2V, 5D-2V, RG-58/U,3C-FV, 5C-FV, 5C-FB全長(mm)215質量(g)550
トーコネ(旧:東洋コネクター)コネクタ付き同軸ケーブル1
コネクタ付き同軸ケーブルです。
用途BP1.5W5FC。5C-FB相当のS-5C-FBケーブル 1.5mに、BNC75Ωプラグを両端に取り付けた在庫品です。ケーブル長を変えて、1本から受注生産も可能です。納期は約2W~で、本数・長さ次第で変動します。組み合わせ変更も可能ですので、お問い合わせください。トラスコ品番475-2230材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/圧着 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着取付方式中心:圧着/外部:圧着全長(m)1.5コネクタ形状コネクタ付き同軸ケーブル適合電線S-5C-FBRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898税込¥2,088
翌日出荷
DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ)
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、3C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子。3C-FV、3C-FBに対応する中心コンタクトが付属
種類コネクタコンタクト形状オス結線方法圧着トラスコ品番366-5224形状ストレート質量(g)40タイプ丸型定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)3以下適合ケーブル3C-2V、3C-FV適合工具LMJ-58、LMJ-SET-A、LMJ-SET-B結合方式バヨネットロックインピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500周波数帯域(GHz)0~1コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
1袋(2個)
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
トーコネ(旧:東洋コネクター)コネクタ付き同軸ケーブル
コネクタ付き同軸ケーブルです。
用途BP1.5W3C2。3C-2Vケーブル 1.5mに、BNC75Ωプラグを両端に取り付けた在庫品です。ケーブル長を変えて、1本から受注生産も可能です。納期は約2W~で、本数・長さ次第で変動します。組み合わせ変更も可能ですので、お問い合わせください。トラスコ品番474-7521材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/圧着 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着取付方式中心:圧着/外部:圧着全長(m)1.5コネクタ形状コネクタ付き同軸ケーブル適合電線3C-2VRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398税込¥1,538
翌日出荷
カナレ電気同軸マルチケーブル ブーツ付
75Ω同軸マルチケーブルを使用しました。回線間の長さの差異による、位相補正作業が軽減されます。3CFW仕様/5CFW仕様は、低損失な発泡タイプながら、移動用途に使用可能です。
付属品ブーツ形状BNC(オス)-BNC(オス)色黒
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子。5C-FV、5C-FBに対応する中心コンタクトが付属
種類コネクタコンタクト形状メス結線方法圧着トラスコ品番366-5232形状ストレートタイプ丸型定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)3以下適合ケーブル5C-2V、5C-FB、5C-FV適合工具LMJ-SET-A、LMJ-SET-B結合方式バヨネットロックインピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500周波数帯域(GHz)0~1コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
1袋(2個)
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類バルクヘッドレセプタクルコンタクト形状メス結線方法はんだ仕様絶縁型レセプタクル形状ストレートタイプ同軸規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき基板寸法(mm)取付可能パネル厚3.3mmまで特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75耐電圧(V/min)AC1500ターミナル形状ソルダーコネクタタイプBNC嵌合部形状ジャック
1個
¥429税込¥472
当日出荷
端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。
用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り適合ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2。ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2。ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5材質(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール全長(mm)213質量(g)400関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥899税込¥989
当日出荷
1個
¥5,198税込¥5,718
当日出荷
KLEIN TOOLSマルチ圧着工具(同軸ケーブル用)
1丁で複数タイプの圧縮コネクターを迅速かつ正確に圧着可能です。
コネクタの種類ごとに正しい位置決めをマーキングで示しています。
コンパクト設計になっており狭小部での圧着作業に最適です。
用途同軸ケーブルの圧着に。トラスコ品番251-3063材質黒染め鋼全長(mm)229適合端子F型、BNC、RCA適合ケーブル同軸:RG59、RG6、RG6Q
1丁
¥3,998税込¥4,398
翌日出荷
KLEIN TOOLSマルチ圧着工具(同軸ケーブル用)
1丁で複数タイプの圧縮コネクターを迅速かつ正確に圧着可能です。
コネクタの種類ごとに正しい位置決めをマーキングで示しています。
コンパクト設計になっておりハンドルロックで簡単に収納できます。
用途同軸ケーブルの圧着に。トラスコ品番251-3059材質クロムメッキ鋼全長(mm)142適合端子F型、BNC、RCA適合ケーブル同軸:Mini-coax、RG58、RG59、RG6、RG62、RG6QS
1丁
¥7,998税込¥8,798
翌々日出荷
KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ
ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。
てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。
このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。
最適なハンドル位置、軽量なボディー、ショートタイプのデザイン、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。
負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
全長(mm)220
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)75結線方式(中心)圧着、(外部)圧着端子種別圧着寸法A(mm)14.5表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
DENSAN(デンサン/ジェフコム)圧着工具セット
6種類の交換式ダイスがついて多種の端子に対応。モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ。疲れにくく持ちやすい。ラチェット機構で確実に圧着。大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用)
本体サイズ(mm)215セット内容本体、六角レンチ、ダイス固定ネジ(予備2本)、ダイス(6種)質量(g)1130ケース寸法(mm)285×157×50ダイスタイプ【絶縁端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)。【オープンバレル端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)。【裸端子・PBスリーブ用】使用範囲:0.5mm2~10mm2(AWG22~AWG8)。【BNCコネクター用A】推奨コネクター:LBNC-3C、LBNC-5C、LBNC-L3C、LBNC-L5C。適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB。【BNCコネクター用BB】推奨コネクター:カナレタイプコネクター。適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V。【モジュラープラグ用】RJ45専用:CAT5e・CAT6対応(メーカー品)
1個
¥21,980税込¥24,178
当日出荷