圧着ペンチ
精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。
圧着力は工場で精密に調整(較正)されており、再調整が可能。
トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。
適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。
負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。
ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
- 用途
- COAX、BNC、TNCコネクター SW 1.72mm for conductor、shield 5.4mm for RG58、shield 6.48mm for RG59/62/71用
- 仕様
- 圧着段数:6
- 寸法(mm)
- スリーブ:0.95/1.3/2.1/3.9/5.4/6.4
- 全長(mm)
- 220
- 質量(g)
- 498
- 能力
- クリンピング(SWmm):0.72/1.07/1.72/3.25/4.52/5.4
- ハンドル
- コンフォート
- 仕上
- ヘッド磨き・黒表面処理
- 内容量
- 1丁
商品豆知識
電設工事関連 の新着商品
カテゴリ
























