BNC 基板のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
349件の「BNC 基板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BNCレセプタクル」、「bnc-ta-jpj-k」、「同軸 メスメス」などの商品も取り扱っております。
片側BNCミノムシ クリップ CONTEC(コンテック)ランキング1位
BNC端子からミノムシクリップに変換するケーブルです(ケーブル長:60cm)。
仕様同軸ケーブル 1.5D-2Vタイプ汎用シールドケーブルケーブル長(m)0.6インピーダンス(Ω)50使用コネクタ(外部機器側)ミノムシクリップ
1個
1,498税込1,648
当日出荷

BNCコネクタ Molex ジャック ライトアングル はんだタイプ 基板取付 ニッケル 日本モレックス(molex)ランキング2位
仕様ジェンダー = メス。取り付けタイプ = スルーホール。インピーダンス = 50Ω。端子方法 = はんだ。ボディ向き = ライトアングル。サイズ = ミニチュア。バルクヘッド = Y。ボディめっき = ニッケル。極性 = ノーマル。シリーズ = BNC。コンタクト材質 = リン酸銅。コンタクトめっき = 金。シリーズ番号 = 73148。。Molex BNC RF / 同軸基板 / パネル取り付けコネクタ、ナット及びワッシャ付き. このMolex BNC RF / 同軸コネクタは基板への取り付けに要するスペースが小さく抑えられた省スペース設計が施されています。 パネル取り付け用のロックナット及びワッシャもこのMolexミニチュアBNC RF同軸コネクタには付属しています。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789税込868
当日出荷


BNCコネクタ RS Pro ジャック ストレート はんだタイプ 基板取付 ニッケル RS PROランキング4位
仕様ジェンダー = メス。取り付けタイプ = PCBマウント。インピーダンス = 50Ω。端子方法 = はんだ。ボディ向き = ストレート。バルクヘッド = Y。動作周波数 = 0 → 1GHz。ボディめっき = ニッケル。極性 = ノーマル。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = 金。。ストレート基板用ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
1個
479税込527
当日出荷

BNCコネクタ RS Pro ジャック ストレート はんだタイプ 基板取付 ニッケル RS PROランキング5位
仕様ジェンダー = メス。取り付けタイプ = PCBマウント。インピーダンス = 50Ω。端子方法 = はんだ。ボディ向き = ストレート。動作周波数 = 0 → 1GHz。ボディめっき = ニッケル。極性 = ノーマル。コンタクト材質 = リン酸銅。コンタクトめっき = 金。。絶縁ストレート基板用ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
1個
489税込538
当日出荷

仕様ジェンダー = メス。取り付けタイプ = PCBマウント。インピーダンス = 50Ω。端子方法 = はんだ。ボディ向き = ライトアングル。動作周波数 = 0 → 1GHz。ボディめっき = ニッケル。極性 = ノーマル。コンタクト材質 = リン酸銅。コンタクトめっき = 金。。絶縁90°基板用ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598税込1,758
翌々日出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)Fコネクタプリント基板用レセプタクル1
H・BNCコネクタのプリント基板用レセプタクルです。
用途12G-SDI対応のH・BNC型プリント基板用レセプタクルです。本体は黄銅に金メッキ。ストレートタイプとなっております。嵌合部は75Ω仕様。HD-BNC75Ω型と互換性があります。取付可能なパネルの厚さは1.0~3.0mmです。トラスコ品番475-6964材質中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき 外部コンタクト:黄銅/金めっき定格電圧(V)500耐電圧AC500V(1分間)コネクタ形状H・BNCコネクタ使用周囲温度(℃)-40~+85接触抵抗(mΩ)10以下絶縁抵抗DC 500Vにて10000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75電圧定在波比DC~12GHzまで15dB以上(リターンロス)使用周波数(GHz)12
1個
1,198税込1,318
当日出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)プリント基板用レセプタクル
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状レセプタクル表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
1個
439税込483
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メス。取り付けタイプ = PCBマウント。インピーダンス = 50Ω。端子方法 = はんだ。ボディ向き = ライトアングル。動作周波数 = 0 → 1GHz。ボディめっき = ニッケル。極性 = ノーマル。コンタクト材質 = リン酸銅。コンタクトめっき = 金。。RS 50 Ω BNCライトアングル基板実装RF同軸ジャック(金属製ハウジング付). 金属製ハウジング付きの、RS 50 Ω BNCライトアングル基板実装RF同軸ジャックコネクタです。 このRF同軸基板実装BNCレセプタクルは、バヨネットカップリング、ニッケルめっきのボディ、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々な高さのボディを取り揃えています(寸法の詳細については、Webサイトのデータシートを参照してください)。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698税込1,868
翌々日出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC形コネクター
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、50Ωタイプの接栓になっており、パネルや基板取付けタイプの形状になっております。
特性インピーダンス(Ω)50定格電圧(V)AC500接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)BNCケーブル
両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ汎用シールドケーブルインピーダンス(Ω)50ケーブル1.5D-2V(同軸)使用コネクタ(モジュール側)BNC
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

仕様●ジェンダーから変換: メス●タイプから変換: BNC●ジェンダーへ変換: メス●タイプへ変換: XLR●タイプ: オーディオ、ビデオ●終端1: メス BNC (1)●終端2: メス XLR (1)●終端1コネクタ数: 1●終端2コネクション数: 1●接続方向: ストレート●Neutrik XLRアダプタ. オーディオ製品とAXR/XLR互換コネクタ間の相互接続を容易にする高品質アダプタ。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398税込3,738
当日出荷

仕様ジェンダー = メス。取り付けタイプ = PCBマウント。インピーダンス = 50Ω。端子方法 = はんだ。ボディ向き = ライトアングル。動作周波数 = 0 → 1GHz。ボディめっき = ニッケル。極性 = ノーマル。コンタクト材質 = リン酸銅。コンタクトめっき = 金。。絶縁90°基板用ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
翌々日出荷

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類バルクヘッドレセプタクルコンタクト形状メス結線方法はんだ仕様絶縁型レセプタクル形状ストレートタイプ同軸規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき基板寸法(mm)取付可能パネル厚3.3mmまで特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75耐電圧(V/min)AC1500ターミナル形状ソルダーコネクタタイプBNC嵌合部形状ジャック
1個
429税込472
当日出荷

仕様●アダプタタイプ: BNCオス-SMAメス●アダプタタイプA: BNC●アダプタタイプB: SMA●オス/メス A: オス●オス/メス B: メス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●動作周波数: 12.4GHz●表面処理:コンタクト: 金●長さ: 31.75mm●表面処理:本体: 金●コンタクト材質: ベリリウム銅●Mueller BNCアダプタ. MuellerのBNCアダプタ製品は、様々な同軸用途で使用できる信頼性の高い50又は75 Ωアダプタです。 アダプタタイプには、BNC対バインディングポスト、ジャック対ジャックアダプタ、プラグ対JKアダプタ、BNC対フォノアダプタ、その他各種のアダプタが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398税込2,638
5日以内出荷

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
1個
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メス。取り付けタイプ = PCBマウント。インピーダンス = 50Ω。端子方法 = はんだ。ボディ向き = ライトアングル。動作周波数 = 4GHz。ボディめっき = 銀。極性 = ノーマル。コンタクト材質 = 銅。コンタクトめっき = 銀。。基板実装ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
翌々日出荷

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類レセプタクルコンタクト形状メス結線方法はんだ仕様レセプタクル形状ストレートタイプ同軸使用温度範囲(℃)-40℃~85℃規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au周波数範囲(MHz)0~4000絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)(中心)リン青銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75周波数(GHz)4GHz耐電圧(V/min)AC1500ターミナル形状ソルダーコネクタタイプBNC嵌合部形状ジャック
1個
859税込945
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック パネル取り付け、基板実装 BNCコネクタ, 5226993-3
シリーズBNCインピーダンス50Ω材質(コンタクト)リン青銅表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法スルーホールバルクヘッドあり実装タイプパネル取り付け、基板実装同軸タイプBNCコネクタ表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
1個
1,598税込1,758
5日以内出荷

仕様●アダプタタイプ: SMAメス-メス●アダプタタイプA: SMA●アダプタタイプB: SMA●オス/メス A: メス●オス/メス B: メス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●動作周波数: 18GHz●表面処理:コンタクト: 金●長さ: 22.2mm●表面処理:本体: 金●コンタクト材質: ベリリウム銅●Mueller BNCアダプタ. MuellerのBNCアダプタ製品は、様々な同軸用途で使用できる信頼性の高い50又は75 Ωアダプタです。 アダプタタイプには、BNC対バインディングポスト、ジャック対ジャックアダプタ、プラグ対JKアダプタ、BNC対フォノアダプタ、その他各種のアダプタが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998税込3,298
5日以内出荷