- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- バッテリー・充電器
- BOSCH バッテリー 10.8Vのおすすめ人気ランキング
BOSCH バッテリー 10.8Vのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新148件の「BOSCH バッテリー 10.8V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「bosch バッテリー リチウム 10.8v」、「bosch バッテリー」、「バッテリーライト」などの商品も取り扱っております。
軽量、高容量バッテリー
長寿命リチウムイオン電池
ボッシュプロフェッショナル10.8Vシリーズの本体、充電器に適合します。
用途ボッシュプロフェッショナル10.8Vシリーズのバッテリー
DIY電動工具・ガーデンツール用バッテリー。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
430×830×450
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
コンパクト且つケーブルを本体に巻きつけて収納可能なデザインです。
用途ボッシュ10.8Vリチウムイオンバッテリーの充電。
質量(g)
0.45
使用温度範囲(℃)
0~+45
充電時間(分)
10.8V2.0Ahバッテリー約24(空→80%ターボ充電)/約35(空→フル充電)、10.8V3.0Ahバッテリー約36(空→80%ターボ充電)/約50(空→フル充電)
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
10.8Vの替えバッテリーです。ショートなどの過電流が流れると、瞬時に放電を停止する安全設計です(過電流保護)。一定の電圧まで低下すると放電を自動的に停止します(過放電保護)。
用途交換用バッテリーパック。
本体質量(g)
200
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
10.8V3.0Ahバッテリー×1個とGAL12V-40充電器のお買い得セットです。
用途バッテリー:ボッシュプロ用10.8Vバッテリー工具用。充電器:ボッシュプロ用10.8V及び3.6Vリチウムイオンバッテリーの充電
付属品
10.8V3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個、充電器(GAL12V-40)×1個
質量(kg)
0.18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
51×85×47
バッテリー
リチウムイオン(ボッシュ プロフェッショナル用充電式専用バッテリー)
バッテリー電圧(V)
10.8
充電時間(分)
約36(空→80%ターボ充電)、約50(空→フル充電)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
フレキシクリックシステム搭載:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。
フレキシクリックシステムにはアタッチメント(キーレスチャック、ビットホルダー、アングルアダプター、スミヨセアダプター、SDSプラスハンマードリル)を、組み合わせるだけで様々な作業に対応できます。
コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。
15段階トルク調整クラッチ。
ブレーキ付き電子無段変速。
高効率のブラシレスモーター搭載。
LEDライト搭載。
バッテリー残量インジケーター。
正転・逆転機構。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
115×181×50
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
32
ねじ締め能力(mm)
8
締付トルク(N・m)
剛性体35/弾性体20(ドリルポジション)
チャック把握範囲(Φmm)
1.0~10
回転数(min-1[回/分])
0~460/1750
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー
33
軽量コンパクトなインパクトドライバーです
3灯式LEDライト
3つのLEDで電池残量を表示
バッテリーを守るECP機能搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業
定格電圧(V)
DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
最大締付トルク(N・m)
105
締付能力(普通ボルト)
M4~M12
打撃数(min-1[回/分])
0~3100
質量(kg)
0.96
締付け能力(高力ボルト)
M4~M10
回転数(min-1[回/分])
0~2600
角ドライブ寸法9.5mm(3/8")のインパクトレンチです。
バッテリーを守るECP機能搭載
高効率のECブラシレスモーター採用
2段階パワーコントロール
3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載
3つのLEDで電池残量を表示
用途ボルト、ナットの締め・緩め作業
回転数(min-1[回/分])
0~1200/2600
最大締付トルク(N・m)
24/115
打撃数(min-1[回/分])
0~2700/3100
定格電圧(V)
DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
137×179×54
締付能力(普通ボルト)
M4~M12
締付能力(高力ボルト)
M4~M10
差込角(sq.)
9.5
コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。
20段階トルク調整クラッチ。
ブレーキ付き電子無段変速。
LEDライト搭載。
バッテリー残量インジケーター。
正転・逆転機構。
バッテリーを守るECP機能搭載。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業
質量(kg)
0.95
定格電圧(V)
DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
179×178×60
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
19
ねじ締め能力(mm)
7
締付トルク(N・m)
剛性体30/弾性体15
回転数(min-1[回/分])
0~350/1300
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー
33
コンパクトデザインで取り回しの良い丸ノコです。LEDライトが切断箇所を明るく照らします。正確な切断を実現するアルミベースです。
用途木材の切断
回転数(min-1[回/分])
1400
ノコ刃外径(Φmm)
85
最大切込深さ(mm)(45°時)
17
最大切込深さ(mm)(90°時)
26.5
ノコ刃内径(Φmm)
20
質量(kg)
1.4
定格電圧(V)
DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
279×160×156
1W LED10灯採用で、330ルーメンの明るさです。
明るさ2段階調整。
角度8段階調整(0~200°)。
三脚に取付可能(1/4インチ取付穴径)。
マグネットにより金属面への貼り付けが可能です。
大型メタルフックによりひっかけて使用可能です。
用途照明
光束(Lm)
330
定格電圧(V)
DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
50×139×68
連続点灯時間(分)
約180/Ah
軽量・コンパクトデザインで狭い場所でも取り回し良好なクリーナーです。マイクロフィルターシステム採用です。
用途作業現場、公共施設、車内、ご家庭での清掃作業
連続使用時間(分)
約7.5/Ah
質量(kg)
0.9
定格電圧(V)
DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
273×170×77
風量(m3/min)
0.9
集塵方式
カプセル式
真空度(hPa)
45
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)
1.5
バッテリー電圧(V)
10.8
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
1台
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。
20段階トルク調整クラッチ。
ブレーキ付き電子無段変速。
高効率のブラシレスモーター搭載。
LEDライト搭載。
バッテリー残量インジケーター。
正転・逆転機構。
バッテリーを守るECP機能搭載。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業
回転数(min-1[回/分])
0~460/1750
チャック把握範囲(Φmm)
0.8~10
定格電圧(V)
DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
154×181×50
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
32
締付トルク(N・m)
剛性体35/弾性体20(ドリルポジション)
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー
33
10.8Vコンパクトドライバードリル、クラス最小・最軽量ボディ。着脱の簡単なHEXビットスリーブタイプ。コンパクトヘッド126mmで狭所の作業もらくらく。電子無段変速&ギア式2段変速。高効率のブラシレスモーター搭載。LEDライト内蔵。
用途木材、金属へのネジ締め
1.0kgの軽量コンパクトデザインです。
20段階トルク調整クラッチ
ギア式2段変速
ブレーキ付き電子無段変速
LEDライト搭載
バッテリー残量インジケーター
正転・逆転機構
バッテリーを守るECP機能搭載
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業
定格電圧(V)
DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
187×178×60
打撃数(min-1[回/分])
0~19500
ねじ締め能力(mm)
7
穴あけ能力(mm) コンクリート
10
締付トルク(N・m)
剛性体30/弾性体15(ドリルポジション)
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー
33
プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリーを供給電源にするアダプターです。
用途レーザー墨出し器GLL18V-120-33CGに使用する10.8Vバッテリー用アダプターです。
適合機種
GLL18V-120-33CG
質量(g)
120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
71×61×90
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。
1.0kg軽量、コンパクトなボディです。
マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。
高効率EC(ブラシレス)モーター。
電子無段変速:材料・作業に合わせた最適なスピードを選択できます。
ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。
振動数(min-1)
振り子 5000~20000
質量(kg)
1
定格電圧(V)
DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
285×84×60
適合ブレード
スターロック
振動角度(°)
振り子 左右1.4(計2.8)