- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- BOSch 18vのおすすめ人気ランキング
BOSch 18vのおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新356件の「BOSch 18v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ドライバー USB」、「手板 左官」、「充電式マルチツール」などの商品も取り扱っております。
ProCORE18Vは、史上最もパワフルなバッテリーシリーズです。
充電残量計付きで、充電状態の確認が簡単です。
+87%パワーアップ(従来のバッテリー比):最新のバッテリーセルテクノロジーとバッテリー管理方法により実現しました。
互換性:ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズのほとんどの本体、充電器に適合します。
+135%長寿命化(クールパックテクノロジー非搭載バッテリー比):バッテリーの過熱を防ぐクールパック2.0テクノロジーがバッテリーのオバーヒートを防ぎます。
用途ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズのバッテリー
リチウムイオンバッテリー18V、14.4V両対応です。最大1200ルーメンの明るさです。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度2段階調整が可能です。屋外使用可能な防塵・防水性能IP64。三脚に取付可能(1/4インチ取付穴径)。
用途屋内、屋外照明
質量(kg)
1.5
使用温度範囲(℃)
0~45
定格電圧(V)
DC18、14.4(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
215×205×135
保護等級
IP64
光束(Lm)
弱800/強1200
保管温度範囲(℃)
-20~50
電球の種類
LED
連続点灯時間(分)
弱約130/Ah、強約80/Ah
ボッシュDIY・ガーデン用リチウムイオン18Vコードレス工具シリーズ
バッテリーの共通化を図り、様々なライフステージに対応する多様なラインナップでDIYの楽しさをらに拡げます。
独自の電子セル保護システムECP(イーシーピー):バッテリーの負荷を軽減し長寿命を実現します。
独自のパワーマネジメント回路シニオンチップ:バッテリーの無駄な消費を抑え、最大限連続作業時間を実現します。
用途ボッシュDIY・ガーデン用18Vシリーズのバッテリー
便利で安全なX-LOCKシステム再始動防止安全機構:メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。不意に始動する危険を防ぎます。キックバックコントロール:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を探知した場合、瞬時にモーターを停止し、キックバックを回避します。ソフトスタート軽量、細径グリップコード式800W相当のハイパワーです。細径にフィットする滑りにくいソフトグリップ
用途各種金属等への研磨、研削。タイルコンクリートへの溝入れ。錆び落とし。
セット内容
本体、サイドハンドル、保護カバー(ワンタッチ方式)
質量(kg)
1.7
取付方式
X-LOCK
回転数(min-1[r.p.m])
11000
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
295×115×228
砥石径(Φmm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
モデル
GWX18V-8
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
キックバック防止他 安全機能をフル装備!。大型ユーザーインターフェイスパネルにて回転数の調整や充電残量、温度上昇の確認が可能。コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能。新開発ECモーター採用により、コード式に匹敵する作業性を実現。最高の安全性!(ブレーキ機能、キックバック防止、再始動防止、ドロップシャットダウン、防振サイドハンドル、2モーションロックスイッチ、脱落防止保護カバー)。ワンタッチ3段変速機能。防振サイドハンドル標準付属。スマホと繋げて機能設定可能
用途各種金属等への研磨・研削。タイル コンクリートへの溝入れ。錆び落とし
スピンドル径
M10×1.5
高容量18V 5.0Ahバッテリー A1850LIB×1個に、高速充電器 GAL1880Vがついたお買い得セット。ボッシュ独自のクールパックデザインにより、バッテリーの長寿命化を実現しています(バッテリーパック内の温度を均一化させるヒートコントロールバー、熱をすばやく拡散させるラジエーター形状のハウジングを採用)。バッテリー:充電残量計付き。充電器:充電可能バッテリー:ボッシュプロ用18V、14.4Vリチウムイオン。
用途ボッシュプロ用18Vバッテリー工具の電源と充電器
セット内容
バッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880V)
質量(g)
620(バッテリー)/700(充電器)
種類
ボッシュプロ用充電式専用バッテリー
電源(V)
18
温度範囲(℃)
0~+45(充電可能温度)、0~+35(充電推奨周囲)
本体寸法(mm)
74×56×114
バッテリー
リチウムイオン
充電器電圧(V)
100(50/60Hz)
充電時間(分)
約30(空→80%ターボ充電)/約45(空→フル充電)
アズワン品番
64-9538-08
1セット
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
光源に3WのLEDを採用で140ルーメンの明るさ。約20時間(2.5Ahバッテリー使用時)の連続照射。ライトヘッドの角度が4段階110°調整可能。フック有り
用途照明
質量(g)
350
定格電圧(V)
18(充電式専用リチウムイオンバッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
125×188×76
光束(Lm)
100~140
連続点灯時間(時間)
約20(18V2.5Ahバッテリー使用時)
1台
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。
最大トルク200N・m
ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載
高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用
LEDライト搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
回転数(min-1[回/分])
0~3400
打撃数(min-1[回/分])
0~4000
締付け能力(高力ボルト)
インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12
締付能力(普通ボルト)
インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16
最大締付トルク(N・m)
200
乾湿両用タイプのマルチクリーナーです。吸じんシステム:電動工具と接続しての粉じん処理が可能です。ローテーションエアフロ―でフィルターの詰まりを防ぎ、吸引力が持続します。バッテリー残量表示ランプ。HEPAフィルター採用により細かい粉塵もキャッチします。キャスター、ショルダーベルト、新型床用ノズル、ノズルアダプターが付属したプレミアムキットです。軽量・コンパクトなデザインを採用し、持ち運びと収納もカンタン。付属品は全て本体に取り付けて収納可能です。
用途ゴミや水の吸じん
質量(kg)
5.3
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
280×360×320
集塵容量(L)
10(一般ごみ)/6(液体)
風量(m3/min)
1.32
連続使用時間(分)
4/Ah
真空度(hPa)
80
驚異の明るさ10000ルーメンのコードレス投光器です。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度3段階調整(強10000/中5000/弱1000ルーメン)が可能です。三脚に取付可能(5/8インチ取付穴径)。電子セル保護システム(ECP機能)は、本体が過負荷になった場合やバッテリーが過放電または使用可能温度外になった場合、バッテリー保護のためにライトが自動的に消灯します。
用途屋内照明
質量(kg)
2
使用温度範囲(℃)
-20~50
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
292×304×216
光束(Lm)
弱1000/中5000/強10000
保管温度範囲(℃)
-20~50
電球の種類
LED
連続点灯時間(分)
強約13/Ah
コードレストリマー(6mmΦ・8mmΦコレット付属)
最高のパワーと大幅に長い寿命を実現するブラシレスモーター
作業面が見やすい透明ベースプレートと明るく照らす小型ワークライト
作業に合わせて調整可能な電子無段変速
コンパクトで軽量1.1kg (バッテリなし) の本体で、取り回しのよいトリミング加工が可能
スピンドルロック
用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切り
付属品
ストレートガイド、コレットナット6mm・8mm、吸じんアダプター、スパナ、面取りビット(R3ボーズ面)1本【予告なく内容が変更となる場合があります。】
質量(kg)
1.1
定格電圧(V)
DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
120×186×140
回転数(min-1[回/分])
10000~30000
コレット径(Φmm)
6、8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
DIYでのネジ締めから穴あけまで幅広くカバー
18V1.5Ahバッテリー、ギア式2段変速、無段変速メインスイッチ、20段階トルク調整など充実のパワーと機能
暗所で便利なLEDライト
用途ネジ締め・穴あけ
付属品
本体、18V1.5Ahバッテリー1個、充電器(AL1810CV)、PH2ドライバービット1本、キャリングケース
質量(kg)
1.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
180×214×80
能力(Φmm)
鉄工13、木工30、ネジ締め8
トルク調整
20段階
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
LED20灯採用で800ルーメンの明るさです。傾斜180度、左右360度調整可能です。明るさを3段階調整できます。マグネットにより金属面への貼り付けが可能です。メタルフックによりひっかけて使用できます。
用途狭い範囲の移動照明
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
137×63×77
光束(Lm)
800
連続点灯時間(分)
約150/Ah
高出力ProCOREシリーズの18V8.0Ahバッテリー×1個とGAL1880CV充電器のお買い得セットです。
用途バッテリー:ボッシュプロ用18Vバッテリー工具用。充電器:ボッシュプロ用18V及び14.4Vリチウムイオンバッテリーの充電
付属品
18V8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×1個、充電器(GAL1880CV)×1個
質量(kg)
0.95
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
117×77×69
バッテリー
リチウムイオン(ボッシュ プロフェッショナル用充電式専用バッテリー)
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
リチウムイオンバッテリー18V、14.4V両対応です。最大1900ルーメンの明るさです。2段階の明るさ調整、5段階角度調節が可能です。三脚に取付可能(5/8インチ取付穴径)。
用途照明
質量(kg)
1.6
使用温度範囲(℃)
0~45
定格電圧(V)
DC18、14.4(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
187×292×69
光束(Lm)
弱1000/強1900
保管温度範囲(℃)
-20~50
電球の種類
LED
連続点灯時間(分)
弱約100/Ah、強約50/Ah
ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。
コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。
1)自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。
2)自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。
3)ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。
4)シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。
高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用
3段階パワーコントロール機能
ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載
LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業
締付け能力(高力ボルト)
インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12
締付能力(普通ボルト)
インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16
最大締付トルク(N・m)
210
ブレード取付1秒スナップインシステムです。スターロック、スターロックプラスのブレードが使用可能です。細径グリップ振動50%軽減(メーカー従来機種比較)。EMPが過負荷からモーターを保護します。高効率のECモーター。電子無段変速。
用途木材、プラスチック、石こうボード、釘などの鉄、非鉄、陶器タイルなどの切断、木材、プラスチック、鉄、非鉄などの研磨作業
質量(kg)
1.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
282×91×89
振動数(min-1)
振り子10000~20000
振動3軸合成値(m/s2)
研磨4.1、切断3.9
振動角度(°)
振り子 左右1.7(計3.4)
バッテリー&充電器セット。最もコンパクトなサイズと重量で標準の18Vバッテリーの性能を発揮。バッテリーは、新製品も従来品も含め、同じ電圧クラスのボッシュのプロ用工具シリーズ全機種に対応。
セット内容
18V(リチウムイオン4.0Ah)×1個、充電器
使用温度範囲(℃)
0~45
充電時間(分)
約48(空→80%ターボ充電)、約65(空→フル充電)
1セット
¥25,400
税込¥27,940
翌日出荷
1WLED6灯採用で、300ルーメンの明るさです。5段階の角度調整。収納可能な金属製フックで、ひっかけて使用が可能です。
用途照明
質量(kg)
0.3
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
116×78×163
光束(Lm)
300
電球の種類
LED(1W)×6個
連続点灯時間(分)
約300/Ah、5Ahバッテリー使用時約25時間点灯