- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- プラグ
- BPR4ESのおすすめ人気ランキング
BPR4ESのおすすめ人気ランキング
2026/02/09更新6件の「BPR4ES」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BPR6ES」、「NGK BPR4ES」、「BR6HS」などの商品も取り扱っております。
交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。
適合
型番:NGK/BPR-4ES・チャンピオン/RN-16Y・デンソー(ND)/W14EXR-U
適合機種
ヤマハ発電機(EF1400(1995-)・EF2300/A/S/SE),ヤマハ発電機(EF4000/A・EF5500A・EF6000/E/TE),ヤマハ除雪機(SA560E(1990-)・YT660E/ES・YT970E/ED/ES・YT1080E),ヤマハ除雪機(YT1080ED/EX・YT1211E・YT1290E/EX)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
業務用としても使える余裕の発電容量を誇る高出力タイプです。土木工事や建設現場に、またDIYや電動工具の使用にも最適な汎用性の高いスタンダードモデルです。電圧計(Vメーター)付で、発電状況(電圧)が一目で分かり、万一の故障診断に便利です。
用途標準タイプ発電機。
仕様
【交流過電流保護装置】NFB、【電圧変動率(整定)】10%以下、【周波数変動率(整定)】5%以下
形式
【調速機】遠心重錘式
定格電圧(V)
100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
510×415×425
定格電流(A)
20
定格周波数(Hz)
50
排気量(mL)
171
使用燃料
無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)
乾燥質量(kg)
41
燃料タンク容量(L)
10
連続運転時間(h)
8.8
スパークプラグ
NGK-BPR4ES
点火方式
TCI
エンジン形式
空冷4ストロークガソリンエンジン
始動方式
リコイル式
励磁方式
自己励磁式
電圧調整方式
コンデンサ補償式
騒音レベル(dB(A))
LwA3/4負荷91dB,7m定格負荷65dB(A)
定格出力(kVA)
2
コンセント
交流15A×2個
エンジンオイル量(L)
0.6
推奨エンジンオイル
API分類SE級(SAE10W-30)
1台
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
優れた経済性の4ストローク汎用エンジン
P.T.O.取り付け面から補機類の突起物をなくし、お客様機器への取付けを容易にしています。
新設計の2層構造エアクリーナーは新鮮な空気を吸えるよう、より高くマウントされます。
オイル量点検は左右どちらでもアクセスし易いほうから点検が出来ます。
バルブフェース部にステライトを盛り、全体をタフトライド処理し高温に晒される排気バルブの耐久性を向上させています。
使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
潤滑方式
強制飛沫式
点火方式
T.C.I.
点火プラグ
NGK BPR4ES
優れた経済性の4ストローク汎用エンジン
エンジン形式
空冷4サイクル傾斜型OHVガソリンエンジン
使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
点火方式
T.C.I.
点火プラグ
NGK BPR4ES
潤滑方式
強制飛沫式
備考
BPR4ES
部品名称
プラグ、スパーク
関連資料
展開図1(1.03MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1MB)
図解No
FHD-351CM エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.27、FHD-350CM エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.27、FHD-301CM エンジン、 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.27、FHD-300CM エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.27
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
高出力&静音設計。専用設計マフラー、吸音材の最適配置により、54.5dB(A)※の静かな運転を実現しました。 ※1/4 負荷時。エコノミーコントロールで長時間運転を実現。エコノミーコントロールの採用により、18.1時間※の長時間運転を達成しました。 ※1/4 負荷時。移動も楽なキャスター標準装備。始動も楽々のセルスターター仕様。
寸法(mm)
680×445×555
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
28
定格電圧(V)
100
乾燥質量(kg)
68
定格出力(kVA)
2.8
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
部品名称
オイルシール
関連資料
展開図1(1.03MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1MB)
図解No
FHD-301CM エンジン、 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.3、FHD-351CM エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.3、FHD-350CM エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.3、FHD-300CM エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.3
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
部品名称
レギユレター(ボルテージ)
関連資料
展開図1(0.86MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.1MB)
図解No
MPM-950HK 電装品部品_No.1、MPM-1350HK 電装品(2008年6月~)部品_No.1、MGA182 デンソウヒン,スタータ,ラベル,フゾクヒン部品_No.1、MPM-950HK 電装品2部品_No.1、MGA212 デンソウヒン,スタータ,ラベル,付属品部品_No.1、MPM-1350HK 電装品(~2008年5月)部品_No.1、MGA163 エンジン(FH480V-AE50)電装品部品_No.1
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷