BPTのおすすめ人気ランキング

2026/03/01更新
514件の「BPT」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコンチューブ オートクレーブ 可能」、「ペアチューブ」、「チューブポンプ用ホース」などの商品も取り扱っております。
T型樹脂ハンドル
材質 (本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE 接続 (管)ねじ込み 使用流体 水・油・空気 最高許容圧力(MPa) 常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7 ハンドル形状 T形ハンドル 呼び圧力 400型 ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ローラーポンプに使用される場合、シリコーンチューブの約30倍の寿命があり、チューブを交換する手間が省けます。 USPクラスⅥに適合する細胞毒性、溶血性の無い安全なチューブで、調剤、バイオ分析用途に使用できます。 優れたガスバリアー性シリコンチューブに比べ、低い気体透過性を有しています。 優れた耐オゾン性、耐薬品性 オゾン、次亜塩素酸、過酸化水素によるチューブ劣化が少なくチューブを長持ちさせることができます。 酸、アルカリ、動・植物オイルに対して優れた耐性を持ちます。
用途診断試験製品の製造、細胞培養培地システム、ワクチン製造、バイオリアクタ・プロセスライン、製造ろ過および発酵、無菌充填、変性しやすい流体の移送 材質 熱可塑性エラストマー系 耐熱温度(℃) 135
1箱(7.5m)
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

鉛カット T型樹脂ハンドル
材質 (本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE 接続 (管)ねじ込み 使用流体 水・油・空気 最高許容圧力(MPa) 85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0、120℃以下の静流水:0.7 ハンドル形状 T形ハンドル 呼び圧力 10K ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ローラーポンプでの使用においてシリコーンチューブより長寿命。オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能。無菌的に熱溶着が可能。
用途ワクチン製造・培養装置・濾過装置・診断機器・無菌充填ライン培地を用いるプロセス。
1巻(7.5m)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から123日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

蒸気配管内の空気を速やかに排出。 コンパクト設計で、高い排出能力。 内部部品の構造が堅牢で、長寿命。
タイプ バランス・プレッシャー式 使用温度範囲(℃) 0~250 定格 PN16 使用温度(℃) 最高/250(0.7MPagの時)、最低/0 寸法E(mm) 55 接続方式 ねじ込み 使用流体 蒸気 材質(キャップ) 黄銅鍛造品 許容温度(℃) 最高/250(0.7MPag)、最低/-20 最高許容圧力(MPaG) 1.6(120℃の時) 最高使用圧力(MPaG) 1.3(220℃の時)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非毒性・非溶血性のため、組織・細胞用に最適。長寿命のため液送品を空気にさらさない。コスト、交換の回数削減。紫外・可視光を通さないので光感変性試料に最適。ガス透過性は極めて小さい。
温度範囲(℃) ‐51~132 許容差 ±0.18
1本(7.5m)
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷


1巻
59,980 税込65,978
7日以内出荷


非毒性・非溶血性のため、組織・細胞用に最適 長寿命のため液送品を空気にさらさない。コスト、交換の回数削減 外・可視光を通さないので光感変性試料に最適 ガス透過性は極めて小さい
ベージュ 仕様 熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・ベージュ 規格 USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、NSF-リスト表示(Standard51)、ヨーロッパ薬局方(EP) 温度範囲(℃) -59~132
1箱(7.5m)
32,980 税込36,278
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)ファーメド(R)BPTチューブ
定量送液ポンプ用チューブ。長寿命1/60のガス透過率。米国サンゴバン社の協力により、メーカー規格に合せたオリジナルチューブです。チューブポンプに使用する場合、シリコンチューブの5~10倍の寿命があり、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。-51~135℃の広い連続使用温度があり、オートクレーブ滅菌も可能です。シリコンチューブに比べ、酸素、窒素、二酸化炭素の透過率が約1/60ですから、試料へのガス混入やチューブからのガス透過による分析結果への影響を抑えます。オゾン、次亜塩素酸塩、過酸化水素などの酸化物質によるチューブの劣化が少なく、酸、アルカリに対しても優れた耐食性を持っています。調剤、バイオ分野、分析などにも広く使用できます。
1個
5,098 税込5,608
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1巻
69,980 税込76,978
7日以内出荷

1巻
63,980 税込70,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規格 B-PT1/8 部品名称 グリスニツプル BPT1/8 関連資料 展開図1(1.14MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.09MB) 図解No BSA-3000C,BSA-3000C-W ナックル 左後 BSA-3000C部品_No.30、BSA-3000C,BSA-3000C-W ナックル 右前 BSA-3000C-W部品_No.30、BSA-3000C,BSA-3000C-W ナックル 右後 BSA-3000CW部品_No.30、BSA-3000C,BSA-3000C-W ナックル 左後 BSA-3000C-W部品_No.30、BSA-3000C,BSA-3000C-W ナックル 右後 BSA-3000C部品_No.30、BSA-3000C,BSA-3000C-W ナックル 左前 BSA-3000C-W部品_No.30、BSA-3000C,BSA-3000C-W ナックル 右前 BSA-3000C部品_No.30、BSA-3000C,BSA-3000C-W ナックル 左前 BSA-3000C部品_No.30
1個
269 税込296
7日以内出荷

1巻
56,980 税込62,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトRelay base PLC-BPT- 24DC/21HC
。PLCインターフェイスリレー。Phoenix ContactのPLCインターフェイスリレーシリーズです。耐久性に優れた構造により、さまざまな用途との完璧かつ確実な接続が可能になります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長 / 利点。幅寸法: 6.2 mm、14 mm 組み立て手順: 間を空けずに配列 ねじ接続 幅広いアクセサリも用意
仕様 ●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プッシュイン●長さ:80mm●シリーズ:PLC-BPT- 24DC/21HC●高さ:94mm●寸法:80 x 14 x 94mm●極数:1●動作温度 Min:-40℃●コード番号:195-4832 アズワン品番 65-8083-60
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷