- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- BSL1430のおすすめ人気ランキング
BSL1430のおすすめ人気ランキング
2026/03/28更新5件の「BSL1430」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BSL1460」、「コーナーインパクトドライバ」、「ピン打ち機」などの商品も取り扱っております。
BSL1460は電池2年保証付き
USB端子付!蓄電池からもスマホの充電可能。持ち運び・保管に便利!軽量コンパクト設計。充電状況が一目でわかる!5段階電池容量ランプ。遠くからでも見やすい!大型LED充電ランプ採用。現場で便利!エンジン発電機対応。寒冷地にも強い!使用環境-10~40℃対応。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハイコーキ スライド式リチウムイオン電池の充電、USBケーブルを用いた携帯電話などの充電
仕様
冷却:対応、発電機:対応
質量(kg)
0.7
使用温度範囲(℃)
-10~40
出力電圧(V)
14.4、18
冷却方式
対応(ファン付)
コード
2心ビニールコード
充電時間
BSL1460/BSL1860:約30分(約21分)、BSL1450/BSL1850/BSL1850C:約25分(約19分)、BSL1440/BSL1840:約20分(約15分)、BSL1430/BSL1830:約15分(約11分)、BSL1840M:約40分(約30分)、BSL1430C/BSL1830C:約30分(約21分)、BSL1425/BSL1825:約25分(約19分)、BSL1420/BSL1820/BSL1820M:約20分(約15分)、BSL1415/BSL1815:約15分(約11分)、BSL36A18/BSL36A18B/BSL36A18X/BSL36A18BX:約25分(約19分)、BSL36A18/BSL36B18B/BSL36B18X/BSL36B18BX:約40分(約30分)、BSL36C18:約15分(約11分)
交流電流(A)
12または6
ブザー音
あり
充電電圧(V)
14.4または18、18
充電電流(A)
12.0、6.0、12.0
充電時間(分)
BSL36A18B/X:約25、BSL36A18/X:約25、BSL36B18B/X:約40、BSL36B18/X:約40、BSL3640MVT/BT:約40、BSL1860:約30、BSL1850C:約25、BSL1840M:約40、BSL1830:約15、BSL1830C:約30、BSL1825:約25、BSL1820M:約20、BSL1460:約30、BSL1430:約15、BSL1430C:約30、BSL1425:約25、BSL1420:約20、BSL1415:約15
出力端子
USB:電圧5V、電流2.1A(タイプA)
関連資料
メーカーカタログ(0.72MB)
入力電源(V)
100※単相交流50/60Hz共用
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
必要にして十分。
プロの締付け。
経済性とはかどる仕事を両立。
ブラシレスモーター採用のシンプルモデル。
コンパクトで取り回しやすい!カーボンブラシ交換不要で手間いらず!
バッテリー電圧(V)
14.4
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
167(1703)
締付能力(普通ボルト)
M5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
4~8
「もう充電器も1つでいい」
サイズそのまま。10.8V電池も充電できる
業界最速充電!
10.8V電池の充電時間が半分に(UC12SL比)
静音モード搭載!ほぼ無音で充電が可能
コンセントがなくても電池からスマホが充電可能(10.8V電池除く)
壁掛け用の穴付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)
0.8
関連資料
(0.73MB)
大径ブラシレスモーター採用とギア比の最適化。
全長175mmのコンパクトボディ。
二層成形の大径クラッチダイヤル採用。クラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。
回転数フィードバック制御機能付。低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。(低速域で連続作業すると、モーターの駆動制御を行っている電子部品が高温になるため、温度保護回路が作動し、自動停止する場合があります)
バッテリー電圧(V)
14.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
低速:0~350、高速:0~1500
チャック能力(mm)
1.5~13
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
45
穴あけ能力(mm) アルミ
13
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
(下穴あり)呼び径8×長さ75
「穴あけも、ねじ締めも。とにかくハイパワー。」
従来機比-14mmのコンパクトボディ!
ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止
ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上
カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能
回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め
質量(kg)
2.5(BSL36A18X装着時)
モーター
DCブラシレスモーター
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
190×269×70
関連資料
(2.16MB)
狭所作業で威力を発揮する18V用コーナーインパクト
コンパクトボディで狭所もらくらく作業
豊富な作業量(50mmナゲシビス×830本/1充電)
XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)
1.8 (BSL36A18装着時)
センターハイト(mm)
16.5
1充電当たりの作業量
約830本(ナゲシビス締め(ラワン材)3.8×50mm)
Bluetooth機能搭載
スマートフォンや携帯音楽プレーヤーの音楽再生充電対応
IPX4 生活防水仕様(JIS C0920準拠)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)
14.4/18
周波数帯域(FM)(MHz)
76~108
周波数帯域(AM)(kHz)
522~1629
スピーカー
直径90mm(8Ω)×2個
連続使用時間(時間)
BSL1430(14.4V/3.0Ah)使用時:約11時間
最大出力(W)
AC100V;5×2個、14.4V:6×2個、18V:7×2個
電源(V)
スライド式蓄電池:DC14.4, 18 家庭用電源:AC100V(50/60Hz)、バックアップ用乾電池DC3.0(単三乾電池×2個)
アンテナ
フェライトバーアンテナ
本体寸法(mm)
312×405×265
付属品
単三乾電池×2個、充電ケーブルホルダー×2、(Android用/Apple社Lightnig コネクタ用)
質量(kg)
4
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
シートが破れにくいきれいな打込み。
ステープルの打込み量を調整し打込み過ぎを軽減。
軽量・コンパクトボディを実現。
便利な空打ち防止機構。単発・連続打ちが可能。
バッテリー電圧(V)
14.4
バッテリー容量(Ah)
5.0、4.0、3.0
釘装てん数(本)
150(1連)
ステープル長さ(mm)
6~13
打込本数
約5000本(1充電当たり)
蓄電池形名
BSL1450(冷却対応)、BSL1440(冷却対応)、BSL1430(冷却対応)
寸法(mm)
235×155
付属品
保護メガネ、収納ケース
タイプ
ケース付、電池・充電器別売
コンパクトボディで強力吹き飛ばし
用途現場の木くずやほこりの吹き飛ばし・集塵に
長さ(mm)
502
幅(mm)
156
質量(kg)
1.7(バッテリ装着時)
高さ(mm)
208
電源(V)
直流14.4
集塵容量(L)
約2
風量(m3/min)
0~3.1
風速(m/s)
(最大)96、(平均)79
集塵機真空度(kPa)
0~5.5(0~561mm水栓)
適合バッテリー
リチウムイオン
関連資料
(1.2MB)
1充電当たりの作業量
強:約11分、中:約25分、弱:約70分
乾湿両用
スライドスイッチ
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
連続使用時間(分)
48
長さ(mm)
497
幅(mm)
121
高さ(mm)
147
質量(kg)
0.85(電池・ノズル・延長管除く)
適合バッテリー
18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
消耗部品
フィルター22番
集塵方式
1段サイクロン
充電時間(分)
32
アズワン品番
65-0294-24
集塵容量(mL)
670(吸水容量110)
商品タイプ
本体のみ(バッテリ別売)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
白色と暖色が使えて仕事にもレジャーにも。
360°照射で死角なし。
従来製品より2倍以上明るい750lm(白色 強)
吊り下げフック搭載
電池交換お知らせランプ付
カラープレート(別売)でカスタマイズ可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途現場・アウトドアなどの照明として
質量(kg)
0.4(蓄電池除く)
電圧(V)
14.4/18
使用電池
マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ)
LED
白色LED(0.2W×24灯)/暖色LED(0.2W×3灯)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
機体:98×79×301(蓄電池除く)
明るさ(Lm)
白色 弱:320/強:750 暖色 弱:40/強:90
関連資料
(0.66MB)
点灯時間(時間)
(目安)18V-5.0Ah使用時 白色弱:29/白色強:12/暖色弱:72/暖色強:47
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
扱いやすさを追求!
軽くて小さいコードレス
過負荷耐久力が約2.6倍アップ!※G14DSL比
再起動防止機能付き
電池残量表示機能付き
コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ
用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等
質量(kg)
1.8(蓄電池装着時)
砥石径(Φmm)
100
砥石寸法(Φmm)穴径
15
使用電池
リチウムイオン電池14.4V(BSL 14XXシリーズ)
適合バッテリー
BSL1460
全長×全高(mm)
302×(ギヤカバー)60
質量(kg)
2.1
バッテリー電圧(V)
14.4
充電器形名
UC 18YSL2(冷却機能付)
カーボンブラシ番号(下二桁)
100
打撃数(min-1[打撃/分])
SAVEモード:0~3100、POWERモード:0~6200
回転数(min-1[回/分])
(SAVEモード)0~750、(POWERモード)0~1500