カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 電動工具
        • バッテリー・充電器(7)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

電動工具 :「BSL1430」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
急速充電器 HiKOKI(ハイコーキ)急速充電器HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
USB端子付!蓄電池からもスマホの充電可能。持ち運び・保管に便利!軽量コンパクト設計。充電状況が一目でわかる!5段階電池容量ランプ。遠くからでも見やすい!大型LED充電ランプ採用。現場で便利!エンジン発電機対応。寒冷地にも強い!使用環境-10~40℃対応。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハイコーキ スライド式リチウムイオン電池の充電、USBケーブルを用いた携帯電話などの充電仕様冷却:対応、発電機:対応質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)-10~40出力電圧(V)14.4、18冷却方式対応(ファン付)コード2心ビニールコード充電時間BSL1460/BSL1860:約30分(約21分)、BSL1450/BSL1850/BSL1850C:約25分(約19分)、BSL1440/BSL1840:約20分(約15分)、BSL1430/BSL1830:約15分(約11分)、BSL1840M:約40分(約30分)、BSL1430C/BSL1830C:約30分(約21分)、BSL1425/BSL1825:約25分(約19分)、BSL1420/BSL1820/BSL1820M:約20分(約15分)、BSL1415/BSL1815:約15分(約11分)、BSL36A18/BSL36A18B/BSL36A18X/BSL36A18BX:約25分(約19分)、BSL36A18/BSL36B18B/BSL36B18X/BSL36B18BX:約40分(約30分)、BSL36C18:約15分(約11分)交流電流(A)12または6ブザー音あり充電電圧(V)14.4または18、18充電電流(A)12.0、6.0、12.0充電時間(分)BSL36A18B/X:約25、BSL36A18/X:約25、BSL36B18B/X:約40、BSL36B18/X:約40、BSL3640MVT/BT:約40、BSL1860:約30、BSL1850C:約25、BSL1840M:約40、BSL1830:約15、BSL1830C:約30、BSL1825:約25、BSL1820M:約20、BSL1460:約30、BSL1430:約15、BSL1430C:約30、BSL1425:約25、BSL1420:約20、BSL1415:約15出力端子USB:電圧5V、電流2.1A(タイプA)入力電源(V)100※単相交流50/60Hz共用
充電器 HiKOKI(ハイコーキ)充電器HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
3重の充電停止機能採用 低用量電池におすすめなシンプルモデル
使用温度範囲(℃)0~40電源(V)単相交流50/60Hz共用電圧100コード2心ビニールコードブザー音なし充電電圧(V)14.4または18、18適合バッテリーリチウムイオン電池(BSL14XX、BSL18XX)シリーズ、マルチボルト蓄電池
充電器 HiKOKI(ハイコーキ)充電器HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
HiKOKI製リチウムイオン電池 14.4V/18V/マルチボルト電池が充電可能 発電機でも使用可能 USB(タイプA)端子搭載でスマートフォンなどの充電が可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
トラスコ品番772-7283質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)-10~40入力電圧(V)100冷却方式ファンコード(2心)ビニールコードバッテリーリチウムイオン充電時間(蓄電池)気温20℃時:5Ah品(BSL1850・BSL1450)/約32分、4Ah品(BSL1840・BSL1440)/約26分、3Ah品(BSL1830・BSL1430)/約20分、2.5Ah品(BSL1825・BSL1425)/約25分、2Ah品(BSL1420)/約20分、1.5Ah品(BSL1415)・1.3Ah品(BSL1415S)/約15分バッテリー電圧(V)(蓄電池)14.4または18、(USB端子)5ブザー音あり充電電圧(V)14.4または18、18充電電流(A)(蓄電池)5Ah・4Ah・3Ah品:8.0/2.5Ah・2.0Ah・1.5Ah・1.3Ah品:6.0、(USB端子)2充電時間(分)BSL1460:約38、BSL1480:約38、BSL1450:約32、BSL1850:約32、BSL1850C:約32、BSL1440:約26、BSL1840:約26、BSL1430:約20、BSL1830:約20、BSL1430C:約30、BSL1830C:約30、BSL1425:約25、BSL1825:約25、BSL1420:約20、BSL1820:約20、BSL1415:約15、BSL1815:約15、BSL36A18:約32、BSL36B18:約52、BSL36C18:約20適合バッテリーリチウムイオン電池14.4V(BSL 14XXシリーズ)、18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池(残量表示付)USBポート出力電圧5V、出力電流2.1A
急速充電器 HiKOKI(ハイコーキ)急速充電器HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
欠品中
冷却機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途リチウムイオン電池の充電、背負式電源の充電
マルチポート充電器 HiKOKI(ハイコーキ)マルチポート充電器HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
欠品中
コンパクトな多機能充電器登場!これ1台で最大4個の蓄電池の充電が可能!スマホの充電も可能!(USB端子付き)。ACタップとしても使用可能!(コンセント2口付き、合計10A以下)。充電モードは選べる2モード(全体同時充電のマルチモード、1個ずつ充電の通常モード) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)-10~40出力USC端子:端子数×2個(出力電圧5V、出力電流合計2.0A)、ACコンセント:コンセント数×2個(電流容量合計10A)コード長さ(m)1(2心)冷却方式対応(ファン付)コード2心キャブタイヤケーブル1m充電時間BSL1460/BSL1860:約38分、BSL1450/BSL1850:約32分、BSL1440/BSL1840:約26分、BSL1430/BSL1830:約20分、BSL1430C/BSL1830C:約30分、BSL1425/BSL1825:約25分、BSL1420/BSL1820:約20分、BSL1415/BSL1815:約15分、BSL36A18:約32分、BSL36B18:約52分、BSL36C18:約20分ブザー音あり充電電圧(V)14.4または18、18充電電流(A)8.0、6.0、8.0充電時間(分)(蓄電池)気温20℃時:(BSL1460)約38、(BSL1860)約38、(BSL1430)約20、(BSL1830)約20、(BSL1430C)約30、(BSL1830C)約30、(BSL36A18)約32、(BSL36B18)約52USBポート4口
2ポート急速充電器 HiKOKI(ハイコーキ)2ポート急速充電器HiKOKI(ハイコーキ)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
「もう充電器も1つでいい」 サイズそのまま。10.8V電池も充電できる 業界最速充電! 10.8V電池の充電時間が半分に(UC12SL比) 静音モード搭載!ほぼ無音で充電が可能 コンセントがなくても電池からスマホが充電可能(10.8V電池除く) 壁掛け用の穴付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
スターターキット 18V HiKOKI(ハイコーキ)スターターキット 18VHiKOKI(ハイコーキ)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
18Vコードレス工具エントリー用スターターキット
バッテリー電圧(V)18

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

bsl1860特集
おすすめ人気ランキング
電動工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら