BT30 ERのおすすめ人気ランキング

2026/02/28更新
72件の「BT30 ER」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ERコレット」、「er16 コレット」、「ムラキ コレット」などの商品も取り扱っております。
イスカルツーリング
種類 ERコレットチャック シャンク BT30番 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様 DIN6499、ISO15488 全長(mm) 31.5 質量(g) 38 規格 ER20 振れ精度・先端 5μm 外径(mm) 21 2018年トラスコ掲載ページ 1 1020
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イスカルツーリング
ERコレットチャック 画像はイメージです
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様 DIN6499、ISO15488 全長(mm) 18 質量(g) 6.5 規格 ER11 振れ精度・先端 5μm 外径(mm) 11.5 2018年トラスコ掲載ページ 1 1020
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ホルダー
深く狭い箇所の干渉を避けたい加工にご使用下さい。
仕様 超スリムタイプ 2018年トラスコ掲載ページ 1 1021
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

各種シャンク形状のチャック ミーリングマシン、マシニングセンター、NC旋盤、ツールグラインダー、ボール盤など広範囲の工作機械にご利用いただけます。 締り代が大きいコレット 1.0mm(Φ1以下は0.5mm)と大きな締り代があるのでコレットの数が少なくてすみ、大変経済的です。 すぐれた性能を発揮する理想的設計 テーパー角度は理想的な8°を採用、締り代と突出量のバランスは最良のものとなっており、捩り剛性、把握力、精度は最高です。また、ダブルテーパー方式と16ヶ所のスリ割り方式の採用により、優れた同心性、均等な把握力を発揮します。 自己解放式コレット コレット溝とクランピングナットの偏心リングによる自己解放式を採用、「コレット抜き工具」なしで簡単に工具の取り外しが出来ます。
コレットの振れ精度 E.T.M 標準級(mm) 0.01 寸法B(mm) 27 コレットの振れ精度L(mm) 10 コレットの振れ精度D(Φmm) 1.5~2.9 寸法A(Φmm) 17
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


干渉を防ぐ小径用のエンドミルホルダです。
シャンク径(Φmm) 20
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BT MAS-403 ADB一体型ERコレットチャックホルダーです。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
46,980 税込51,678
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ユキワ精工BT30番型
業界初の総合芯振れ精度5μm保証!。本体からのコレット突出量を小さくし、本体コレット挿入部の肉厚を厚くした事により、高い剛性を確保しました。
テーパー BT30 7/24 使用するコレット SG6 使用するフックスパナ FS20
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)


1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)