- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- BT30型のおすすめ人気ランキング
BT30型のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新56件の「BT30型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ツールセットアップスタンド」、「BT30 プルスタッドボルト」、「作業台」などの商品も取り扱っております。
仕様
セーフティーロックなし(BT30シャンク用)
荷姿
完成品
均等耐荷重(kg)
80
スライド棚や引出しなどにより収納性能が高くなっています。工作機の近辺で、必要とする工具を取り出しやすく整理できます。引出し付ですので、ゲージ・ブロック・ねじ等、大事な工具を保管できます。
用途ツーリング工具などの保管・管理に最適です。
仕様
引出し付
色
グリーン
高さ(mm)
915
材質(車輪)
エラストマー
奥行(mm)
527
間口(mm)
777
キャスター
自在×4
均等荷重(kg)
200
荷姿
完成品
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
100
均等積載量(kg/段)
20
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
640×420×120
引出し
あり
用途BTホルダのテーパ後部に取り付け、マシニングセンターの引き込みボルトとして利用します。
すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプ
ニッケル水素充電池
材質
PP樹脂(ポリプロピレン)
高さ(mm)
129
奥行(mm)
142
間口(mm)
384
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
ツールセッティング・プルスタッドの締付けが簡単・スピーディ。
段取り時間を短縮できる。
縦横自在
剛性力が倍加。切削能力UP。ミクロンの振れ精度100ミリ先端5μ。(C32型の場合)。着脱が簡単です。
センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ
用途粗引きから仕上げまで幅広く使用可能
寸法C(mm)
-