BTB試薬のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
93件の「BTB試薬」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BTB溶液」、「dpd試薬」、「BTB 試験紙」などの商品も取り扱っております。

ブロモフェノールブルー(研究実験用) 林純薬工業ランキング2位
名称ブロモフェノールブルー等級特級化学式C19H10Br4O5S濃度(%)99以上化学組成C19H10Br4O5Sアズワン品番89-0063-36危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量669.97CAS登録番号115-39-9
1本(25g)
6,698税込7,368
3日以内出荷

補充用試薬 PH試薬 BTB 30mL 共立機巧ランキング3位
1個
1,698税込1,868
当日出荷

錠剤試薬 残留塩素測定 DPD法 SIBATA(柴田科学)ランキング4位
水道水やプール水の遊離残留塩素の濃度管理に。0.1~2.0mg/Lの遊離残留塩素測定が可能。試薬はアルミシートから押し出す方式の錠剤タイプで、手に触れにくく濡れた手でも、屋外でも扱いやすい。衛生試験法のジエチル-p-フェニレンジアミン法と同じ発色原理で、淡赤紫~赤紫色に呈色
用途水道水やプール水の遊離残留塩素測定測定範囲(mg/L)0.1~2.0反応時間約30秒
1箱(100錠)ほか
1,998税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

pH測定用試薬 BTB溶液 EBM(江部松商事)ランキング5位
EBM(江部松商事)pH測定用試薬 BTB溶液
種別約250~500回分測定方法1.検水10mLに試薬3~6滴を加えます。2.変色した色の違いでpH値を測定します。危険物の類別非危険物EBM品番7515400
1個(50mL)
759税込835
当日出荷

名称ブロモチモールブルー溶液 pH 6.0~7.6 pH測定用等級pH測定用指示薬 IN規格指示薬溶液 IN化学式(ブロモチモールブルー)C27H28Br2O5S、(水酸化ナトリウム)NaOH濃度(%)(ブロモチモールブルー)0.04、(水酸化ナトリウム)0.003化学組成なし危険物の類別非危険物CAS登録番号76-59-5
1本(100mL)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



名称カオリン等級EP化学式Al2O3・2SlO2・2H2O濃度(%)98以上化学組成なしアズワン品番89-0064-98危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)CAS登録番号1332-58-7
1本(500g)
1,198税込1,318
当日出荷




名称ヘプタン等級特級仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式CH3(CH2)5CH3濃度(%)≧99化学組成CH3(CH2)5CH3危険等級労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番2-3647-27危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)平均分子量100.20PRTR法第1種危険物の性状非水溶性CAS登録番号142-82-5別称n-ヘプタン
1本(500mL)
2,598税込2,858
当日出荷

9段階の比色レンズによる正確な測定が可能なスタンダード版。 交換用ダイヤルを差し替えるだけで、異なる測定対象、測定範囲の測定も可能。機能性・精度に優れ、日々の業務に最適です。
測定範囲(pH)6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6TGK品番428-80-63-13セット内容ケース、本体、ダイヤル、角型試験管(フタなし)2本、pH指示薬30mL
1個
8,998税込9,898
当日出荷

・DPDテストキットのオプション品 ・DPDテストキット本体にセット済の「DPDコンパレーター」を「BTBコンパレーター」と交換し、BTB試薬を用いることで、検水の水素イオン濃度を簡単に測定できます。
1個ほか
3,998税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

名称Diethylamine等級EP種別一般用試薬(研究実験用)化学式C4H11N濃度(%)≧98.0比重d≒0.70化学組成C4H11N危険等級労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0064-09危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んだ場合や皮膚に接触した場合は有毒、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有害、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)、水生生物に有害化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量73.14危険物の性状水溶性CAS登録番号109-89-7
1本(500mL)
1,998税込2,198
3日以内出荷

残留塩素測定器用の測定試薬です。500回分あるので頻繁にご使用される方にお勧めです。
用途飲料水、プール、受水槽などの遊離残留塩素の管理に。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)質量(g/包)0.22
1箱(500回分)
4,998税込5,498
当日出荷

1個(25g)ほか
1,698税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
23,980税込26,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

・残留塩素測定器DPD法およびハンディ水質計残留塩素AQ-201/101、有効塩素濃度測定キットAQ-201Pに使用する試薬です。 ・遊離残留塩素を含む検水に本試薬を加えると淡赤紫~赤紫色に呈色します。
用途残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用取扱説明書(0.22MB)
1箱(100回分)ほか
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)