- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 小型結束機
- BTC-100のおすすめ人気ランキング
BTC-100のおすすめ人気ランキング
2026/09/29更新11件の「BTC-100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「新聞結束」、「電気温風機」、「ひも結束機」などの商品も取り扱っております。
- 脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。用途電気工事・配線等の結束作業。材質耐候性ナイロン66幅(mm)4.5色黒ベルト幅(mm)4.5
- TRUSCO
携帯用結束バンド"しめしめシリーズ"用ベルト
用途電気工事、配線の結束作業に。エアー配管、ホースの結束及び固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。簡単な梱包作業に。セット内容白ベルト4.5mm×100m×1ヶ。白ベルト4.5mm×15m×2ヶ。白クリップ200ヶ。ボディ1ヶ白ベルト4.5mm×15m×1ヶ白クリップ100ヶ幅(mm)4.5材質/仕上本体:ABS樹脂 ベルト:66ナイロン樹脂 クリップ:ポリアセタール樹脂色白摘要ベルトのみRoHS指令(10物質対応)対応 - TRUSCO
しめしめ45用替刃
用途GJ45S・GJ45S-BK、しめしめ45用の替刃です。トラスコ品番381-8624適合機種GJ45S・GJ45S-BK幅(mm)4.5質量(g)6適合ベルトGJ45BT-15N、BK・GJ45BTC-100N、BK・NT45BT-15N、B・NT45BTC-100N、B・NT45BT-300N、B1セット(5枚)¥799税込¥879当日出荷 - HIDISC
モバイルバッテリー
10000mAhモバイルバッテリー、3台同時充電可能用途スマートフォンの充電におすすめ仕様PSE適合製品付属品充電用Type-Cケーブル(約30cm)色ブラック質量(g)177規格リチウムイオンポリマー出力USB 1:DC5V=1.5A、USB 2:DC5V=2.4A、Type-C:DC5V=2.4A(最大合計2.4A)定格容量6000mAh入力Type-C:DC5V=2.1A充電時間約6時間保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止バッテリー容量(mAh)10000USBポート数3RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×90×22充電端子Type-C給電端子USB 11個¥1,998税込¥2,198当日出荷 - azbil(旧:山武)
デジタル指示調節計:C3Bシリーズ
・調節計SDC36のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)用途・サイズ:縦96×横96・サンプリング周期:25ms・指示精度:±0.1RD・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65寸法(mm)96×96取付方式ねじ端子台電源電圧(V)AC100~240 - ノーブランド
コンパクト熱風ヒーター(熱電対付き)
常温域から高温域(800℃)まで。自由自在に出力。 コンパクトなボディは取り付けスペースを必要とせず、狭い場所で設備への装着が出来ます。 ヒーター固定方法は、ワンタッチ継手のナットを利用し簡単装着。用途半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥熱電対有り - HIDISC
モバイルバッテリー
10000mAhモバイルバッテリー、3台同時充電可能用途スマートフォンの充電におすすめ付属品充電用Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書兼保証書容量10000mAh質量(g)約177規格PSE適合製品出力USB 1:DC5V=1.5A、USB 2:DC5V=2.4A、Type-C:DC5V=2.4A(最大合計2.4A)定格容量6000mAh入力Type-C:DC5V=2.1Aバッテリーリチウムイオンポリマー保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止充電時間(時間)約6RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×90×221個¥2,498税込¥2,7484日以内出荷 - azbil(旧:山武)
デジタル指示調節計
・調節計SDC26のリニューアルモデルが登場 !。・さらに使いやすく(さらなる性能向上)。・一目でわかる(大型液晶表示)。・すぐにつながる(PLCリンク機能)。・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)その他追加処理:【1】検査成績書添付、【2】なし質量(g)280電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台 - 仁礼工業
しめしめ45 スペアベルト
大量に結束する場合には使い易く、コスト的にも安価です。用途しめしめ45用業務用ベルト(赤)トラスコ品番864-1649材質66ナイロンベルト色赤RoHS指令(10物質対応)対応1個¥5,998税込¥6,598翌々日出荷 - TGK(東京硝子器械)
ベルト 幅4.5mm
簡単な梱包に。 パイプ、袋物などの口元の結束に。 ご家庭でオフィスで、また工業用にと様々な結束に活用できます。 フリーサイズで無駄がでません。 片手で操作・引き締めが可能です。